非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ - OSG(オーエスジー)

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全44種類を絞り込む
シャンク径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
呼び寸法(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545317HYP-ALD-3D 11.7702-9342OAL:1025511.712
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545466HYP-ALD-3D 7.1702-7808OAL:79417.18
6,740
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545640HYP-ALD-3D 11.4703-2511OAL:1025511.412
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545649HYP-ALD-3D 7.8703-2477OAL:79417.88
7,060
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546455HYP-ALD-3D 4.6703-0863OAL:66244.66
4,010
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546489HYP-ALD-3D 1.2703-0887OAL:3881.23
2,270
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546611HYP-ALD-3D 6.8703-0956OAL:79346.88
6,090
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546638HYP-ALD-3D 1.4703-2519OAL:3891.43
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546690HYP-ALD-3D 9.7702-9329OAL:89479.710
10,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546735HYP-ALD-3D 1.3702-9309OAL:3881.33
2,270
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546760HYP-ALD-3D 5.9703-0957OAL:66285.96
4,810
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546821HYP-ALD-3D 2702-9376OAL:521323
1,790
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546891HYP-ALD-3D 6.2703-4025OAL:79346.28
5,730
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547067HYP-ALD-3D 7.5702-9341OAL:79417.58
6,740
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547171HYP-ALD-3D 8.3703-0962OAL:89478.310
8,240
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547557HYP-ALD-3D 1.9702-9335OAL:45111.93
1,790
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547618HYP-ALD-3D 6.7702-7801OAL:79346.78
6,090
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548020HYP-ALD-3D 3.9703-4080OAL:66243.96
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548257HYP-ALD-3D 5.5703-4061OAL:66285.56
4,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548345HYP-ALD-3D 3.1703-2475OAL:62203.16
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548440HYP-ALD-3D 10.1703-2505OAL:1025510.112
14,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548467HYP-ALD-3D 9.3702-9347OAL:89479.310
9,310
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548537HYP-ALD-3D 3.5703-2523OAL:62203.56
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548555HYP-ALD-3D 9.4702-9361OAL:89479.410
9,310
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548625HYP-ALD-3D 9.6703-0921OAL:89479.610
10,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548808HYP-ALD-3D 8.6702-9383OAL:89478.610
8,830
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548835HYP-ALD-3D 10.3702-9302OAL:1025510.312
14,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548921HYP-ALD-3D 4.4703-4072OAL:66244.46
4,010
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549097HYP-ALD-3D 3.4703-2497OAL:62203.46
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549271HYP-ALD-3D 4.7703-4079OAL:66244.76
4,010
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549298HYP-ALD-3D 9702-9326OAL:8947910
8,830
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549316HYP-ALD-3D 8.9703-2535OAL:89478.910
8,830
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549386HYP-ALD-3D 7703-2474OAL:793478
6,360
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549395HYP-ALD-3D 10.9703-4068OAL:1025510.912
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549411HYP-ALD-3D 6.5702-9332OAL:79346.58
5,730
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549517HYP-ALD-3D 10.6703-0972OAL:1025510.612
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549919HYP-ALD-3D 5.6703-2533OAL:66285.66
4,810
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550016HYP-ALD-3D 3.66702-9330OAL:62203.666
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550321HYP-ALD-3D 5.8702-9301OAL:66285.86
4,810
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550601HYP-ALD-3D 5.7702-9321OAL:66285.76
4,810
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550646HYP-ALD-3D 1.6703-0870OAL:45101.63
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550795HYP-ALD-3D 6.4703-2549OAL:79346.48
5,730
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550829HYP-ALD-3D 5.3702-9285OAL:66285.36
4,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550996HYP-ALD-3D 3.6703-4043OAL:62203.66
3,850
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする