カテゴリ
- 切削工具(199)
- 機構部品(152)
- パソコン/周辺機器(121)
- ねじ・ボルト・釘(96)
- 制御機器(92)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- 農業機械(84)
- バイク部品(72)
- メカニカル部品(66)
- 作業工具(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 自動車補修部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 介護用品(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 測定用品(15)
- 電気材料(14)
- 電動工具(14)
- 物流用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 店舗什器・備品(9)
- 建築金物(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 家電(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ヘルスケア(4)
- 厨房用品(3)
- 作業服(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 縫製用品(3)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(93)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- CKD(78)
- イスカル(76)
- トリニティ(68)
- 大阪魂(63)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(59)
- KANA(片山チエン)(39)
- TRUSCO(26)
- サンドビック(19)
- カワムラサイクル(17)
- 廣杉計器(17)
- Simplism(17)
- brembo(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
- 渡辺電機工業(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- エバオン(11)
- アソー(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「3d-16」の検索結果

耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。差込角(mm[inch])9.5 [3/8]材質構造用鋼穴角12角
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
三角ドリル(13型)
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から3日以内出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から30日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。適合機種FX-100
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D
OSG(オーエスジー)¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
DLCコートラフィングエンドミル(3枚刃
岡崎精工¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷から6日以内出荷材質超硬コーティング刃数3タイプラフィングエンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D
TOTIME¥44,980税込¥49,4781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS5DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
OSG(オーエスジー)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS50スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D
TOTIME¥36,980税込¥40,6781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS35スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥869~税込¥956~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS40スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ Schneider Electric D, 9→13 A
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様モーター定格電流:9 → 13 A 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 範囲:TeSys 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:DIN Rail Mount 、 シリーズ:D 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:75mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 UL、CSA. 3極熱的過負荷リレー. モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。. 調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個別に取り付け可能 絶縁電圧600 V、耐電圧6 kVRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)¥299税込¥3291個当日出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状オス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット
3M(スリーエム)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ
3M(スリーエム)¥379税込¥4171個当日出荷から3日以内出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
...