30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ) コクヨ 動画あり
テープのり<ドットライナー>つめ替え用テープ。テープのり・ドットライナー簡易包装仕様の30個セットでまとめ買いにオススメです。 ドットライナー本体(タ-DM400-08)専用つめ替え用テープです。※本つめ替え用テープのみでのご使用はできません。 ※タ-DM400N-08にもつめ替えいただけます。
用途つめ替え簡単!テープの長さはたっぷり16m。つめ替え用テープのパック。 テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)16 材質つめ替えケース:R-PS エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号17 112 062
1パック(3個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

象印マホービンステンレススープジャー
エコ商品
お手入れラクラク「シームレスせん」ふたはたったの2パーツ! ふた内部の3D断熱カプセル構造(R)で象印史上最高の保温力を実現! 口径約7cmだからお玉でスープが入れやすい! 口あたりがいいなめらか飲み口 本体内部は汚れが落ちやすく洗いやすい「つるつるクリアステンレス」 本体丸洗いOK
段数1 エコマーク認定認定 口径(Φcm)約7 エコマーク認定番号10 146 003
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用
種別純正品 適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE) エコマーク認定認定 適合機種メーカーNEC エコマーク認定番号18 112 212
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

コンパクトサイズなので携帯に最適。小さいけれどつめ替え可能です。 お試し感覚で購入できるお手頃価格です。 ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。 テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ! 先端がローラーなのでスムーズで軽い引き心地です。 写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。 環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した商品です。 ドットライナーコンパクト(ドット柄・ハート柄)は互換性があります。いずれのつめ替え用テープも装着可能です。
材質つめ替えケース:R-ABS、ACID FREE テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)11 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号16 112 043
1個
599 税込659
当日出荷

ドットライナーつめ替え・強力に貼る コクヨ 動画あり
新開発パワードットのり採用、反発に強い強力タイプのドットライナー 厚い封筒や大量の書類もしっかり封とじ のり貼り直後から強力に貼りつくので、封が開かず安心 ドットタイプでのり切れが良い
用途厚い封筒や大量の書類など、反発の強い封筒を封とじされる方(例:メルカリでの衣類の発送、厚いカタログや大量の書類の発送など) テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)16 仕様アシッドフリー 適合タ-DM403-08 材質つめ替えケース:R-PS タイプつめ替えタイプ エコマーク認定認定 粘着性強粘着 エコマーク認定番号17 112 062
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。 ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
長さ(cm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×3×510
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井スベラナイカッティング定規
エコ商品
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。 ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
グリーン購入法適合 測定範囲(cm)30 材質再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール 質量(g)60(包装資材含む) エコマーク認定認定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×310×3 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号18 112 070
1個
559 税込615
当日出荷

カラー印刷用 インクリボンカートリッジ(4色)
種別純正品 適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX) エコマーク認定認定 適合機種メーカーNEC エコマーク認定番号18 112 212
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

ジーベックC.ZONE カーゴパンツ
エコ商品
2WAYストレッチで動きやすい バイオペットリサイクル素材 スタイリッシュな配色デザイン 制電除去テープで静電気の起きにくい仕様 ウエストストレッチで快適な履き心地。 ヒザダーツで曲げやすい。 前中心は丈夫な3YGファスナー。 両脇Dカンループ付き。(カラビナは付属していません。) 右脇カーゴポケット反射材付き。 両脇カーゴポケットファスナー付き。 右 後ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい。 後ろポケットが脇寄りでモノが入れやすい。
種別カーゴパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 機能ストレッチ/制電除去 生地エコ2WAYストレッチ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂 エコマーク認定番号22 103 016
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

桁数8 サイズクレジットカードタイプ 質量(g)約19(電池含む/ソフトケース含まず) エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×54×3 機能液晶表示、√キー、%キー、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、自動節電方式、ソフトケース 使用電源太陽電池 メモリー1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85.5×54×3 エコマーク認定番号06 135 007
1個
769 税込846
欠品中

筆タッチサインペン ぺんてる 動画あり
色あざやか/筆タッチでスラスラかける/強弱のつけやすいペン先
寸法(mm)17×133 インク水性染料 質量(g)10 タイプシングル グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 033
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新朝日コーポレーション(SACOS)イーエスタンプ台
エコ商品
極細表面布と速乾タイプ顔料インキで、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 印影が素早く乾き、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。 フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。 容器には再生樹脂を使用しています。 トレーシングペーパーには消ゴムで消去可能。
インク油性染料インキ 適合上質紙、PPC用紙、薄葉紙、和紙、トレッシングペーパー、木・布・皮革 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 219
1個
719 税込791
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 色再現性フルカラー(10億7000万色) 色(本体)ブラック 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1個
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。横360度、上下150度回転するので、広範囲の角度調整が可能。天井にも簡単に投写できる。
仕様●LAMP種類:レーザーダイオード●最大解像度(RGB信号):フルHD●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):191mm●最大消費電力(W):105●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●画面サイズ(最大):150型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(W):236mm●画面サイズ(最小):30型●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●本体サイズ(D):191mm 電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約3.0 表示方式3LCD方式 コントラスト比2500000:1 輝度1000lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)1000 主な用途家庭用 色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色) ケーブル電源コード(1.0m) 入力端子HDMI(ARC) 設置方式置き型 スピーカー5W×2 パッシブラジエーター RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式3LCD エコマーク認定番号24 145 006
1台
154,800 税込170,280
8日以内出荷

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●最大印字サイズ:A4●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:5色●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm●両面印刷機能:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●最大消費電力(W):15●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.3(本体のみ) インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) 原稿サイズA4 解像度5760dpi×1440dpi プリント方式インクジェット方式 給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm) 印刷方式MACH方式 給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚) RoHS指令(10物質対応)対応 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号19 155 028
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度Full HD 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000 画素数1366×768×3 動作温度範囲(℃)0~45 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号20 145 015 USBUSB端子タイプA×2
1個
449,800 税込494,780
101日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度Full HD 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000 画素数1366×768×3 動作温度範囲(℃)0~45 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号20 145 015 USBUSB端子タイプA×2
1個
439,800 税込483,780
91日以内出荷

パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。 詳しくはこちら 投写画面を共有できる 投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
質量(kg)約6 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー16W 光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大) 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号22 145 009 USBUSB端子タイプA
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA 付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド 幅(mm)356 質量(kg)約6 高さ(mm)133 奥行(mm)395 電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz) 消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時) エコマーク認定認定 倍率1.35 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) コントラスト比2500000:1 液晶パネルサイズ(対角:型):0.61 動作温度0~40 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度スクリーン:Full HD(1920×1080) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz) スピーカー16W(モノラル) 光源(出力/種別)レーザーダイオード フォーカス手動 明るさ(Lm)4100 明るさF:1.6 焦点距離f:3.7 無線LAN内蔵 エコマーク認定番号22 145 011
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
質量(kg)約9.5 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル(対角:型)0.62 解像度Full HD(1920×1080) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年(代替機お届けサービス) 入力端子HDMI(R) スピーカー8W+8W(ステレオ) 画素数1366×768×3 明るさ(Lm)5000 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 無線LAN内蔵 エコマーク認定番号19 145 006 USB端子タイプA×3
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷

4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 色(本体)ホワイト USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
1個
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様メカニカルシャッター:○ 付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
1個
2,798,000 税込3,077,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NECMultiWriter 3M570
エコ商品
A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M570。
質量(kg)約20.2(消耗品含む)約18.2(消耗品含まず) シリーズMultiWriter エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8 プリント方式LED乾式電子写真方式 使用可能用紙サイズA3 色数各色256階調 商品タイププリンター 容量(GB)2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。 エコマーク認定番号22 155 016
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

NECMultiWriter 3M550
エコ商品
A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M550。
質量(kg)約18.6(消耗品含む)約16.6(消耗品含まず) シリーズMultiWriter エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8 プリント方式LED乾式電子写真方式 使用可能用紙サイズA3 色数各色256階調 商品タイププリンター 容量(GB)2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。 エコマーク認定番号22 155 016
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

NECMultiWriter 3M530
エコ商品
A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M530。
質量(kg)約18.6(消耗品含む)約16.6(消耗品含まず) シリーズMultiWriter エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8 プリント方式LED乾式電子写真方式 使用可能用紙サイズA3 色数各色256階調 商品タイププリンター 容量(GB)2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。 エコマーク認定番号22 155 016
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。
仕様●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(D):191mm●本体サイズ(H):111mm●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):150型●本体サイズ(W):197mm●立体物投影機能:なし●最大消費電力(W):109●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●画面サイズ(最小):30型●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9) 電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約2.3 表示方式3LCD方式 コントラスト比2500000:1 輝度1000lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)1000 主な用途家庭用 色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色) ケーブル電源コード(1.8m) 入力端子HDMI(ARC) 設置方式置き型 スピーカー5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式3LCD エコマーク認定番号24 145 005
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。
仕様●画面サイズ(最大):150型●最大消費電力(W):109●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(H):111mm●立体物投影機能:なし●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(W):197mm●本体サイズ(D):191mm●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●パネル数:3枚●LAMP種類:レーザーダイオード 電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約2.3 表示方式3LCD方式 コントラスト比2500000:1 輝度1000lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)1000 主な用途家庭用 色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色) ケーブル電源コード(1.8m) 入力端子HDMI(ARC) 設置方式置き型 スピーカー5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式3LCD エコマーク認定番号24 145 005
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) エコマーク認定認定 本体質量(g)1175 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilot キー ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 002 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
194,800 税込214,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) エコマーク認定認定 本体質量(g)1197 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 002 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) エコマーク認定認定 本体質量(g)1197 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 002 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)