共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス有線3ボタンBlueLEDマウス。
ボタン数3個
読取方式光学センサー方式
色ブラック
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約87.0(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
分解能600/1200カウント
対応VCCI classB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×110×38
LED色ブルー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス無線3ボタンBlueLEDマウス。
色ブラック
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
分解能600/1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×110×38
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
電池寿命約632日
ボタン数3個
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
収納物レシーバ
連続動作時間約321時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約937日
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
3Dプリンタで作ることができる電子機器用ケースのデータ作成方法を解説.本書付属CD-ROMを使ってWindows版3D CADソフトAutodesk 123D Designをインストールし,サンプル・データを3D CADソフトで開き,操作しながら3Dプリンタ用のデータ作成方法が学べる. 目 次 ソフトウェアのインストールとシステム要件について 第1部 はじめて3Dプリンタを使うための基礎知識 第1章 3Dプリンタ3DCAD 1-1 3Dプリンタで出力するまでの作業手順 1-2 3Dプリンタのセットアップ手順 1-3 3Dプリンタで知っておくべき基本事項 1-4 3Dプリンタの選定 第2部 Autodesk 123D Design操作ガイド 第2章 123D Designの入出力操作 2-1 ソフトウェアを立ち上げる 2-2 データ入出力メニュー 第3章 123D Designの画面操作 3-1 View Cube 3-2 ナビゲーションバー 第4章 123D Designのモデリング機能 4-1 プリミティブ機能 4-2 スケッチ 4-3 構成 4-4 修正 4-5 パターン 4-6 グループ化 4-7 結合(ブーリアン演算) 4-8 計測 4-9 文字 4-10 スナップ 4-11 トランスフォーム 4-12 インターネット接続時におけるデータの利用 4-13 ソフトウェアの環境設定 Appendix 1 3Dモデル選択時の共通機能 Appendix 2 2次元図形を選択したときの共通機能 Column 1 3Dプリンタで球を作るのは難しい Column 2 図形確定後の寸法調整 第3部 応用編 ~3Dデータの作成~ 第5章 小型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 5-1 ベースとなるプレートの製作 5-2 基板取り付け用USBコネクタの穴をあける 5-3 USBコネクタとLANコネクタとDサブコネクタの穴をあける 第6章 中型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 6-1 より大きなプレートの作成 6-2 RCAジャックの穴をあける 6-3 パネル・マウント用ACコネクタ 6-4 その他の部品の穴をあける 第7章 3次元の造形に挑戦 ~ケースの製作~ 7-1 ケースの作成 7-2 取り付け穴の設計 7-3 各パーツの組み立て図の作成 7-4 設計完成後の改造 Appendix 3 本書付属CD-ROM収録ファイルとAutodesk 123D Designのショートカットキー
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数224
著者名岩永翔伍
初版年月2017/06
1冊
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
CADや3DCG制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。NVIDIA GeForce RTX4070搭載。CADやCGなどの3次元編集をはじめレンダリングやアセンブリによる高負荷作業の高速化を実現。第13世代インテル Core i9-13900Hプロセッサー搭載。高クロック数によるCADやアプリケーション処理速度を高速化。映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU●国際エネルギースター:登録●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):32GB●メモリタイプ:DDR5-4800●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Corei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )●電気通信事業法:適合●標準消費電力:5.7W●ライセンスOS:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 20.7 / (AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●VRAM容量:GDDR6 8GB●プロセッサーテクノロジー:Corei9-13900H●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:1000GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:16型●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●スリープ時消費電力:0.89W●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
本体質量(g)1600
最大消費電力(W)180
メモリー容量32GB
ディスプレイ16型
解像度2560×1600
使用CPUCorei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )●電気通信事業法:適合●標準消費電力:5.7W●ライセンスOS:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 20.7 / (AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●VRAM容量:GDDR6 8GB●プロセッサーテクノロジー:Corei9-13900H●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:1000GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:16型●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●スリープ時消費電力:0.89W●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)
OSWindows 11 Pro
キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD1000GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
関連キーワード