カテゴリ

  • 物流用品(465)
  • 制御機器(232)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • 農業機械(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 作業服(96)
  • 切削工具(84)
  • メカニカル部品(77)
  • 測定用品(74)
  • バイク部品(58)
  • オフィス家具(56)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • 自動車補修部品(42)
  • 作業工具(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 家電(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 電気材料(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 食品・飲料(5)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「3e-10」の検索結果

関連キーワード
1,788件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(8角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(8角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    四角ボルト・ナット用のソケットです。
    適合四角ボルト・ナット用差込角(mm)9.5穴角8角
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ガラス編組チューブ 協和ハーモネット

    ガラス編組チューブ

    協和ハーモネット(18件のレビュー)
    389税込428
    1袋(2本)
    当日出荷
    すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
    用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
  • 9.5sq.E型トルクスレンチ KTC

    9.5sq.E型トルクスレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様パワーフィット差込角(sq.)9.5
  • エンド型ブラシアラミド繊維 TRUSCO

    エンド型ブラシアラミド繊維

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要金型等の仕上げ、クリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)アラミド繊維
  • USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS エレコム

    USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS

    エレコム(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • サーモラベル(R) 3E(不可逆性) 日油技研工業

    サーモラベル(R) 3E(不可逆性)

    日油技研工業
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    3点表示の不可逆性示温ラベルです。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    示温部寸法(mm)Φ5
  • カラー仕切カード6山A3E10組 コクヨ

    カラー仕切カード6山A3E10組

    コクヨ
    3,598税込3,958
    1パック(10組)
    欠品中
    書類検索の効率アップ 半期ごとの管理に最適です とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 6山見出しに再生紙を使用しています。
    仕様1組/6山見出し+インデックスサイズA3-Eタイプ6山穴数2外寸横幅(mm)420紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)10グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • 3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
  • 排水目皿(内ネジ) アウス

    排水目皿(内ネジ)

    アウス
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
  • ミストレーサ用補修部品 エルボ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 エルボ

    SDG株式会社
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ミストレーサや工作機械側に取り付けてダクトホースを接続します。
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
    用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
  • Eシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Eシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
    仕様シャンク径8.0mm軸径(Φmm)8.0タイプロー付け2018年トラスコ掲載ページ5 1143
  • スイッチカバー標識[マグネット型] エスコ

    スイッチカバー標識[マグネット型]

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    マグネット付。国内生産再生アクリル100%使用で一般バージン品と比較し、製造時のCO2排出量を71%削減しています。(財)日本環境協会が認定するエコマーク商品です。
    材質再生アクリル透明サイズ(mm)80×40×34(H)グリーン購入法適合
  • ガラスチューブ 1m物 福電

    ガラスチューブ 1m物

    福電(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
  • トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE10x75L NAC(長堀工業)

    トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE10x75L

    NAC(長堀工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1668全長(mm)75サイズE10質量(g)84差込角(mm)9.52先端形状E型トルクス
  • 超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    99,980税込109,978
    1パック(68本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)35-25電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESYシリーズ

    HASEGAWA
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
    仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
  • クリアーポケット LION (ライオン事務器)

    クリアーポケット

    LION (ライオン事務器)
    2,298税込2,528
    1パック(100枚)
    当日出荷
    とじ穴部は補強テープ加工が施されています。
  • サラ消しロジカル英習ノートB5 アルゴリズム ナカバヤシ

    サラ消しロジカル英習ノートB5 アルゴリズム

    ナカバヤシ
    189税込208
    1冊
    3日以内出荷
    英習罫本文に、読みかた記入スペースがあります!表4には、フォニックス基本発音表付き!英習罫本文に、タテのガイド罫があります!バランスのよい、きれいな英文が書けます!消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
    厚さ(mm)3サイズB5質量(g)120枚数30寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目英習
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • ブレーキツール エクステンションツール KTC

    ブレーキツール エクステンションツール

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
  • 【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ) ノーブランド

    【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーヒノ
  • 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ TRUSCO

    連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
  • RGソケット 東西電気産業

    RGソケット

    東西電気産業
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E10
  • スパイラルミルスレッド 外径用チップ ユニファイ(UN) カーメックス

    スパイラルミルスレッド 外径用チップ ユニファイ(UN)

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1ケース(2個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    内径/外径外径
  • 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル付) TRUSCO

    連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル付)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし) TRUSCO

    連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ全高(mm)700材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル・収納式柵付) TRUSCO

    連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル・収納式柵付)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラック材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • Carling Technologies ロッカースイッチ 白 Carling Technologies

    Carling Technologies ロッカースイッチ 白

    Carling Technologies
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) TRUSCO

    連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付)

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(とめたろう・ハンドル付) TRUSCO

    連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(とめたろう・ハンドル付)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ組立時間2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(とめたろう付) TRUSCO

    連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(とめたろう付)

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE10x50L NAC(長堀工業)

    トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE10x50L

    NAC(長堀工業)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-1600全長(mm)50質量(g)26差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
  • メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • さや管付ペア樹脂管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    さや管付ペア樹脂管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    57,980税込63,778
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
    材質架橋ポリエチレン管最高使用温度(℃)80最小曲半径150R
  • 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付) TRUSCO

    連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラック全高(mm)700材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・とめたろう付) TRUSCO

    連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・とめたろう付)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
    用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ全高(mm)700組立時間2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
関連キーワード
...
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
"3e-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷