カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
  • 制御機器(140)
  • 農業機械(113)
  • メカニカル部品(94)
  • 切削工具(49)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 物流用品(31)
  • 自動車純正部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 作業工具(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • 医療(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 電気材料(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 安全用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「3e-25」の検索結果

944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリング 荷重800kg NB 3E 25Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重800kg NB 3E 25Xシリーズ

    オーエッチ工業
    8,698税込9,568
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    アイ部幅(mm)26最大使用荷重(kg)800アイの長さ(mm)250アイの厚さ(mm)6
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3E25) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3E25)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ナイロンスリング 両端アイ形 シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形

    シライ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
    種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
  • 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3E25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3E25

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3E25) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3E25)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)25等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
  • 排水目皿(内ネジ) アウス

    排水目皿(内ネジ)

    アウス
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • 黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×異径管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×異径管用テーパネジ女(Rc)

    岩崎製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
    材質黄銅製
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
    用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
  • ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピース

    ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ

    サンピース
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
    種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸等級JIS3等級
  • ガラスチューブ 1m物 福電

    ガラスチューブ 1m物

    福電(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • (87245)ヒーターホース トヨタ

    (87245)ヒーターホース

    トヨタ(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3E25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3E25

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング JIS

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
    用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    一般屋内外での作業に適しています。
    仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-42
  • スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    使用荷重(kg)800基本使用荷重(kg)800
  • プリント合板(セン) 2.5mm厚 ノーブランド

    プリント合板(セン) 2.5mm厚

    ノーブランド
    499税込549
    1枚
    3日以内出荷
    厚さ(mm)2.5
  • シャフト プロペラ (1K3E) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (1K3E)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    モータータイプモータなし
  • (49297)シール キット ニッサン

    (49297)シール キット

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ジェット メイン #63.8 1HX-1423E-25 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット メイン #63.8 1HX-1423E-25

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (48520)タイロッドエンド LH ニッサン

    (48520)タイロッドエンド LH

    ニッサン
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
  • CoroCut(R) 1・2 突切りブレード サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 突切りブレード

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
  • (B5730)フラッシャー アッセンブリー ニッサン

    (B5730)フラッシャー アッセンブリー

    ニッサン
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • (73223)ブラケット,ルーム ランプ フロント ニッサン

    (73223)ブラケット,ルーム ランプ フロント

    ニッサン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    一般屋内外での作業に適しています。
    仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16アズワン品番65-9597-41
  • 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
    種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 シライ

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    シライ
    2,198税込2,418
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
  • その他(CYR6~) SMC

    その他(CYR6~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
  • ミルスレッド チップ MT LNHU-ISO イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHU-ISO

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    外径ねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】。。高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。。。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2のタイプ。。。脚取付タイプ。。。小形~中形サイズ(25~100)
    極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
  • タフスリング 最大使用荷重 t :0.8 田村総業

    タフスリング 最大使用荷重 t :0.8

    田村総業
    4,798税込5,278
    1個
    11日以内出荷
    紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
    仕様●最大使用荷重(t):0.8●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):6●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.20●1.0m増の質量(kg):0.16
  • D-Subコネクタ Norcomp メス NORCOMP

    D-Subコネクタ Norcomp メス

    NORCOMP
    999税込1,099
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
  • CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    47,713税込52,484
    1個
    8日以内出荷から54日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
...