CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3E25)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3E25) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37613966CM3E25-2020
¥6,000
¥5,598
¥6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613975CM3E25-1010
¥6,000
¥5,598
¥6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613984CM3E25-1212
¥6,000
¥5,598
¥6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613993CM3E25-1515
¥6,000
¥5,598
¥6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614002CM3E25-3030
¥6,270
¥5,598
¥6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614018CM3E25-4040
¥6,270
¥5,598
¥6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614027CM3E25-5555
¥6,550
¥5,998
¥6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614036CM3E25-100100
¥6,820
¥6,198
¥6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614045CM3E25-160160
¥7,650
¥6,698
¥7,368(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614054CM3E25-225225
¥8,200
¥7,498
¥8,248(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする