カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
  • 制御機器(227)
  • 自動車純正部品(131)
  • 切削工具(80)
  • メカニカル部品(68)
  • 農業機械(56)
  • バイク純正部品(51)
  • 作業工具(46)
  • バイク部品(38)
  • 物流用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 測定用品(13)
  • 家電(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 電気材料(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3e-50」の検索結果

1,209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-50 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-50

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    材質FKMプレート(P) プレート付
  • スリング 荷重1600kg NB 3E 50Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重1600kg NB 3E 50Xシリーズ

    オーエッチ工業
    16,980税込18,678
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    使用荷重(kg)(最大)1600アイ部幅(mm)27最大使用荷重(kg)1600アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • クリアーポケットA4 LION (ライオン事務器)

    クリアーポケットA4

    LION (ライオン事務器)(34件のレビュー)
    699税込769
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ポケットは光が反射しにくく、収納物が見やすいマットタイプです。コピーや印刷物、写真などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。タテ差し
    適合30穴/4穴/2穴仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし材質ポリプロピレン幅(mm)230クリアサイズA4高さ(mm)302規格A4寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302寸法(縦×横)(mm)298×213シート厚さ(mm)0.08アズワン品番64-8263-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンスリング 両端アイ形 シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形

    シライ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
    種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
  • LABEL,GENERAL WAR  87504HL3E50 ホンダ

    LABEL,GENERAL WAR 87504HL3E50

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • LABEL,TIRE & OVER  87505HL3E50 ホンダ

    LABEL,TIRE & OVER 87505HL3E50

    ホンダ
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TRAILER HIT  87508HL3E50 ホンダ

    LABEL,TRAILER HIT 87508HL3E50

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,SHIFT & DRI  87506HL3E50 ホンダ

    LABEL,SHIFT & DRI 87506HL3E50

    ホンダ
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • グラフィック  1 1C3-2173E-50 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフィック 1 1C3-2173E-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
  • ガラス編組チューブ 協和ハーモネット

    ガラス編組チューブ

    協和ハーモネット(18件のレビュー)
    829税込912
    1袋(1m×2本)
    当日出荷
    すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
    用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1特性可とう性、屈曲性、難燃性使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジエツト, メイン (#126.3) 3G2-1423E-50 YAMAHA(ヤマハ)

    ジエツト, メイン (#126.3) 3G2-1423E-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • 両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
  • 黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×異径管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×異径管用テーパネジ女(Rc)

    岩崎製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
    材質黄銅製
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
    用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
  • ガラスチューブ 1m物 福電

    ガラスチューブ 1m物

    福電(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
  • 排水目皿(内ネジ) アウス

    排水目皿(内ネジ)

    アウス
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
  • Z Series(ZP3E) SMC

    Z Series(ZP3E)

    SMC
    779税込857
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
  • ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピース

    ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ

    サンピース
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
    等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
  • SHーG型3P3E50A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E50A

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • タフスリング 田村総業

    タフスリング

    田村総業
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷
    一般屋内外での作業に適しています。
    種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重1600kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    使用荷重(t)1.6基本使用荷重(kg)1600
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • SHEーV型3P3E50A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E50A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • カバー インナ 13431-43E50 スズキ

    カバー インナ 13431-43E50

    スズキ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • (B63E)プロテクター,グリル MAZDA(マツダ)

    (B63E)プロテクター,グリル

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • フィニシャーリヤー (B23E) MAZDA(マツダ)

    フィニシャーリヤー (B23E)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式

    寺田ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • スライドA(R)バンパー (GG) MAZDA(マツダ)

    スライドA(R)バンパー (GG)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • スライドA(L)バンパー (GG) MAZDA(マツダ)

    スライドA(L)バンパー (GG)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • レインフォースメント グリル (GG) MAZDA(マツダ)

    レインフォースメント グリル (GG)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • (B63E)ブラケット(L) MAZDA(マツダ)

    (B63E)ブラケット(L)

    MAZDA(マツダ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター(R)バンパー (GG) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(R)バンパー (GG)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • (B63E)プロテクター(R),バンパー MAZDA(マツダ)

    (B63E)プロテクター(R),バンパー

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • (B63E)ラバー,シール MAZDA(マツダ)

    (B63E)ラバー,シール

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • (B63E)ブラケット(R) MAZDA(マツダ)

    (B63E)ブラケット(R)

    MAZDA(マツダ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
...