20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)


SDG株式会社一次フィルタ
ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
適合機種ミストレーサー CRHタイプ
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚 適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
39,900 税込43,890
15日以内出荷


SDG株式会社エンドフィルタ
ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
適合機種ミストレーサー CRHタイプ
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油性ミストや、油煙が発生する場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚 適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
43,900 税込48,290
5日以内出荷

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。 ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く) サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など 捕集効率(%)99.4 吸気温度(℃)(最大)80
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
1台ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
17,900 税込19,690
15日以内出荷