カテゴリ
- 制御機器(148)
- トラック用品・パーツ(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 作業工具(92)
- 切削工具(86)
- 農業機械(79)
- 自動車補修部品(53)
- 測定用品(45)
- パソコン/周辺機器(40)
- 機構部品(34)
- メカニカル部品(30)
- 家電(27)
- バイク部品(26)
- カー用品(26)
- バッテリー・電装(24)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 溶接用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 店舗什器・備品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 電動工具(7)
- テープ(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- エンジン工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 雅(101)
- CKD(86)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
- IDEC(和泉電気)(39)
- omron(オムロン)(31)
- アズビル金門(30)
- 廣杉計器(21)
- FPC(20)
- 渡辺電機工業(20)
- OSG(オーエスジー)(18)
- RS PRO(18)
- 三木プーリ(17)
- AZLA(アズラ)(17)
- カナテクス(17)
- イスカル(14)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ATEN(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3h-12」の検索結果

ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)9.5
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
精密ヘックスドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
9.5sqインパクト用ヘキサゴンレンチ
FPC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。ピン形式3-POリング3-O
バルブ開閉札
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷から4日以内出荷鎖、ワイヤー等を併用して吊るします。 耐熱・耐候性に優れています。 特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令。 標示板の色・サイズは定められていません。仕様両面印刷材質アルミタイプ吊り下げ取付方式札取付穴径(Φmm)4
ハロゲンバルブ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷適合一般フォグランプ用色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T11.5
平型ブラシ グリットナイロン
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。トラスコ品番272-7137軸径(Φmm)3摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3外径(Φmm)23毛材砥粒入ナイロン#320適合材金属
ルモグラフ 製図用高級鉛筆
ステッドラー(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷から5日以内出荷製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)4芯色黒商品タイプ本体
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
富士電機(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から91日以内出荷種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
平型ブラシグリットナイロン
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。トラスコ品番272-7129軸径(Φmm)3摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3外径(Φmm)20
東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形
東芝¥639~税込¥703~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
3/8インチ角インパクトソケット
HIT(ヒット)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷インパクトドライバー用ソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)32差込角(mm)9.5穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
3/8インチ角インパクトディープソケット
HIT(ヒット)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)50差込角(mm)9.5穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトビームVer.Ⅲ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(2個)欠品中白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH3定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)4000
ハロゲンフォグランプ H3a 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷適合一般フォグランプ色クリアタイプH3a定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22s/6ガラス球形式T12
作業台 ポリエステル天板
キタジマ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷摩擦性、耐久性に優れ、更に美感性も備わっています。付属品六角レンチ(6mm)色ベージュ(フレームのみ)棚段数1梱包数3生産国日本材質(塗装)メラミン焼付
作業台 リノリューム天板
キタジマ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷耐久性、耐衝撃性、耐薬品性、防水性、弾力性に優れています。付属品六角レンチ(6mm)棚段数1梱包数3生産国日本材質(塗装)メラミン焼付
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2輪車用スタンダードハロゲン H3 12V
M&H¥889~税込¥978~1個翌々日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリア
ハロゲンランプ H3a 12V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷適合フォグランプタイプH3a定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22s/6ガラス球形式T10
ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷適合一般フォグランプ色クリアタイプH3定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T11.5
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)7日以内出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプH3c定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
...