カテゴリ

  • オフィス家具(378)
  • トラック用品・パーツ(234)
  • パソコン/周辺機器(191)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 作業工具(177)
  • 制御機器(149)
  • 切削工具(93)
  • 農業機械(90)
  • 自動車補修部品(62)
  • 測定用品(55)
  • メカニカル部品(50)
  • バイク部品(48)
  • カー用品(41)
  • 機構部品(39)
  • バイク純正部品(34)
  • バッテリー・電装(33)
  • 空調・電設資材(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 保管用品(23)
  • 事務用品(23)
  • 厨房用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 溶接用品(15)
  • 自転車部品(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • テープ(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 家電(9)
  • 電気材料(8)
  • 防災用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 照明(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 研磨材(6)
  • 空圧工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)

「3h-06」の検索結果

関連キーワード
2,238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密電動ドライバー はくでん精密電動ドライバーはくでん
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。
付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28
板ラチェットレンチ はくでん板ラチェットレンチはくでん
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
材質クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200ギア数72山(送り角度5度)
のぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
画面の、左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%紫外線99%カット厚さ0.4mmハードコート加工 硬度3H低反射防止(1.00%以下)干渉膜モアレを防ぐフィルム構造【対応機種】:CF-FC6ADMCR / CF-FC6ADTCR / CF-FC6BDPCR / CF-FC6ARBCP / CF-FC6ASBCP / CF-FC6BRCCP / CF-FC6BRVCP / CF-FC6BSCCP / CF-FC6BSVCP
用途取付方法:剥離シートを剥がして、突起部分をパソコン画面にはめ込みます。適合機種Panasonic レッツノート CF-FCシリーズ取付け方法はめ込み式対応インチサイズ14インチ(16:10)特性のぞき見防止180度タッチパネル方式非対応
SA手すり シコクSA手すりシコク
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
便器までの移動⇒方向転換⇒便器からの立ち座りなど一連の動作を補助
材質【フレーム】ステンレス【肘掛け】天然木(ウレタン塗装)【U字補助手すり】天然木(ウレタン塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62~72(左右5ずつ 無段階調節)×46×85~100(3.ずつ 6段階調節)手すり高さ(mm)560~710(3ずつ 6段階調節)
ハンガーラック HRAD キタジマハンガーラック HRADキタジマ
16,980税込18,678
1セット
9日以内出荷
洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。人気のボード棚をより使いやすく、お部屋に合わせやすい2色をご用意!床から最下段までの間の高さは 70mmです。
耐荷重(kg/段)70(天板除く)棚段数(段)3(天地含)グリーン購入法適合取扱説明書(0.92MB) (0.92MB)奥行き(cm)45
真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)Asian Brand
9税込10
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDE リクライニングシート用シートレール MOタイプ BRIDEBRIDE リクライニングシート用シートレール MOタイプBRIDE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・BRIDEのスーパーシートレール リクライニングシート用MOタイプ、T265MOです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
仕様保安基準適合モデル、日本製適合【MOタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:EUROSTERシリーズ / DIGOシリーズ / edirb 032 / edirb 054 / EURO II シリーズ / 旧BRIX / 旧ERGO / 旧XAX / REVS、スパルコ:スター2 / トリノ2 / ミラノ2 / モンツァ / スポルティーボ / スピード / スプリント、ハイエース(ガソリン車/標準ボディ) 型式:200系 年式:H16.8~(1型/2型/3型/4型/5型(4.5型)/6型) 右側用:T265MO 左側用:T266MO 備考:※、ハイエース(ガソリン車/ワイドボディ) 型式:200系 年式:H16.8~(1型/2型/3型/4型/5型(4.5型)/6型) 右側用:T265MO 左側用:T266MO 備考:※、ハイエース(ディーゼル車/標準ボディ) 型式:200系 年式:H16.8~H29.11(1型/2型/3型/4型) 右側用:T265MO 左側用:T266MO 備考:※、ハイエース(ディーゼル車/ワイドボディ) 型式:200系 年式:H16.8~(1型/2型/3型/4型/5型(4.5型)/6型) 右側用:T265MO 左側用:T266MO 備考:※取付寸法(mm)シート:縦330×幅290、縦271×幅345
BRIDE フルバケットシート用シートレール LFタイプ BRIDEBRIDE フルバケットシート用シートレール LFタイプBRIDE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・BRIDEのスーパーシートレール フルバケットシート用LFタイプ、T901LFです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
仕様保安基準適合モデル、日本製適合【LFタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:ZETAIVシリーズ、ZIEGIVシリーズ、XEROシリーズ、VIOSIIIシリーズ、ZIEGIIIシリーズ、A.i.R.、MAXISIII、86 型式:ZN6 年式:H24/2~R3/10 右側用:T901LF 左側用:- 備考:-、GR86 型式:ZN8 年式:R3/10~ 右側用:T901LF 左側用:- 備考:※取付寸法(mm)シート:縦290(±5)×幅395
BRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプ BRIDEBRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプBRIDE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・BRIDEのスーパーシートレール フルバケットシート用FOタイプ、T901FOです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
仕様保安基準適合モデル、日本製適合【FOタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:フルバケットシリーズ / edirb 031 / edirb 042 / edirb 061 (ZETAIII Type-XL、ZODIA除く)、レカロ:SP-G、スパルコ:プロドライブ、その他:AARレーシング、コブラ他、適合サイズ内のシート、86 型式:ZN6 年式:H24/2~R3/10 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:-、GR86 型式:ZN8 年式:R3/10~ 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:※取付寸法(mm)シート:縦290(±5)×幅395
BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックスBIG DIPPER
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for ハイエースです。・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。・大型ペットボトル~角型ペットボトルまで収納可能です。・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。・日本製家具工場製作です。・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。
適合車両:ハイエース ワイドボディ 年式:H16/8~ 型式:200系 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 S-GL スーパーGL寸法(mm)ドリンクホルダー:75×75寸法(縦×横×高さH)(cm)83×44×27
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
圧力スイッチ CQ21 長野計器圧力スイッチ CQ21長野計器
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。
用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です質量(kg)約1.5取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:3RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
819税込901
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニトマト約400g APオクタ17-17(48).6H(3百枚) エフピコチューパミニトマト約400g APオクタ17-17(48).6H(3百枚)エフピコチューパ
17,980税込19,778
1セット(300枚)
翌々日出荷
オクタシリーズの青果用穴あきタイプです。天面広く鮮度感とボリューム感を演出します。
用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)169×174×48耐熱温度(℃)60入数300
限界ねじプラグゲージ はくでん限界ねじプラグゲージはくでん
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
8,998税込9,898
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
SSミニ パネル式 ヤマト産業SSミニ パネル式ヤマト産業
14,980税込16,478
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
質量(kg)1.1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)フィルター粗さ:200メッシュ二次側圧力計(MPa)なし関連資料(1.08MB)
中流量・自力式圧力調整器 千代田精機中流量・自力式圧力調整器千代田精機
91,980税込101,178
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKAカシメ器 OstyⅡ日酸TANAKA
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-スミデュアルミルのインサートです。
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径(mm)1.0加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)4.1頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
詰替えインクリボン マックス詰替えインクリボンマックス
9,298税込10,228
1個
翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(UL対応)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)ULヨウクロ質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
詰替えインクリボン マックス詰替えインクリボンマックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
詰替えインクリボン マックス詰替えインクリボンマックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
詰替えインクリボン マックス詰替えインクリボンマックス
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
インクリボンカセット マックスインクリボンカセットマックス
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用ラミネートリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
インクリボンカセット マックスインクリボンカセットマックス
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
インクリボンカセット マックスインクリボンカセットマックス
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(UL対応)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)ULヨウクロ質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
インクリボンカセット マックスインクリボンカセットマックス
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
【H3】 2026年 日めくりカレンダー[A6] 永岡書店【H3】 2026年 日めくりカレンダー[A6]永岡書店
1,000税込1,100
1冊
4日以内出荷
シンプルで見やすい、壁掛け式の日めくりカレンダー。日々の格言や、占い付き。(A6サイズ/3色/タテ136×ヨコ99ミリ)
判型A6ページ数366ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
シリコーンおかずカップ くすみカラー 角型 まるきシリコーンおかずカップ くすみカラー 角型まるき
129税込142
1パック(2個)
4日以内出荷
繰り返し使えるシリコーン製おかずカップ【角型】。水分、油分、熱に強いシリコーン製。電子レンジ、オーブンでの使用可能。冷凍したおかずをそのまま温められる。
材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上面:6.4×6×3寸法(幅W×奥行D)(cm)底面:4.6×4.2
EDISON エジソンのお箸I 16cm 右手用 KJCEDISON エジソンのお箸I 16cm 右手用KJC
929税込1,022
1膳
4日以内出荷
リングに指を入れるだけで正しいおはしの持ち方を補助する右手用のトレーニング箸。食事を楽しみながら、お箸を使う感覚の「できた!」をサポート。2003年の発売から累積販売数2000万本以上のベストセラー。お箸の練習に最も大事な時期だからこそ、ベビー&子供用お箸のパイオニア「エジソンのお箸」。指の角度を補助するリングで指の位置がわかる。連結部でお箸1本1本を固定し交差箸を防止。すべり止め加工された平らな箸先でつかみやすい。リングを外して一般のお箸に近い状態にステップアップできる。
材質お箸/ABS樹脂 リング/シリコンゴム質量(g)40ぱんだ ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3×16
関連キーワード
...