カテゴリ
- 物流用品(8)
- 建築金物(2)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
価格
「3h46w」の検索結果

コンベックス ロック・カバー付
(342件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
韓国スプーン
アークランドサカモト¥359税込¥3951個翌々日出荷用途韓国スプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼色シルバー質量(g)38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】58×46×3、【本体】218×46×18、【柄】155×8×3
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式
東海キャスター¥789税込¥8681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-71
双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 F060Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 ネジ式
東海キャスター¥959~税込¥1,055~1個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 F060Nシリーズ
東海キャスター¥979税込¥1,0771個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。