カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 油圧(高圧)用カプラ(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー/レバーカップリング(2)
絞り込み
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
- プラグ(1)
相手側取付サイズ
- R3/8(2)
最高使用圧力(MPa)
- 21
- 1.47(1)
- 3(1)
- 20.6(6)
- 25(12)
接続口径
- Rc(PT)3/8(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東工器(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
「3hp」の検索結果

減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。バルブ種類圧力制御弁
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。バルブ種類流量制御弁
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型)
日東工器¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。バルブ種類方向制御弁
マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)
日東工器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用フランジ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から31日以内出荷2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980~税込¥58,278~1個21日以内出荷から46日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。バルブ種類圧力制御弁
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980税込¥52,7781個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個21日以内出荷から31日以内出荷3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。バルブ種類その他バルブ
高圧用カプラー プラグ
(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個31日以内出荷Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
高圧用カプラー ソケット
(23件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
減圧弁 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980税込¥87,9781個45日以内出荷質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
絞り弁 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥42,980税込¥47,2781個45日以内出荷質量(kg)10.5最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートPバルブ種類積層タイプ
圧力温度補償付流量調整弁 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥149,800税込¥164,7801個45日以内出荷質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートPバルブ種類積層タイプ