カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,930)
  • 農業機械(2,734)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,689)
  • 制御機器(1,554)
  • ねじ・ボルト・釘(814)
  • 空調・照明・電設資材(540)
  • メカニカル部品(529)
  • バイク部品(478)
  • オフィス家具(416)
  • 切削工具(376)
  • 測定用品(334)
  • 油圧機器・油圧ホース(271)
  • 作業服(248)
  • 配管・水廻り設備部材(239)
  • 自動車補修部品(228)
  • 家電(224)
  • 作業工具(208)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(189)
  • 事務用品(180)
  • 建築金物(173)
  • 日用品(161)
  • 防犯用品(161)
  • 電気材料(157)
  • 安全用品(141)
  • 機構部品(136)
  • FA担当者のオススメ新商品(131)
  • 店舗什器・備品(122)
  • 建材・エクステリア(122)
  • 船舶用品・漁業資材(103)
  • 卓上消耗品(93)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 自転車部品(85)
  • 電動工具(85)
  • 溶接用品(84)
  • カー用品(80)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(80)
  • 厨房用品(73)
  • 保管用品(65)
  • 安全保護具(64)
  • 物流用品(63)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(55)
  • 住設機器(52)
  • 清掃用品(49)
  • 研磨材(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • 学童・教育用品(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • 塗料(39)
  • バッテリー・電装(32)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 防災用品(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 空圧工具(29)
  • 医療(28)
  • 介護用品(26)
  • バイク純正部品(25)
  • テープ(25)
  • 食品・飲料(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 安全標識(20)
  • タイヤ・足回り(18)
  • 手袋(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 縫製用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 梱包用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 農具(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • エンジン工具(8)
  • 理美容(7)
  • マスク(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • ヘルスケア(6)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 進物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「3k」の検索結果

17,296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー3Kクランプ SCS13大阪サニタリー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
304 3Kクランプ コンサス304 3Kクランプコンサス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
EPSON純正 感光体ユニット LPC3K17K EPSONEPSON純正 感光体ユニット LPC3K17KEPSON(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
適合機種メーカーEPSON適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PSブラック種別純正品タイプLPC3K17印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000RoHS指令(10物質対応)対応
3Kクランプ カクダイ3Kクランプカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サニタリー継手
材質ステンレスSCS13A(SUS304相当)
サニタリー3Kクランプ フジトクサニタリー3Kクランプフジトク
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー2Kクランプ SCS13大阪サニタリー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
EPSON純正 感光体ユニット LPC3K17 EPSONEPSON純正 感光体ユニット LPC3K17EPSON(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
欠品中
適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS種別純正品カラー3色タイプLPC3K17適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000RoHS指令(10物質対応)対応
下地処理剤シーラントN3K NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)下地処理剤シーラントN3KNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶ほか
当日出荷から翌々日出荷
凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。
用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。質量(kg)1種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤不揮発分36%密度(g/cm3)0.84
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(193件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
ポイントメモ F-3K 混色 ニチバンポイントメモ F-3K 混色ニチバン
299税込329
1個
当日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定幅(mm)75奥行(mm)12.5商品構成アソートエコマーク認定番号15 112 017
S-304 3Kクランプ 協和ステンレスS-304 3Kクランプ協和ステンレス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K SL CIOSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K SLCIO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
超薄型モバイルバッテリー [4.98mm] MagSafe対応(マグセーフ)Qiワイヤレス充電 7.5W 3000mAh 軽量 [約82g] Find My対応 なくしもの防止。超薄型・軽量:付けたままでも邪魔にならないマグネットバッテリー。「超薄型モバイルバッテリーが欲しい」「薄いMagSafe対応バッテリーを探している」そんな方に向けた、厚さ4.98mm・重さ約82gのミニマル設計。iPhoneの背面に装着しても出っ張らない、かさばらない。持ち歩きでも、装着中でも、存在感を抑えた”一体感”を目指しました。MagSafe対応(マグセーフ)× Qiワイヤレス充電:背面にピタッと、すぐ充電。MagSafe対応(マグセーフ)でマグネット吸着。そのままQiワイヤレス充電(最大7.5W)が可能です。「ケーブルを探すのが面倒」「置き場所を選ばず充電したい」という日常の小さなストレスを減らし、背面充電をより自然にします。
仕様【サイクル回数】約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安付属品取扱説明書(日本語/English)、CtoCケーブルシルバー質量(g)82出力(W)Qiワイヤレス/最大7.5規格対応急速充電:Qi充電 / PD3.0出力USB-C/5V=2A(10W MAX)対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=2A(10W MAX)充電時間(分)約150 (0~100%)※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3000サイズ(mm)約 104×70×4.98ポートUSB-C ×1
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
S-3K関東式メンソケット 阪口製作所S-3K関東式メンソケット阪口製作所(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3K 沖データ(OKI)純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3K沖データ(OKI)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
ABN3Kシリーズ リング IDEC(和泉電気)ABN3Kシリーズ リングIDEC(和泉電気)
329税込362
1個
3日以内出荷
用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ビークトッププロテクション MT-BT003K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークトッププロテクション MT-BT003KMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT003K。販売備考:キャンセル不可商品です。Beak Top Protection ブラックwithグラファイトグレー&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] Tiger900 GT Pro 20-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-24)タイプBeak Protection Kit
3Kクランプ フローバル3Kクランプフローバル
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ISO20°ヘルール用
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法D(mm)18.3寸法C(mm)54
304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A コンサス304 3Kミニクランプ 8A/10A/15Aコンサス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)65寸法D(mm)45寸法B(mm)74
フランスオトシロッド 300-3K/300-6K 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシロッド 300-3K/300-6K末広金具(SUEHIRO)
599税込659
1個
当日出荷
材質SS400仕上ユニクロ
リサイクルドラム エプソン対応 LPC3K17K/LPC3K17 エクシアリサイクルドラム エプソン対応 LPC3K17K/LPC3K17エクシア
8,098税込8,908
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100RZ/LP-S7100Z/LP-S8100/LP-S8100PS/LP-M8040/LP-M8040A/LP-M8040F/LP-M8040PS/LP-S8160/LP-S8160PS/LP-M8170A/LP-M8170F/LP-M8170PS/LP-S7160/LP-S7160Z/LP-S6160/LP-S8180/LP-S8180PS/LP-S7180/LP-S7180Z/LP-M8180A/LP-M818AZ3/LP-M8180F/LP-M818FZ3/LP-M8180PS印字枚数24000枚保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON
セメント抵抗 5W 3kΩ TAKMANセメント抵抗 5W 3kΩTAKMAN
159税込175
1本
3日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)3定格電力(W)5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BK CIOSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BKCIO
8,198税込9,018
1個
欠品中
仕様●サイクル回数:約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安●対応急速充電規格:Qi充電 / PD3.0付属品取扱説明書(日本語/English)、CtoCケーブル適合ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。寸法(mm)約104×70×4.98質量(g)約 82出力Qiワイヤレス:最大7.5W、USB-C:5V=2A(10W MAX)定格容量1800mAh(5V=1A)入力5V=2A(10W MAX)バッテリー電圧(V)3.88充電時間(時間)約150(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3000ポートUSB-C ×1バッテリー容量(Wh)11.64
スムースフィットレバー ブラック EAL003K EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ブラック EAL003KEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL003K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 03-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-05。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 00-04。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-14。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL003
材質アルミブラック(アルマイト)型番EAL003適合メーカーカワサキ
EPSON純正 感光体ユニット LPC3K15 EPSONEPSON純正 感光体ユニット LPC3K15EPSON
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーEPSON適合LP-S9000/S9000E/S9000P/S9000P2/S9000PS/S9070/S9070PS感光体種別純正品タイプLPC3K15印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)40000
セメント抵抗 10W 3kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 3kΩTAKMAN
199税込219
1本
3日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)3定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造IP00
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から81日以内出荷
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
フロントフェンダーキット MT-KTMFF03K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロントフェンダーキット MT-KTMFF03KMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KTMFF03K。販売備考:Black with Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 990SUPERDUKE [スーパーデューク] 07-13。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/オレンジ/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 990 Super Duke (07-13)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/オレンジ/メタリック シルバー備考KTM 990 Super Duke (07-13)タイプFront Fender Protector Kit
#200 カーボンクロス 3K 綾織り PROST's#200 カーボンクロス 3K 綾織りPROST's
2,198税込2,418
1シート(20cm)ほか
5日以内出荷
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
用途補修成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25
#200 カーボンクロス 3K 平織り PROST's#200 カーボンクロス 3K 平織りPROST's
2,198税込2,418
1シート(20cm)ほか
5日以内出荷
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
用途補修成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25
自動調心ころ軸受 BF3K NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BF3KNTN(エヌティーエヌ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
3Kクランプ カクダイ3Kクランプカクダイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
サニタリー継手
用途工場設備材質ステンレス
ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)扶桑精機
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120トラスコ品番810-5221質量(g)130粒径(μm)67噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3kΩアムトランス
599税込659
1本
3日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値3KΩRoHS指令(10物質対応)対応
サスペンションラック3Kシリーズ用KHー2 KANON(中村製作所)サスペンションラック3Kシリーズ用KHー2KANON(中村製作所)
959税込1,055
1個
当日出荷
トラスコ品番808-6582RoHS指令(10物質対応)対応
ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り Nitoラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入りNito
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご利用できます。PSEマークはRD88-3・3Kのみです。
トラスコ品番472-3203長さ(mm)3000定格電圧(V)AC125定格電流(A)15プラグ【差込】2PE付ケーブルVCT 2.0mm2×3心
RV30YN型 3kΩ 東京コスモス電機RV30YN型 3kΩ東京コスモス電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)1外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機RV24YN型 3kΩ東京コスモス電機
749税込824
1個
3日以内出荷
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
イヤーピース deep mount earpiece 単品(S) HP-DME03K ラディウスイヤーピース deep mount earpiece 単品(S) HP-DME03Kラディウス
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコンブラックサイズS外径(Φmm)約11.5
...