カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- 作業工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- brembo(1)
- EXCEL(エクセル)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- KSフィルター(4)
- NAKATAKI(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRW(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ケルン(1)
- サンワサプライ(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 光(1)
- 扶桑精機(1)
エコロジープロダクト
「3kh-08」の検索結果

ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。全長(mm)100タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥679税込¥7471個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仮締め専用です。強力タイプです。仕様マグネット付全長(mm)100差込角(mm)9.5
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ロングヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番396-4477セット内容3KH- 04L、05L、06L、08L、10L、12L質量(kg)0.5
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
Sia 工業用研磨パッド6120
BOSCH(ボッシュ)¥9,798税込¥10,7781セット(20個)翌日出荷表面にパウダー繊維を追加配合し、高い研磨力を発揮します。革新的なファイバー繊維複数層構造技術により高い耐久性を実現しました。特殊設計されたスプレー技術により、砥粒の均一に配置されパフォーマンスの安定性が向上します。用途錆取り、汚れ・付着物の除去。スリ傷のぼかし。塗料・コーティング剥がし作業。木工塗面のつや消し、仕上げ
ブレーキディスク
brembo¥10,795~税込¥11,875~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥9,890~税込¥10,879~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980~税込¥14,278~1セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
3点式ハサミ
NAKATAKI¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷アームへの負担が3点に分散して丈夫!。1トンクラスのミニショベルには大きな負担になりません。交換する時も軽くて取り扱いやすいです。3点止めフォーククロー(両側が動きます!)用途バックホー用アタッチメント付属品ピン3本、ブラケット1個(ブラケットのみ溶接が必要です)幅(mm)フォーク:340クラス(t)1
防振パッド KH型
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)色黒取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
工事物件タップ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個17日以内出荷8個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTコードマグネットありプラグ形状ハーネスプラグ




与薬カートレギュラータイプ(2列)
ケルン¥529,800~税込¥582,780~1台22日以内出荷横型の与薬ケースを採用し、新しい与薬管理ができるカートです。1日分の与薬ケースを横一列に配置し、ワンデイサイクルで運用ができます。分包紙が正面を向いて納まりますので、氏名の確認がしやすくなりました。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。個人情報保護とセキュリティが万全なカギ付シャッターを標準装備。仕様1引出の与薬ケース数/KH-1080-01ピンク×8コ、KH-1080-02ブルー×8コ、KH-1080-03イエロー×8コ、KH-1080-04グリーン×8コ材質本体/スチール、フレーム/ステンレス、天板/メラミン化粧板、引出/アルミキャスター径(Φmm)125(静音・前面ロック付)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×306×60