カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「3kh-6」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O リング               KH400-A3 43053-006 KawasakiO リング KH400-A3 43053-006Kawasaki
749税込824
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5全長(mm)100タイプ強力タイプ
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘキサゴンソケット 3KH TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3KHTONE(トネ/旧:前田金属工業)
639税込703
1個
当日出荷から翌日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトソケット用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット(マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
仮締め専用です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5仕様マグネット付
ミックスソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
自動車整備、産業機械整備に最適なセット
トラスコ品番116-5569
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
ロングヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トラスコ品番396-4477セット内容3KH- 04L、05L、06L、08L、10L、12L質量(kg)0.5
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)KITZ(キッツ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
サーモスタット SUNサーモスタットSUN(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,915税込18,607
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)PISCO(ピスコ)
9,890税込10,879
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
6個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTコードマグネットありプラグ形状ハーネスプラグ