こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。
目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質PP
耐熱温度(℃)121
材質硼珪酸ガラス3.3
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
仕様素材 = PP容量 = 3L目盛 = あり寸法 = 172 (Dia.) x 215mm直径 = 172mm長さ = 215mm
容量(L)3
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質硼珪酸ガラス
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質硼珪酸ガラス
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス3.3
ゴミ・チリの混入をふせぎます。
サンダイヤのビーカーに 適合します。
材質SUS304
種類フタ
板厚(mm)0.5
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー
容量(mL)3000
トラスコ品番465-7420
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)1.88
高さ(mm)200
外径(Φmm)165
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3538-71
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー
容量(mL)3000
仕様取手なし
トラスコ品番465-7446
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)1.06
高さ(mm)230
外径(Φmm)155
適合流体酸、アルカリなど
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
材質ポリプロピレン
種類ビーカー
耐熱温度(℃)120
材質ステンレス(SUS304)
種類フタ
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
プレス成型ビーカー用のフタです。
用途ラボペール及びビーカー用フタ
材質SUS304
種類手付ビーカー
材質PE(ポリエチレン)
手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。
マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。
目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類手付ビーカー
種類ビーカー
材質ステンレスSUS304
目盛なし
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ビーカーの蓋が自立!!
もう開けた蓋の置き方に悩みません。
サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。
アルコール噴霧可能です。
材質PVC
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したビーカーです。
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口です。
材質硼珪酸ガラス
種類ビーカー
耐熱性(135℃)、耐酸・耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。
把手にカラープレートが付けられます。
材質高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジOK!!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
型手付き
材質TPX
種類手付ビーカー
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
「液だれ」や「尻漏れ」を解決します。
高価な液体を無駄にする液だれ、周囲を汚す尻漏れを防止します。
衛生面に優れたサニタリータイプのオールステンレス製です。
持ち易く疲れにくい、パイプ型の取っ手を採用しています。
積み重ねて小さく収納できるテーパー型です。
材質容器本体・取っ手/SUS316L
表面処理内外面バフ研磨
関連キーワード
1
2
3
次へ