両端の粘着分を段ボール箱などの側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包装ができます。
繊維を入れて補強されたフィラメントテープを使用しているため、重たい荷物の持ち運びに使用できます。
トラスコ品番819-2640
材質基材:ポリプロピレン、補強材:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系
質量(g)85
寸法(縦×横)(mm)35×584
取手35×280
1セット(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。
材質ポリエチレン
1パック(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
持ちにくい形状の荷物に最適な持ち手シール。箱に貼るだけで持ち帰りもラクラク!フィルム部分が透明なので荷物の印刷が隠れません!シール面を両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。缶ビール・ジュースケースの運搬や、キャンプ・バーベキュー時にも!
材質発泡ポリプロピレン
幅(mm)188(シール面)
高さ(mm)取っ手:約130
縦(mm)40(シール面)
1袋(50枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
差込部をグリップに対し角度を付けているのが特長です。これにより使わない時はフラットになり、ケースの美観を損ねません。
用途中・軽量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。
材質ポリエチレン
1パック(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
連結できます。
用途に応じてマルチな使い方ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに
トラスコ品番762-9982
材質樹脂
長さ(mm)250
幅(mm)90
厚さ(mm)18
質量(g)126
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×45×17
差込み部分がグリップに対し垂直になっていますので、手を差し込んだ時にゆとりがあります。天面取り付けの中量ケースにおすすめです。
用途中量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。
材質ポリエチレン
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる
材質ペーパー
厚さ(mm)2
寸法L(mm)1000
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
貼れば取っ手になり、ひもかけの手間を省きます。
セット内容左右各1枚ずつ
材質台紙/ユポ紙、持ち手/発泡ポリプロピレン製
寸法(cm)シール:18.8×4、持ち手:12.5
アズワン品番61-7329-39
1セット(25セット)
¥1,880
税込¥2,068
6日以内出荷
荷物を持ちやすくするための持ち手です。商品を梱包した紐にかけて、手で提げられるようにする便利グッズです。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)110×45
メーカー商品コード003600101
1パック(200個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

角バッグ 折りたたみ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。
材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール
材質(本体)ポリエステル
両面テープが貼付されているので貼り付けの手間がかかりません。
小ロット対応。
用途ダンボール箱の取っ手部分の補強に
材質紙管原紙2mm厚 両面テープ
長さ(mm)135、【手掛け穴】90
幅(mm)65
高さ(mm)【手掛け穴】35
RoHS指令(10物質対応)対応
1包(100シート)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
質量(kg)約2.5
材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:発泡EVA、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
耐荷重(kg)約40
収納時寸法(mm)(約)380×635×厚さ225
組立寸法(mm)(約)幅380×奥行535×高さ985
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
どんな形状でも貼るだけで楽々持ち運び!
「持ち手シール」をつけることで手に取りやすく、「ついで買い」「まとめ買い」を誘因できます。
重くて持ち帰りにくい大きな商品でも荷物に貼るだけで簡単に持ち運べます。
荷物に貼るだけなのでレジ対応が早くお客様をお待たせしません。
シール面をケースの両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。
材質発泡ポリプロピレン
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度
付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)24
最大積載量(kg)160
モーター24V、120W
荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170
ハンドル2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー24V、2600mAh
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間1年
充電器出力29.4V、2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセット
トラスコ品番504-2437
材質ハンドル・固定金具:オール鉄
質量(kg)2.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
軽量構造
どこにでも一人で持ち運べる便利なキャリーハンドル
使用圧力は0.96MPa以下で使用して下さい。
エアーを増幅させて大容量のエアーを生み出します
仕様●全長(mm):828●口径(mm):Φ177●重量:2.4kg●エアー消費量:1415L/min●エアー流量:41m3/min●サイズ(mm):A:828mm、B:185mm、C:152mm、D:1/2”、E:166mm、F:10mm
アズワン品番65-2236-62
1台
¥61,800
税込¥67,980
翌々日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大6,000ルーメンの高品質LEDライト
最大10時間の連続使用時間(8.0Ahバッテリー装着時)
最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載
簡単セットアップ、最大高2.1m
電源コードを接続して使用できるAC モード(電源コードは付属しません)
作業しながら充電できる M18充電機能付き(電源コードは付属しません)
USB充電機能付き(2.1A)
運搬に便利なキャリーハンドル
耐衝撃・高耐久三脚
屋外での使用に耐える高耐久設計
質量(kg)9.6(本体のみ)、10.0(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
モード強 / 中 / 弱
明るさ(Lm)6000/4000/1700
連続使用時間(時間)3.5/5/10(8.0Ahバッテリー装着時)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
大型ミキサーや大切な機材の安全な持ち運びを実現する、GATORCASE G-MIX-L 1618A。軽量ながらも頑丈なEPSポリフォーム構造と耐久性のある600デニールナイロン外装が、衝撃や外部の圧力から機材をしっかりと保護します。パッド入りの内部と取り外し可能なショルダーストラップ、強化されたキャリーハンドルで、移動時の負担を軽減。さらに、ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部ポケットも装備。プロフェッショナルな現場で求められる保護性能と、スマートな運搬を両立したミキサーケースです。・軽量ながら高耐久性のEPSポリフォーム構造。・摩耗に強く丈夫な600デニールナイロン製外装。・大切なミキサーを保護するパッド入りトリコットライニング内部。・機材の固定と保護を強化する20mm厚パッド入りリッドとPE補強。・持ち運び方法を選べるパッド入り強化ハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・ケーブルやアダプターなどを収納できる便利な外部アクセサリーポケット。・様々なメーカーの大型ミキサーや機器に対応。・不意の開閉を防ぐジッパー開閉式。・内寸:約483mm(長さ)× 419mm(幅)× 156mm(深さ)。・外寸:約546mm(長さ)× 495mm(幅)× 191mm(高さ)。・重量:約2.72 kg。・外装素材:600デニールナイロン。・内部素材:EPSフォーム、トリコットライニング。・ハンドル:パッド入り強化ハンドル。・ショルダーストラップ:取り外し可能、パッド入り。・ポケット:外部アクセサリーポケット。・JANコード:0716408502106
1台
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
HyperPack Proは、Appleの「探す」ネットワーク(Apple Find My)に対応*多数のポケットを備えており、高耐久&高撥水の素材を使用した機動力の高いバックパックです。
通勤、アウトドア、旅行、出張など幅広く使用できます。
位置の特定やアラーム発信ができる機能性、細かな内部ポケットのディテールまでこだわった収納力は、高価なデバイスを安心して運ぶことに適しています。
*Apple MFi ライセンス取得済みです。
3つのメイン収納 20ポケットで自然に整理整頓
メイン収納となる3つのコンパートメントと多様なサイズの20個のポケットを備えています。
小物用ポーチなど用意する必要なく美しく収納できる設計になっています。
移動中も充電可能 特殊内部設計
ケーブルガイドを備え、外出先でもデバイスの充電環境をスマートに確保します。
バックパック内を繋げるケーブルホールとモバイルバッテリー専用ポケットを配置し、移動中でもデバイスの充電が可能になります。
※ バッテリーケーブルは付属しません。
高撥水&高耐久 米軍で使用されるCORDURA fabric
ミリタリーレベル1260デニールのCORDURA(コーデュラ)fabricを、HyperPack Proの全体で使用しています。
浸水、日光による色落ちが起こりづらく耐久性が高い素材です。
YKKの止水ファスナーとCORDURA(コーデュラ)1260デニールの組み合わせで、HyperPack Proは強力な撥水力を誇ります。
※ 縫製品のため完全防水ではありません。
浸水、長時間の雨天での使用は避けてください。
※ CORDURAは、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。
通気性とクッション性の向上 エアフローシステム
肩と腰の位置にクッション性の高いパッドを入れています。
よく汗をかく背中へ空気を送り込む道をパッドで作りました。
通気性の高い仕様で、重みを感じづらい快適な装着感です。
3wayハンドル キャリーオンバンド
3wayハンドル付きで縦横どの方向からも持てます。
サイドのハンドルにはジャケットなどの取り付けが可能です。
バッグパックの背面にはスーツケースのハンドルに取り付けることができるキャリーオンバンドがあり、出張や旅行時に便利です。
スキミング防止ポケット、隠しポケット&盗難防止ファスナー
防犯対策に優れた安全安心のバッグパックです。
体に近い部分で盗難を防止する隠しポケット
クレジットカードなどを保護するためのスキミング防止ポケット
ファスナー部分を輪繋ぎのように組み合わせ開けづらくするインターロッキング仕様
Apple「探す」機能*で紛失後の場所特定 ※Apple MFi ライセンス*取得済み
位置情報モジュールのスピーカー機能で96dBのアラームをスマートフォンから発生
ゴム素材取り外せるチェストストラップ
引っ張るだけで長さ調節できるシンプル仕様。
ゴム素材のバンドが体にジャストフィットします。
チェストストラップが不要な場合、取り外しも可能です。
仕様●対応デバイス:16インチまでのノートパソコン●容量:22L●カラー:ブラック●素材:CORDURA fabricナイロン 1260デニール、ポリエステル●セット内容:HyperPack Pro(位置情報モジュールを含む)、ボタン電池●取得認証:MFi ライセンス、Telec●原産国:中国●保証期間:1年●【位置情報モジュール 仕様】●▼距離:室内10-20m, アウトドア 30-50m●▼スピーカーサウンド:90-100dB●▼バッテリータイプ:CR2032 ボタン電池、225mah / 3.0V●▼環境温度:0 ~40℃●▼防水性能:IPX4●▼ボタン電池使用時間:約250日 ※1対応●▼デバイス:iPhone、iPad、Mac、Apple Watch●▼使用OS:バージョン14.5以降 ※2●【注意事項】●▼※1 3つのサウンドを毎日平均的に使用し、1日1回の探しを実行した場合。 実際のバッテリ持続時間は、使用頻度や環境によって異なります。●▼※2 iOS 14.5以降、iPadOS 14.5以降。 iOS、iPadOS、またはmacOSの最新バージョンをお勧めします。 Apple Watchのアイテム検索アプリにはwatchOSの最新バージョンが必要です。●【使用上の注意】●▼※ 改造や分解はおやめください。●▼※ 洗濯機の利用は推奨しておりません。CORDURA(コーデュラ)は、汚れがつきにくい素材です。ブラッシングをおすすめします。それでも落ちない場合は、タオルなどを水かぬるま湯で軽く濡らし、薄めた中性洗剤を付け、優しく叩くように拭き、風通しのいい場所で陰干ししてください。●▼※ 洗濯をすることで加水分解し、ポリウレタンコーティングが剥がれ落ちると、撥水性が低下してしまう可能性があります。●▼※ モバイルバッテリーやケーブル、デバイスなどは同梱されません。●▼※ 本製品を尖ったもので傷つけないよう、適切に保管してください。●▼※ 製品の一部仕様、デザイン、パッケージは改良などのため事前予告なしに変更する場合があります。●▼※完全防水ではありません。浸水や長時間の雨天での使用は避けてください。●【免責事項】●▼※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。●▼※ 保証は、購入年月日、購入店舗、商品名が記載されているお買い上げ時のレシートまたは納品書が必要になります。購入履歴が確認できない場合は保証の対象外になります。予めご了承ください。●▼※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。●▼※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。●【注意】●▼※警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。●▼※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、メーカーは責任を負いません。●▼※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。●▼※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。●▼※ 本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。
アズワン品番68-4133-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
R3対応で造船・橋梁にも。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。
スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
オイル等の染み込んだ油性廃棄物を一時的に安全保管し、自然発火などによる引火リスクを低減。厚さ3mmの頑丈なスチール製。頑丈な基礎及び円形構造で空気循環を促進し熱を分散、錆の発生を低減させえます。UL規格要求に基づき蓋は60度以下の角度で開くように設計されています。高耐久エポキシ塗装仕上げで光沢が持続、フットペダルと本体は同一素材で美観も確保。脚踏み開閉で使用時に両手が使え便利で安全性UP。消音パッドで蓋閉鎖騒音を低減します。取り扱いやすいダブルキャリーハンドルタイプ。国際的な使用を想定した多言語ラベルを標準装備。
用途油性廃棄物の一時保管に
材質スチール
厚さ(mm)約3
材質 = プラスチック。ボックスタイプ = 工具箱。長さ = 494mm。幅 = 250mm。高さ = 263mm。寸法 = 494 x 250 x 263mm。ロックタイプ = ラッチ。トレイタイプ = トートバッグ。カラー = 黒、赤。重さ = 1.9kg。含まれているツール = なし。。RS Pro 19インチプラスチック工具ボックス. RS PRO のこの耐摩耗性で高品質なプラスチック製工具箱は、業務用や高度なユーザー向けに最適です。大型の内部収納部があり、あらゆる手動工具及び電動工具に最適で、トートトレイと内蔵整理ケースを備えており、留め具や固定具などの小型部品を収納できます。 工具を保護するヘビーデューティ設計のこの工具ボックスは、安全性を高めるために 2 つの安全ラッチ及び南京錠クラスプを備えています。 安全性、安全性、利便性に優れたこの工具ボックスは、移動の多い工具収納向けの万能ソリューションです。 特長と利点 トートトレイが取り外し可能、小型部品の出し入れが簡単 ふた付きの 2 つの内蔵コンパートメントにより、留め具や固定具の並べ替えや保管が可能 伸縮式キャリーハンドルにより持ち運びが簡単で、コンパクトなデザイン 高いストレージ容量 頑丈なプラスチックラッチ 南京錠クラスプでロック可能(南京錠は別売り) 用途 RS Proの19インチ工具ボックスは、軽量で簡単に持ち運ぶことができるため、業務で使用したり、趣味やDIYで使用するのに最適です。堅牢な構造により過酷な環境に適しています。また、さまざまな用途に使用できる汎用性を確保できるように、収納スペースはカスタマイズ可能です。このプラスチック製工具ボックスは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 メカニック 保守エンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
関連キーワード