カテゴリ

  • 保管用品(32)
  • メカニカル部品(27)
  • 作業服(25)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(19)
  • テープ(19)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電動工具(11)
  • 作業工具(9)
  • 空圧工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 医療(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 183」の検索結果

関連キーワード
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスキングテープ 183 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 183

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
    用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2005件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • マスキングテープ モノタロウ

    マスキングテープ

    モノタロウ(479件のレビュー)
    289税込318
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
    用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
  • マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 2899

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    579税込637
    1パック(3巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
  • マスキングテープ シーリング用 モノタロウ

    マスキングテープ シーリング用

    モノタロウ(187件のレビュー)
    529税込582
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    ●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
    用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ No.2312 ニチバン

    マスキングテープ No.2312

    ニチバン(41件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
    用途車両補修・塗装時のマスキング
  • マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ

    マスキングテープ 建築・塗装用

    モノタロウ(216件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
    用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙

    車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS

    カモ井加工紙(32件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。
    用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M和紙テープ343 3M(スリーエム)

    3M和紙テープ343

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    799税込879
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
  • マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 143N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    479税込527
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
  • Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷
    容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
  • 183mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付) エスコ

    183mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    種類その他プライヤ全長(mm)183エスコ品番EA532XB-3
  • シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H

    3M(スリーエム)(27件のレビュー)
    839税込923
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
    用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
  • シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
    用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
  • #60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ

    #60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
    仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EF-60材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)183材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)52ねじ寸法(mm)M12ねじサイズM12
  • 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    塗装用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(64件のレビュー)
    71税込78
    1巻
    当日出荷
    はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
    テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
  • 11x183mm プラスチックハンドルブラシ (馬毛) エスコ

    11x183mm プラスチックハンドルブラシ (馬毛)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AW-1
  • 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.2311

    ニチバン(61件のレビュー)
    549税込604
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
    用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
  • 覗き見防止プライバシーフィルター/14インチ ノートパソコン対応/アスペクト比16:9/313x183mm/視野角60度/光沢&非光沢/マグネット着脱式/ブルーライトカット/液晶保護フィルム StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター/14インチ ノートパソコン対応/アスペクト比16:9/313x183mm/視野角60度/光沢&非光沢/マグネット着脱式/ブルーライトカット/液晶保護フィルム

    StarTech.com
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    秘匿性の高いデータの保護:14インチノートパソコン対応マグネット式プライバシースクリーン。ディスプレイの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。TAA準拠。14インチノートパソコン対応:14インチディスプレイ、16:9のアスペクト比の各種ノーPCにフィットする汎用設計。寸法:31.3x18.3x0.04cm。内蔵カメラやディスプレイ周辺のセンサーに干渉しないリバーシブルタイプのセキュリティフィルター。眼精疲労の軽減:有害なブルーライトを最大51%カットするノートPC用のぞき見防止フィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約65%の光線透過率。簡単・スピーディな設置:ノートパソコンのベゼル部に金属ストリップを取り付けることで、すぐに装着可能な液晶保護フィルム。フィルターは簡単に取り外してマット面と光沢面の切り替えが可能で、コンテンツを共有する際に便利。金属ストリップの厚さは1.1mm。マット面&光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理
    仕様●取付方向:水平●最大ディスプレイサイズ:14インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●材質:PET●色:ブラック●製品高さ:0.5mm●製品長さ:313mm●製品幅:184mm●製品質量:5g●付属品:拭き取り布、メタルストリップセット、収納用フォルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ビニールシート t0.2×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.2×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    2,998税込3,298
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.2×915入数3m
  • 透明ビニールシート t0.8×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.8×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.8×915入数3m
  • 透明ビニールシート t0.5×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.5×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    6,898税込7,588
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.5×915入数3m
  • 透明ビニールシート t0.3×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.3×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    3,898税込4,288
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.3×915入数3m
  • 透明ビニールシート t0.1×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.1×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.1×915入数3m
  • 建築用マスキングテープ No.727 日東電工(旧:Permacel)

    建築用マスキングテープ No.727

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5巻)ほか
    欠品中
    巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
    用途サイディングボードのシーリング
  • 塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    塗装用マスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    739税込813
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
    用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
  • ISO旋削 チップ SCMT-M3P イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-M3P

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    鋼の中切削加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ SCMT-M3M イスカル

    ISO旋削 チップ SCMT-M3M

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールラック M3型中量棚 900XD571XH1800 缶受X4付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 900XD571XH1800 缶受X4付

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3798高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)961棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-74外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840
  • スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X5付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X5付

    TRUSCO
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3794高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-63外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×481×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3790高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-66外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X4付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X4付

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3788高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-64外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 900XD471XH1800 缶受X4付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 900XD471XH1800 缶受X4付

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3782高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)961棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-70外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840
  • スチールラック M3型中量棚 1800XD571XH1800 缶受X5付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1800XD571XH1800 缶受X5付

    TRUSCO
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3810高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-95外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X4付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X4付

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3804高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-84外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X6付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X6付

    TRUSCO
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3802高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1261棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-82外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X3付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD571XH1800 缶受X3付

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3800高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1261棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-80外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X6付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1200XD471XH1800 缶受X6付

    TRUSCO
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3786高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1261棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-78外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 900XD571XH1800 缶受X2付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 900XD571XH1800 缶受X2付

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3796高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)961棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-72外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840