カテゴリ
- バイク純正部品(129)
- 制御機器(93)
- メカニカル部品(46)
- 保管用品(36)
- 物流用品(28)
- 作業服(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 切削工具(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- テープ(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- パソコン/周辺機器(16)
- 電動工具(13)
- 作業工具(12)
- 空圧工具(12)
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 医療(9)
- 学童・教育用品(8)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測定用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ホンダ(122)
- RS PRO(53)
- TRUSCO(40)
- GRACE ENGINEER’S(23)
- CAMDENBOSS(16)
- エスコ(13)
- 3M(スリーエム)(12)
- 東芝ライテック(12)
- SMC(10)
- 三ツ星ベルト(9)
- 住商モンブラン(8)
- 椿本チエイン(7)
- ワルター(7)
- Igus(イグス)(7)
- GATOR Case(7)
- タカチ電機工業(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- アズワン(5)
- オーエッチ工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3m 183」の検索結果

マスキングテープ 183
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
マスキングテープ 高品質
(2005件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
マスキングテープ
(479件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(3巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
マスキングテープ シーリング用
(187件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(8巻)ほか当日出荷●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2巻)ほか当日出荷から翌日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
マスキングテープ 建築・塗装用
(216件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2巻)ほか当日出荷●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS
カモ井加工紙(32件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2巻)ほか当日出荷耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
3M和紙テープ343
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(4巻)ほか当日出荷から翌々日出荷粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
マスキングテープ 143N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2巻)ほか当日出荷和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
フジフレキ(3m)
フジモリ産業(37件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から6日以内出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器
エスコ¥355税込¥3911個当日出荷容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H
3M(スリーエム)(27件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(5巻)ほか当日出荷から38日以内出荷前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン)
エスコ¥740税込¥8141本欠品中長い毛丈で狭い箇所を優しく清掃できます全長(mm)約183線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ナイロン行数3行7列材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×34
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥849~税込¥934~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(6巻)ほか当日出荷から8日以内出荷ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1![#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722997-180223-02.jpg)
#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EF-60材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)183材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)52ねじ寸法(mm)M12ねじサイズM12
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥71~税込¥78~1巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
インターフェイスターミナルベース W183×H8.5×D183mm オフホワイト
OKW (ENCLOSURES)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。仕様●外形サイズ:W183×H8.5×D183mm●質量:0.119kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-46
183-203mm モニターアーム(支柱取付用)
エスコ¥8,890税込¥9,7791個4日以内出荷付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチールタイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)10適合サイズ24型までアーム長さ(mm)183~203可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40
...
























![#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722997-180223-02.jpg)