カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,350)
  • 物流用品(1,340)
  • 制御機器(958)
  • 空調・照明・電設資材(659)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(486)
  • メカニカル部品(418)
  • 測定用品(403)
  • 船舶用品・漁業資材(262)
  • ねじ・ボルト・釘(232)
  • 作業服(221)
  • 切削工具(190)
  • 作業工具(182)
  • FA担当者のオススメ新商品(160)
  • 電動工具(153)
  • 建築金物(152)
  • 溶接用品(142)
  • 機構部品(136)
  • 防犯用品(134)
  • 家電(125)
  • 電気材料(120)
  • 農業機械(119)
  • 科学研究・開発用品(103)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(95)
  • バイク部品(94)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(89)
  • 梱包用品(84)
  • テープ(78)
  • 空圧工具(77)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(69)
  • 清掃用品(62)
  • 住設機器(54)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 厨房用品(42)
  • 安全用品(42)
  • 測量用品(土木/建設)(42)
  • 研磨材(41)
  • 防災用品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 自動車補修部品(36)
  • 事務用品(36)
  • カー用品(35)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 縫製用品(27)
  • 保管用品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • マスク(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 医療(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自転車部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • オフィス家具(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 塗料(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 安全保護具(7)
  • 介護用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 日用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農具(4)
  • 理美容(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「3m 200」の検索結果

9,444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    679税込747
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 3M形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • マスキングテープ No.2312 ニチバン

    マスキングテープ No.2312

    ニチバン(41件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
    用途車両補修・塗装時のマスキング
  • マスキングテープ モノタロウ

    マスキングテープ

    モノタロウ(482件のレビュー)
    289税込318
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
    用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
  • 3M和紙テープ343 3M(スリーエム)

    3M和紙テープ343

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    799税込879
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
  • 3M マスキングテープ No.243 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1パック(15巻)
    欠品中
    テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)5(破断時)耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2011件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ

    マスキングテープ 建築・塗装用

    モノタロウ(218件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
    用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • 25mmx3m/200kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    25mmx3m/200kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 2899

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    579税込637
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
  • 200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ

    200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
    用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
  • EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200 EMEET

    EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200

    EMEET
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:3m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個) エスコ

    M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個)

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1袋(200個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GG-3材質表面処理ユニクロ
  • 200kgx 3m 電動チェーンブロック エスコ

    200kgx 3m 電動チェーンブロック

    エスコ
    117,100税込128,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • MDM-200用アースケーブル3m マイト工業株式会社

    MDM-200用アースケーブル3m

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
  • マスキングテープ シーリング用 モノタロウ

    マスキングテープ シーリング用

    モノタロウ(187件のレビュー)
    529税込582
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    ●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
    用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
  • バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 200mm幅×3m アスウィル

    バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 200mm幅×3m

    アスウィル
    429税込472
    1箱(3m)
    4日以内出荷
    aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
    用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:200mm 幅×3m幅(mm)200厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレンロール長さ(m)3添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
  • TIG200CS用ホルダーケーブル3m リランド(RILAND)

    TIG200CS用ホルダーケーブル3m

    リランド(RILAND)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    用途TIG200CS用ホルダーケーブル
  • スーパーシャイナーUni2-Plus 200V電源コード 3m ケミカル山本

    スーパーシャイナーUni2-Plus 200V電源コード 3m

    ケミカル山本
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    電源器を200V電源へ接続する電源コードです。
  • MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社

    MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    付属品SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用))適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
  • MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社

    MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3m

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    付属品SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用))適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
  • MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社

    MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m

    マイト工業株式会社
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200
  • 帽子用ゴム 3m サンコッコー

    帽子用ゴム 3m

    サンコッコー
    199税込219
    1袋(3m)
    当日出荷から6日以内出荷
    優しい肌あたりのフリル調ゴム。 優れた耐久性で、繰り返しの洗濯でも伸縮性が長持ちします。 ライクラファイバー採用。ドライクリーニング対応。 エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。 ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。
    材質ポリエステル・ライクラ(R)ファイバー(ポリウレタン)幅(mm)約7長さ(m)3
  • 3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ

    3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
  • 蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • タープテント3m×3m用 交換生地 サイドシート1枚 YAMAZEN(山善)

    タープテント3m×3m用 交換生地 サイドシート1枚

    YAMAZEN(山善)
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    FRT-300専用のサイドシート。耐水圧2000mm
    用途交換用生地として。フライシート パーツ アクセサリー 交換用 タープテント 3m×3m質量(kg)0.9寸法(cm)300×172
  • 丸ゴム 3m 3本丸 サンコッコー

    丸ゴム 3m 3本丸

    サンコッコー
    199税込219
    1袋(3m)
    当日出荷
    さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。 スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。
    材質ポリエステル・天然ゴム幅(mm)約2長さ(m)3
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • HPE ANW 200G QDD-8SFP28 3m DAC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW 200G QDD-8SFP28 3m DAC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    389,800税込428,780
    1台
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    塗装用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(64件のレビュー)
    71税込78
    1巻
    当日出荷
    はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
    テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
  • ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット YAMAZEN(山善)

    ワンタッチタープテント 3m×3m 専用バグガードセット

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用。シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%。【バグガード】。吊り下げ式でテント全体を覆います。虫も通り抜けぬくいメッシュの細かさ。簡易収納袋付き。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
    用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ付属品ロープ10本、ペグ14本ホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3材質(天幕)ポリエステル
  • タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 YAMAZEN(山善)

    タープテント3m×3m用 交換生地 天幕

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    FRT-300専用の天幕。耐水圧2000mm
    用途交換用生地として。フライシート パーツ アクセサリー 交換用 タープテント 3m×3m質量(kg)1.2寸法(cm)300×300
  • 200x3.0mmx20m ゴム板(ロール) エスコ

    200x3.0mmx20m ゴム板(ロール)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-77
  • 19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社

    19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m

    明工社
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3型中量棚用フック 200L TRUSCO

    M3型中量棚用フック 200L

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    欠品中
    棚に引っかけて吊り下げができます。
    適合M3・M5型用トラスコ品番855-2499材質スチール質量(kg)0.4ネオグレー高さ(mm)107奥行(mm)214間口(mm)30耐荷重5kg2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • PEロープ巻物 3Φ×200m レッド ユタカメイク

    PEロープ巻物 3Φ×200m レッド

    ユタカメイク
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-7023RoHS指令(10物質対応)対応
...