カテゴリ

  • マスク(26)
    • 吸収缶(2)
    • フィルタ 防じんマスク(取替え式)(5)
    • 本体 防じんマスク(取替え式)(9)
  • 鈑金・塗装(2)
    • 車用研磨パッド/スポンジ(1)
  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 2091」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.2091交換用ろ過材

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など適合6000シリーズタイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
  • 防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2091-RL3

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2091-RL3

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム)

    アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
    用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚)サイズM区分RL3国家検定合格番号TM371粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/2091-RL3

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
    用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM373吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)

    有機ガス用吸収缶 フィルター付き

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2個)
    当日出荷
    規格国家検定合格品適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ
  • 2097 ろ過材 3M(スリーエム)

    2097 ろ過材

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2枚)
    当日出荷
    活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。
    トラスコ品番373-9589質量(g)28タイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9質量(g/組)28
  • フッキットトライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)

    フッキットトライザクト フィニッシングディスク

    3M(スリーエム)
    5,398税込5,938
    1箱(15枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 防じんマスク交換用ろ過材 2071J 3M(スリーエム)

    防じんマスク交換用ろ過材 2071J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    839税込923
    1組(2枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ材質ポリプロピレン規格NIOSH P95規格品国家検定合格番号RL2
  • 防じんマスク No.6000/2097-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2097-RL3

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
    用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
  • 防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)

    防毒マスク6000シリーズ用吸収缶

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
    種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
  • 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)

    防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2

    3M(スリーエム)(217件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様排気弁付トラスコ品番373-9767形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • 防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6000/2071-RL2

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等付属品フィルター×2枚仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM192号吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下材質(接顔部)熱可塑性エラストマー適合フィルター2071指定防護係数10
  • 防塵マスク 2091用交換ろ過材 6組 3M(スリーエム)

    防塵マスク 2091用交換ろ過材 6組

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1箱
    10日以内出荷
    型式交換用ろ過材2091質量(g)18適合マスク6000/2091-RL3国家検定合格番号RL3入数6袋
  • ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2091) SMC

    ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2091)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2071-RL2

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
  • 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム)

    交換用ろ過材徳用タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10組)
    当日出荷
    ろ過材271の徳用タイプです。フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
  • 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
  • 防じんマスク 7121R 興研

    防じんマスク 7121R

    興研(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)156国家検定合格番号第TM644号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33基準質量(g)172以下吸気抵抗上昇値(Pa)81排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能指定防護係数10
  • 防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
  • 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000F

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム形状直結式小型グレータイプ全面形国家検定合格番号第TN235号材質(面体)エラストマー
  • 6000シリーズ吸収缶用アダプター 3M(スリーエム)

    6000シリーズ吸収缶用アダプター

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1セット(20個)
    欠品中
    吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。
    用途吸収缶用アダプター。仕様吸収缶6001/2091-L3用トラスコ品番753-7450材質ポリエチレン、ポリウレタン質量(g)30品名吸収缶用アダプター2018年トラスコ掲載ページ6 0164
  • No.6000 交換用しめひも 3M(スリーエム)

    No.6000 交換用しめひも

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番437-1151適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)質量(g)300タイプ取り替え式
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • スペーサー 六角 黄銅 M3 x 12mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M3 x 12mm 1箱 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:12mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2091アズワン品番65-7911-67
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    220税込242
    1袋(6本)
    翌々日出荷
    入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    入数:8本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M16, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M16, パネルマウント

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SF1612 シリーズパネル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M16 背面ナットパネル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V で、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1612 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプル式の背面ナットコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1612 の背面ナットパネル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ダストキャップ付き.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A. IP67RS Pro オスリアナットパネル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5086) 206-5086. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5088) 206-5088. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5089) 206-5089. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5090) 206-5090. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5091) 206-5091. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5092) 206-5092. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 ( 206-5085) 206-5085RS Pro メスリアナットパネル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5095) 206-5095. 3 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5096) 206-5096. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5097) 206-5097. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5098) 206-5098. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5099) 206-5099. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5101) 206-5101. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5094) 206-5094相互接続RS Pro SF1610 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF1612ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M16, パネルマウント RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M16, パネルマウント

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SF1612 シリーズパネル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M16 背面ナットパネル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V で、定格電流が 5 A 又は 10 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1612 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプル式の背面ナットコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1612 の背面ナットパネル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M16.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 10 極タイプを用意しています.はんだ端子. 防水.ダストキャップ付き.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 16 mm.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm 、 8 ~ 12 mm.ワイヤサイズ: 2/14 、 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A. IP67RS Pro オスリアナットパネル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5086) 206-5086. 3 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5088) 206-5088. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5089) 206-5089. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5090) 206-5090. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5091) 206-5091. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5092) 206-5092. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 ( 206-5085) 206-5085RS Pro メスリアナットパネル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5095) 206-5095. 3 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5096) 206-5096. 4 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5097) 206-5097. 5 ピン、 5 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5098) 206-5098. 7 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5099) 206-5099. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5101) 206-5101. 10 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5094) 206-5094相互接続RS Pro SF1610 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF1612ハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M)) 3M(スリーエム)

    No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M))

    3M(スリーエム)
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    適合3753-RS2、3100、3200、No.6000/2091-RL3トラスコ品番473-6222タイプ取り替え式
  • [RL3] 防塵マスク 全面形/M エスコ

    [RL3] 防塵マスク 全面形/M

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    4日以内出荷
    シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。 傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。 交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
    仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3]
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 一般壁紙 VWALL カラーバリエーション リリカラ

    一般壁紙 VWALL カラーバリエーション

    リリカラ
    1,798税込1,978
    1巻(3m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    機能防かび防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • 排気弁 6583 3M(スリーエム)

    排気弁 6583

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    当日出荷
    3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用排気弁です。
    用途交換用排気弁にトラスコ品番755-0481適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3材質シリコン質量(g)1
  • しめひも 6582 3M(スリーエム)

    しめひも 6582

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用しめひもです。
    用途交換用しめひもにトラスコ品番755-0472適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリプロピレン質量(g)45
  • 取替え式防じんマスク DR80SN3 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR80SN3

    重松製作所(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    区分RL3指定防護係数10
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • その他(P3~) SMC

    その他(P3~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から11日以内出荷