カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(363)
  • 制御機器(114)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • テープ(26)
  • メカニカル部品(26)
  • 空調・電設資材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 住設機器(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 物流用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(7)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 電動工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 425」の検索結果

828件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)アルミ箔テープ 4253M(スリーエム)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定3M(スリーエム)
2,195税込2,415
1巻
3日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(22件のレビュー)
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 3M形三ツ星ベルト(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)スコッチ 耐熱アルミテープ ALT3M(スリーエム)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
スーパーアルミテープVH 共同技研化学スーパーアルミテープVH共同技研化学(53件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。仕様剥離紙なし質量(g)200基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)13引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)32.5特性耐久性、耐候性
アルミテープ 光沢なし モノタロウアルミテープ 光沢なしモノタロウ(124件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱アルミテープ ニトムズ耐熱アルミテープニトムズ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)-50~250引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)12.0特性耐熱
アルミテープ ストロング モノタロウアルミテープ ストロングモノタロウ(158件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
バンフレックス バンドー化学バンフレックスバンドー化学
1,598税込1,758
1本
当日出荷から92日以内出荷
導電性アルミ箔粘着テープ 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ寺岡製作所(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ粘着テープ マクセルアルミ粘着テープマクセル(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(6件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8(90%までの充電時間)出力容量(VA/W)425/255定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個仕様サージ・ノイズフィルターあり消費電力(W)通常時/4、充電時/13運転方式常時商用出力波形矩形波(バッテリー運転時)バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105定格入力電流(A)6寿命期待寿命3~5年(5~25℃)ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60(自動検出)ケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時)入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常4/最大10ms
アルミガラスクロステープ モノタロウアルミガラスクロステープモノタロウ(220件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ強力
(54302)Fショック(STD) ニッサン(54302)Fショック(STD)ニッサン
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
(54303)Fショック(STD) ニッサン(54303)Fショック(STD)ニッサン
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
425NR 床付戸当り BEST(ベスト)[金物]425NR 床付戸当りBEST(ベスト)[金物]
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304付属アンカーボルト:C-1060(M10)付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)57幅(mm)57高さ(mm)47
同軸ケーブル BNC BNC 3m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 3mVAN DAMME
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 3 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリ
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:黒アズワン品番65-7390-92
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X425 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X425コガネイ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X425シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X425シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)425作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV20X425 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV20X425コガネイ
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)425作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X425シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X425シリーズコガネイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)425作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X425シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X425シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)425作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X425シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X425シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)425作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X425シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X425シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)425作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X425シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X425シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)425作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X425 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X425コガネイ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)425作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X425 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X425コガネイ
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)425作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X425 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X425コガネイ
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)425作動方式複動形
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1箱(100本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバー取り外し用ツール×2ブラック材質(本体)シリコンタイプバンパー、ケース型長さ(cm)【ショルダーベルト】117特性耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
タングレスインサート M3 リコイルジャパンタングレスインサート M3リコイルジャパン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM3-0.50適合ドリル径(mm)3.1自由外径最大(Φmm)4.35自由外径最小(Φmm)3.8
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-425) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-425)SMC
75,980税込83,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)425軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
Top Notch 溝入れインサート NG-K ケナメタルTop Notch 溝入れインサート NG-Kケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)
8日以内出荷から81日以内出荷
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、切り屑排出
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-425Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-425ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)425
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-425Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-425Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)425
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-425Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-425Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)425
...