カテゴリ

  • テープ(16)
  • 制御機器(10)
  • 事務用品(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 427」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
  • スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)

    スコッチ アルミテープ NA

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
    用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
  • アルミテープ ニトムズ

    アルミテープ

    ニトムズ(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷
    屋外での使用にも最適。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
  • 耐熱アルミ箔テープ 433 3M(スリーエム)

    耐熱アルミ箔テープ 433

    3M(スリーエム)
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷
    アルミの持つ特性をそのまま活かしたテープです。 約310℃の耐熱性と優れた熱伝導性を持ちます。 耐久性、耐薬品性に優れています。
    用途メッキマスキングに。 放熱用テープとして。 シール用途に。トラスコ品番256-5588アズワン品番65-1952-06
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
  • バキュームリフターミニ H&H

    バキュームリフターミニ

    H&H(6件のレビュー)
    649税込714
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
    質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
  • エコソフィT低泡タイプ エコソフィ

    エコソフィT低泡タイプ

    エコソフィ(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    汚れの分子をナノミクロン単位で包み込み、洗浄と消臭のダブル効果を発揮。
    形状液体
  • アルミテープ 光沢なし モノタロウ

    アルミテープ 光沢なし

    モノタロウ(129件のレビュー)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
    用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ tesa(テサ/テサテープ)

    PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
    用途ワイヤーハーネス用材質PET織布材テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHB構造用接合テープ Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。トラスコ品番427-5019材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11主な用途接合
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
  • アルミテープ ストロング モノタロウ

    アルミテープ ストロング

    モノタロウ(169件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
    用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(226件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • 3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル フジパーツ

    3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル

    フジパーツ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
  • S/P フソウ MC042788-M3 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC042788-M3 ナカノ

    NAKANO
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MC042473適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MC042786-M3 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC042786-M3 ナカノ

    NAKANO
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MC042821適合メーカーMMC
  • 耐熱アルミテープ ニトムズ

    耐熱アルミテープ

    ニトムズ(13件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1箱(24巻)ほか
    5日以内出荷
    高温個所の補強や補修に。
    用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
  • スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL 3M(スリーエム)

    スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。
    用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
  • のぞき見防止 プライバシー フィルター MacBook Pro 14インチ ( 2021–2024 M1 / M2 / M3 / M4 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルター MacBook Pro 14インチ ( 2021–;2024 M1 / M2 / M3 / M4 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    MacBook Pro 14(M1/M2/M3/M4)に対応。ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット取付式で着脱が簡単にできます。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。ブルーライトカット率:約28% 紫外線カット率:約99%。対応モデルID。2021年 M1 A2442。2023年 M2 A2779。2023年 M3 A2992/A2918。2024年 M4 A3112/A3185/A3401
    適合機種MacBook Pro 14(M1/M2/M3/M4)取付け方法マグネット吸着対応インチサイズ14インチ特性のぞき見防止180度
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(8枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303

    寺岡製作所(74件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5Capsule(M5Stamp S3搭載) M5Stack

    M5Capsule(M5Stamp S3搭載)

    M5Stack
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    IMU、マイク、赤外線センサ、ストレージ、時計、ブザー、Proto拡張など多様な機能を搭載。 Protoコネクタを装備。 マイクセンサSPM1423による音声認識、録音、ウェイクアップ機能を搭載し、音声制御や音声分析が可能。 BMI270による姿勢制御とモーショントラッキング機能を備え、バーチャルリアリティやゲームコントロールなどが可能。 リアルタイムクロックRTC8563による高精度な時刻と日付情報の取得と、スケジュール起動機能を搭載。 microSDカードスロットにより、データロギングとイベント記録用のストレージ容量を拡張可能。
    寸法(mm)40×24×16.2質量(g)18.5使用チップ【RTCチップ】BM8563(I2Cアドレス:0x51)センサー【6軸姿勢】BMI270(I2Cアドレス:0x69)マイクロホン【MEMSマイク】SPM1423バッテリー容量(mAh)250放射距離【赤外線リモコンの赤外線(直線距離)】180°:330cm、90°:48cm、45°:134cm動作電流(mA)144(DC4.2V)待機電流DC4.2V/35μA
  • パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り300g付トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    配線/調整のしやすさを追求。
    保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10 3M(スリーエム)

    ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
    用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1長さ(m)14
  • PCケース 恵安(KEIAN)

    PCケース

    恵安(KEIAN)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    KX-M03BK -フロント/サイド強化ガラス仕様ATXゲーミングPCケース-
    用途スペック ケースタイプ:マイクロATX、ミニITX フロントパネル:強化ガラス(付属) サイドパネル(左): 強化ガラス(付属) シャーシ:SSPCC 0.5mm ,Black USB:USB3.0x1 USB2.0x2 TYPE-Cx1 HD AUDIO:BUILT IN Fan Ports:フロント/メインボード: 該当なし、背面:1x12cm / ラジエーター:120、上部:2x12cm/14cm / ラジエーター:240/280mm ドライブスペース 3.5":2 ドライブスペース 2.5":2 PCI スロット:5 サイズ: シャーシ: 360*215*430mm ケースサイズ: 364*215*446MM カートン: 485*265*427mmブラック
  • ラミネートフィルムE2 150ミクロン ナカバヤシ

    ラミネートフィルムE2 150ミクロン

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
    厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテック

    YPMシリーズ 加圧式 自動車用

    ヤマトプロテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
    仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C種別加圧式種類薬剤/粉末ABC設置方法平面置き、側面タテ置き放射距離3~6m(20℃)
  • トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 ピカコーポレイション

    トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm
    用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付

    瑞穂化成工業
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン

    ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

    ダイケン(9件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
    用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正

    ELPA
    664税込730
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • Kemper Profiler Head用ケース GATOR Case

    Kemper Profiler Head用ケース

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    都会的なデザインと高い保護性能を両立した、Kemper Profiler Headとその周辺機器を安全に持ち運べるギグバッグ。フォームパッドが一体成型されたカスタムフィットの内部は、本体をしっかりと固定し、衝撃から保護します。また、複数のポケットにはフットコントローラーやケーブル類を収納でき、これ一つでライブやレコーディングへ向かうことができます。・Kemper Profiler Head専用に設計されたカスタムフィットの内部。・耐衝撃性のフォームパッドが一体成型されており、本体をしっかり保護。・大型のサイドポケットにはKemper Profiler Remoteを収納可能。・複数のジッパー付きポケットでケーブルや電源コードを整理して収納。・パッド入りのバックパックストラップとサイドハンドルで快適に持ち運び可能。・耐候性のある外装素材と厚手のゴム底面により、悪天候や摩耗から保護。・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ。・対応機器:Kemper Profiler Head。・内寸:約427mm(幅)×241mm(奥行)×229mm(高さ)。・外寸:約483mm(幅)×343mm(奥行)×305mm(高さ)。・重量:約2.31kg。・JANコード:0716408551128