カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,115)
  • 制御機器(992)
  • ねじ・ボルト・釘(459)
  • パソコン/周辺機器(292)
  • 空調・電設資材(222)
  • バイク純正部品(187)
  • メカニカル部品(181)
  • 照明(148)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(147)
  • 測定用品(132)
  • 船舶用品・漁業資材(121)
  • 農業機械(77)
  • 塗装・養生・内装用品(76)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • バイク部品(66)
  • 建築金物(60)
  • 電動工具(59)
  • 建材・エクステリア(52)
  • 空圧工具(45)
  • 物流用品(44)
  • 研磨材(39)
  • 家電(38)
  • 作業工具(38)
  • 防犯用品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 電気材料(32)
  • 機構部品(30)
  • 切削工具(30)
  • 梱包用品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 作業服(22)
  • 溶接用品(21)
  • 保管用品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 安全用品(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 清掃用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 医療(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 塗料(4)
  • 住設機器(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5000」の検索結果

6,163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.50003M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
フッキット トライザクト フィニッシングシート 3M(スリーエム)フッキット トライザクト フィニッシングシート3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1箱(15枚)
当日出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(mm)70×140
スコッチブライト 高機能ワイピングクロス 3M(スリーエム)スコッチブライト 高機能ワイピングクロス3M(スリーエム)(10件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。 また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り仕様ステンレス・ガラス用材質ナイロン、ポリエステル質量(g)35シートサイズ(mm)320×360寸法(cm)32×36
フッキット トライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)フッキット トライザクト フィニッシングディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(15枚)ほか
当日出荷から34日以内出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.20123M(スリーエム)(20件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。シートサイズ(mm)360×360材質ナイロン/ポリエステル
フッキットトライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)フッキットトライザクト フィニッシングディスク3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1箱(15枚)
当日出荷
危険物の類別非危険物
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 3M(スリーエム)フッキット トライザクトフィニッシングディスク3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1箱(15枚)
当日出荷
霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番149-2682
キャノンコロナシート 大塚刷毛製造キャノンコロナシート大塚刷毛製造
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
余裕のビックサイズで、ワンボックス・大型車もシッカリ養生できる、両面コロナ処理シート。普通自動車・軽自動車に使いやすいサイズです。シートのセンターが分かりやすく、養生の際ボディーへの中心合わせも簡単です。
用途普通自動車・軽自動車の補修塗装時、塗料飛沫・飛散・埃・汚れ等から保護します。材質両面コロナ処理ポリフィルム幅(mm)4000厚さ(mm)0.01長さ(m)100
400x400mm 洗車タオル(吸収型) エスコ400x400mm 洗車タオル(吸収型)エスコ
990税込1,089
1枚
翌日出荷
材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)約400×400アズワン品番64-7951-64
ぶつ取りキット466LA 3M(スリーエム)ぶつ取りキット466LA3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個危険物の類別非危険物
エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCOエコ超厚手シートUV #5000TRUSCO(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
マイクロファイバークロス オーバーロック加工 モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工モノタロウ(861件のレビュー)
959税込1,055
1パック(20枚)
当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン区分新品質量(g/枚)26関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)
クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127砥粒酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品]フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000mフジックス[縫製用品](11件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#60長さ(m)5000仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8
仕上げワイプ 3M(スリーエム)仕上げワイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけず艶よく吹き上げます。ボディのホコリ、指紋等の拭き取りにも最適です。 帯電防止加工 塗膜を傷つけない柔らかさ スムーズなふき取り 洗って繰り返し使え、性能が長持ち 空ぶき、水ぶきの両方で使えます。
用途主に車のコンパウンドみがき、ワックスがけ用のふき取りクロスです。 車内、家具等の汚れやホコリのふき取りにも最適です。材質ポリエステル75%、ナイロン25%(超極細繊維、帯電防止加工)トラスコ品番471-4377寸法(mm)360×360質量(g)35
ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 5000mフジックス[縫製用品](6件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途ロック用番手#90長さ(m)5000仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000mフジックス[縫製用品](1件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷から13日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途薄地用長さ(m)5000番手#100仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成56dtex 1×2強度(Nm)6.6
5.0x3.0m 間仕切シート エスコ5.0x3.0m 間仕切シートエスコ
43,500税込47,850
1枚
当日出荷
仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)5アズワン品番64-7944-35
90023MM5000 ホンダ90023MM5000ホンダ
149税込164
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90023-MM5-000主な適合車種(ホンダ)CB1100
AC投光器5000LM ELPAAC投光器5000LMELPA
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ワイドに照らす背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー可動スタンドで照射角度を自由に調整取り回ししやすい3mロングコード持ち運びやすいハンドル付き
仕様最大投影面積:0.057m2(最大受圧面積)質量(kg)約1.4(電源コード含む)グレー消費電力(W)50全光束(Lm)5000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)293×193×59(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
13433MM5000 ホンダ13433MM5000ホンダ
699税込769
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番13433-MM5-000主な適合車種(ホンダ)CB1100
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
欠品中
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120
部品 ブルートーチBT5000-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-30ダイヘン
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
ケーブルIDプリンタ MK5000 CanonケーブルIDプリンタ MK5000Canon
119,800税込131,780
1台
当日出荷
<作業効率を格段に向上させる機能>〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット)入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術)メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W関連資料(0.6MB) (0.5MB)表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
OIL STRAINER   15153ME5000 ホンダOIL STRAINER 15153ME5000ホンダ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 8mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M3 x 8mm 1箱 5000個入WURTH ELEKTRONIK
189,800税込208,780
1箱(5000個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2128アズワン品番65-7913-08
マスキングフィルム 3M(スリーエム)マスキングフィルム3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用厚さ(mm)0.012018年トラスコ掲載ページ7 0245
マイクロファイバークロス 洗車用 厚手  65×42cm モノタロウマイクロファイバークロス 洗車用 厚手 65×42cmモノタロウ(420件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。 厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー寸法(mm)650×420関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
GEAR,M-3,M-4 ホンダGEAR,M-3,M-4ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
MELIPC MI5000 三菱電機MELIPC MI5000三菱電機
1,598,000税込1,757,800
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i7●増設ストレージインタフェース:Windows(R):CFastカード×1●インタフェース:Windows(R):DisplayPort×1●専用API提供形式:Windows(R):標準DLL/VxWorks(R):C/C++形式定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×362×119解像度Windows(R):最大3840×2160入力周波数(Hz)47~63設置場所制御盤内皮相電力(VA)(入力最大)139OSWindows(R):Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)/VxWorks(R):VxWorks(R)7.0メインメモリー(MB)Windows(R):12288/VxWorks(R):1024入力電圧範囲(V)AC85~264プログラミング言語Windows(R):上記OS対応言語/VxWorks(R):C/C++耐振動/耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[(断続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回・(連続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]/JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2、X、Y、Z各双方向3回)容量(GB)(内蔵ストレージ)Windows(R):45/VxWorks(R):4
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 10mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M3 x 10mm 1箱 5000個入WURTH ELEKTRONIK
239,800税込263,780
1箱(5000個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2962アズワン品番65-7919-05
BOLT,CONROD   13213MM5000 ホンダBOLT,CONROD 13213MM5000ホンダ
699税込769
1個
5日以内出荷
PISTON (0.50)   13103MF5000 ホンダPISTON (0.50) 13103MF5000ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
BRG.MAIN C   13313MM5000 ホンダBRG.MAIN C 13313MM5000ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
CAP,LOWER CASE  11203MM5000 ホンダCAP,LOWER CASE 11203MM5000ホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
PL.A,TENSIONER   14623MF5000 ホンダPL.A,TENSIONER 14623MF5000ホンダ
449税込494
1個
5日以内出荷
COVER,OIL FILTER  11333MK5000 ホンダCOVER,OIL FILTER 11333MK5000ホンダ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
部品 ブルートーチBT5000-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-45ダイヘン
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマロングパイル人工芝 3m×5mアイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
【国産】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)3000厚さ(mm)30質量(kg)14
...