カテゴリ
- バイク純正部品(546)
- 制御機器(397)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
- 農業機械(206)
- 切削工具(86)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
- メカニカル部品(48)
- 作業服(44)
- パソコン/周辺機器(42)
- 科学研究・開発用品(38)
- 測定用品(32)
- バイク部品(24)
- マスク(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 作業工具(18)
- 電気材料(17)
- 溶接用品(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 厨房用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(10)
- 物流用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 家電(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自転車部品(7)
- 安全用品(6)
- 住設機器(6)
- 救急・衛生(6)
- 医療(5)
- 研磨材(5)
- 梱包用品(4)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 防犯用品(3)
- 安全保護具(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(538)
- SMC(221)
- BIGM(丸山製作所)(206)
- MURATA(村田製作所)(145)
- セコ・ツールズ・ジャパン(81)
- RS PRO(66)
- ノーブランド(45)
- 3M(スリーエム)(29)
- メディアカバーマーケット(28)
- EBM PAPST(22)
- VISHAY(21)
- CAMDENBOSS(16)
- サンエス(15)
- 新明和工業(15)
- CKD(12)
- YAGEO(12)
- アズワン(11)
- IKO(日本トムソン)(11)
- カノマックス(KANOMAX)(10)
- ブランドをもっと見る
「3m 501」の検索結果

防毒マスク6000シリーズ用吸収缶
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1組(2個)当日出荷デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
リテイナー
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681セット(20個)当日出荷吸収缶とろ過材を接続する部品です。仕様吸収缶6001/5911-S1、6002/5911-S1用トラスコ品番753-7441材質ポリプロピレン品名リテイナー2018年トラスコ掲載ページ6 0163
防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(6枚)当日出荷粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
6000シリーズコンビネーション用吸収缶
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481組(2個)当日出荷有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。用途有機溶剤取扱作業他付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶質量(g)112適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)国家検定合格番号TN272/TN273/TN274通気抵抗(Pa)168
防毒マスク No.6000
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型色グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
6000シリーズコンビネーション用吸収缶
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881組(2個)当日出荷有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)質量(g)98適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05
No.7093交換用ろ過材
3M(スリーエム)¥3,398税込¥3,7381組(2個)当日出荷ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式規格RL3粒子捕集効率(%)99.9質量(g/個)35.5
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ
工進(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
エレテックス501
三興化学工業(32件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55色オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M
バンドー化学(13件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M
バンドー化学(4件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
6000シリーズ吸収缶用アダプター
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781セット(20個)当日出荷吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。用途吸収缶用アダプター。仕様吸収缶6001/2091-L3用トラスコ品番753-7450材質ポリエチレン、ポリウレタン質量(g)30品名吸収缶用アダプター2018年トラスコ掲載ページ6 0164
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96
三ツ星ベルト¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ
3M(スリーエム)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。形状二眼型幅(mm)142高さ(mm)45適合規格ANSI機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステルテンプル色黒材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用)
アルトコーポレーション(23件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から翌々日出荷東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。仕様生地は夏用生地です。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈長袖
スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M
バンドー化学¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
セキュアフィット 保護めがね用ガスケット SF500(SF501・SF507)シリーズ
3M(スリーエム)¥999税込¥1,0991個当日出荷ガスケットを使用することでより高い密着性を実現。適合SF500(SF501・SF507)シリーズ材質ナイロン幅(mm)105高さ(mm)45質量(g)5
防じんマスク No.6000/2091-RL3
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
レディスパンツ(ツータック) E501
Asahicho(旭蝶繊維)¥3,990税込¥4,3891本3日以内出荷帯電防止素材種別ツータックパンツエコマーク認定認定股下(cm)72機能帯電防止素材、エコ商品素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
防じんマスク 6000/7093-RL3
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm
三ツ星ベルト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット
3M(スリーエム)(75件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型色グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
ヘッドライト NDS 501lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3730(LE-ZP3730)、USBmicro-Bケーブル、取扱説明書(2枚)質量(g)110使用電池リチウムイオン充電池 3.0V 3000mAh/単3形電池×4本明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:9、250Lm:15、50Lm:31
...