カテゴリ

  • 農業機械(206)
  • 切削工具(86)
  • 建築金物(45)
  • 制御機器(43)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 作業服(29)
  • バイク部品(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 測定用品(18)
  • マスク(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 溶接用品(15)
  • 厨房用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 家電(9)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 研磨材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 501」の検索結果

728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リテイナー 3M(スリーエム)

    リテイナー

    3M(スリーエム)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合3M 吸収缶 6001/5911-S1、6002/5911-S1用交換部品、3M 吸収缶 6005にも仕様可能
  • 防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)

    防毒マスク6000シリーズ用吸収缶

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
    種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
  • リテイナー 3M(スリーエム)

    リテイナー

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1セット(20個)
    当日出荷
    吸収缶とろ過材を接続する部品です。
    仕様吸収缶6001/5911-S1、6002/5911-S1用トラスコ品番753-7441材質ポリプロピレン品名リテイナー2018年トラスコ掲載ページ6 0163
  • 防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)

    防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(6枚)
    当日出荷
    粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
    仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
  • 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

    6000シリーズコンビネーション用吸収缶

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1組(2個)
    当日出荷
    有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
    用途有機溶剤取扱作業他付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶質量(g)112適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)国家検定合格番号TN272/TN273/TN274通気抵抗(Pa)168
  • 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
  • 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)

    有機ガス用吸収缶 フィルター付き

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2個)
    当日出荷
    規格国家検定合格品適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ
  • 防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/7093-RL3 交換用ノーズカップ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合6000F/2091-RL3、6000F/7093-RL3、6000F(全面形面体6000シリーズ取替え式防じんマスク、防毒マスク共用)トラスコ品番753-7492タイプ取り替え式
  • 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

    6000シリーズコンビネーション用吸収缶

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1組(2個)
    当日出荷
    有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
    トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)質量(g)98適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05
  • No.7093交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.7093交換用ろ過材

    3M(スリーエム)
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。
    トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式規格RL3粒子捕集効率(%)99.9質量(g/個)35.5
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進

    バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ

    工進(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
  • 6000シリーズ吸収缶用アダプター 3M(スリーエム)

    6000シリーズ吸収缶用アダプター

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1セット(20個)
    当日出荷
    吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。
    用途吸収缶用アダプター。仕様吸収缶6001/2091-L3用トラスコ品番753-7450材質ポリエチレン、ポリウレタン質量(g)30品名吸収缶用アダプター2018年トラスコ掲載ページ6 0164
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。
    形状二眼型幅(mm)142高さ(mm)45適合規格ANSI機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステルテンプル色材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) アルトコーポレーション

    BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用)

    アルトコーポレーション(23件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。
    仕様生地は夏用生地です。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈長袖
  • セキュアフィット 保護めがね用ガスケット SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね用ガスケット SF500(SF501・SF507)シリーズ

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガスケットを使用することでより高い密着性を実現。
    適合SF500(SF501・SF507)シリーズ材質ナイロン幅(mm)105高さ(mm)45質量(g)5
  • ヘッドライト NDS 501lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドライト NDS 501lm 大径照射

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付
    用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3730(LE-ZP3730)、USBmicro-Bケーブル、取扱説明書(2枚)質量(g)110使用電池リチウムイオン充電池 3.0V 3000mAh/単3形電池×4本明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:9、250Lm:15、50Lm:31
  • 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2091-RL3

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    72,980税込80,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • レディスパンツ(ツータック) E501 Asahicho(旭蝶繊維)

    レディスパンツ(ツータック) E501

    Asahicho(旭蝶繊維)
    3,990税込4,389
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止素材
    種別ツータックパンツエコマーク認定認定股下(cm)72機能帯電防止素材、エコ商品素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
  • 防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6000/7093-RL3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
    用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm

    三ツ星ベルト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • WH-R501 クイッククミ 133mm ブラック SHIMANO(シマノ)

    WH-R501 クイッククミ 133mm ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-9594-55
  • 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
  • ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • WH-R501 クイッククミ 163mm ブラック SHIMANO(シマノ)

    WH-R501 クイッククミ 163mm ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番64-9594-56
  • 501x279x193mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) エスコ

    501x279x193mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

    エスコ
    41,900税込46,090
    1個
    翌日出荷
    仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンありエスコ品番EA657-151NF質量(kg)5.4外寸法・幅(mm)559外寸法・高さ(mm)229外寸法・奥行(mm)351有効内寸法・奥行(mm)279有効内寸法・高さ(mm)193(H)有効内寸法・幅(mm)501
  • XF3M XF3Mシリーズ 50極 金めっき 上下両接点 小口リール omron(オムロン)

    XF3M XF3Mシリーズ 50極 金めっき 上下両接点 小口リール

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
  • アイコム IP501M用 LTE アンテナ 3310005470 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IP501M用 LTE アンテナ 3310005470 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    TC-821-3M-SMA(M)
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm

    三ツ星ベルト
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 防毒マスク 交換用部品 3M(スリーエム)

    防毒マスク 交換用部品

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
    用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。ガスの種類有機ガス
  • クランクジクメタル3-M BIGM(丸山製作所)

    クランクジクメタル3-M

    BIGM(丸山製作所)
    989税込1,088
    1個
    8日以内出荷
    備考STDSET部品名称クランクジクメタル3-M図解NoMX-502 エンジン (ピストン クランク軸)部品_No.15、SSA-E501DX エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.16、SSA-E500KP エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.13、SSA-E500DX エンジン(メインベアリングケース・ピストン・クランク軸)部品_No.33、SSA-S501 エンジン ピストン・クランク軸部品_No.15、SSA-E500DX-120 エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.13、SSA-E501DX エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.13、SSA-N500 エンジン ピストン・クランク軸部品_No.16、SSA-E500 エンジン ピストン クランク軸部品_No.16、SSA-E500KP エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.33、SSA-G530 エンジン(ピストン・クランク軸)部品_No.15、SSA-E500DX エンジン(メインベアリングケース・ピストン・クランク軸)部品_No.16、SSA-S500A エンジン ピストン クランク軸部品_No.15、SSA-S500 エンジン ピストン クランク軸部品_No.15、MX-501 ピストン クランク軸部品_No.15、SSA-E501DX エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.33、SSA-E500DX エンジン(メインベアリングケース・ピストン・クランク軸)部品_No.13、SSA-E500KP エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.16、SSA-E500DX-120 エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.33、SSA-E500DX-120 エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.16
  • 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム)

    使い捨て式防じんマスク VFlex

    3M(スリーエム)(118件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(20枚)
    当日出荷
    口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン形状立体型折畳可タイプ使い捨て種類使い捨て式頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式
  • DIA ピストンストックフィラーゲージ0.13X5m 永井ゲージ製作所

    DIA ピストンストックフィラーゲージ0.13X5m

    永井ゲージ製作所
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0754材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.13質量(g)64.802寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
...