カテゴリ

  • テープ(22)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5430」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1巻
    4日以内出荷
    耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
    用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)320粘着力(N/cm)7.37引張強度(N)62.7/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ強接着タイプ再剥離不可サービス分類オーダー・加工
  • 超高分子量ポリエチレンテープ5430 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ5430

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷
    基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
    用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
  • 滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム)

    滑り助長テープ 5421

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
    用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。引張強度(N/10mm)51粘着タイプ高接着力再剥離
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • 滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)

    滑り助長テープ 5423

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
    用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/10mm)94粘着タイプ高接着力再剥離
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ

    3M(スリーエム)
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
    用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。ホワイト長さ(m)15基材超高分子ポリエチレン特性耐衝撃、耐摩耗性、耐薬品性、滑りやすい粘着タイプ強粘着再剥離不可
  • 紙皿 バガスペーパーウェア どんぶり HEIKO

    紙皿 バガスペーパーウェア どんぶり

    HEIKO
    589税込648
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。どんぶりタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可。耐熱温度:100℃。容量:350ml。入数:50枚
    材質天然パルプ(バガス紙)容量(mL)350直径×高さ(cm)13.5×4.6
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • 割り箸 アスペン 元禄 ポリ完封 楊枝入り モノタロウ

    割り箸 アスペン 元禄 ポリ完封 楊枝入り

    モノタロウ(45件のレビュー)
    249税込274
    1パック(100膳)
    当日出荷
    アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 個包装されているため衛生的です。 楊枝入りです。
    用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質アスペン長さ(mm)203タイプ元禄規格食品衛生法適合包装ポリ完封
  • 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,200税込3,520
    1巻
    3日以内出荷
    耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
    用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)300粘着力(N/cm)2.63引張強度(N)94.1/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ高接着力再剥離サービス分類オーダー・加工
  • ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業

    ニューライト粘着テープ (NL-W)

    作新工業(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410

    寺岡製作所(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボードカバー シリコン と Dell Latitude 5430 Rugged 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    キーボードカバー シリコン と Dell Latitude 5430 Rugged 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種Dell Latitude 5430 Rugged 2025年版厚さ(mm)0.3カバー寸法(mm)365×145対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム特性:ブルーライトカット光沢
  • フラットレール イマオコーポレーション

    フラットレール

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)1.9
  • 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業

    超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)

    作新工業
    33,980税込37,378
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様筆記否乳白色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
  • 割り箸 アスペン 元禄 裸 モノタロウ

    割り箸 アスペン 元禄 裸

    モノタロウ(19件のレビュー)
    219税込241
    1パック(100膳)
    当日出荷
    割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。 アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 表面は白く、滑らかな仕上がりです。
    用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質アスペン長さ(mm)203タイプ元禄規格食品衛生法適合包装
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40

    中興化成工業
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7647質量(g)600粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96

    三ツ星ベルト
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40

    中興化成工業
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 5420 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ 5420

    3M(スリーエム)
    419,800税込461,780
    1巻
    5日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
    用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)610×30テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 5425 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ 5425

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1巻
    欠品中
    超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
    用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)254×32.9テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 3966W 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ 3966W

    3M(スリーエム)
    349,800税込384,780
    1巻
    5日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
    用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)300×30テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系
  • 導電性両面シートテープ 9711S-100 3M(スリーエム)

    導電性両面シートテープ 9711S-100

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5430材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.1サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)7.7
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    4,198税込4,618
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気

    ACファン San Ace120(□120mm)

    山洋電気
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファン
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正

    ELPA
    664税込730
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
  • Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム

    Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約2.5mのゆったり使用できるUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
    用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト、【ケーブル】ホワイト質量(g)約51使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2.5コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V定格入力電流(A)0.9保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    オムロンヘルスケア
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
    検出方式透過形標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体検出距離(mm)溝幅:5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)センサー型式フォーク形材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下応答周波数(kHz)1以上、平均値:3耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)ライトソース赤外線発光方式直流光
  • 【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ ノーブランド

    【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1セット(1000mL×2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合機種メーカーリソー、デュプロ
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~)

    CKD
    5,091税込5,600
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • 真空パッド (ZPT06B~) SMC

    真空パッド (ZPT06B~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング

    超硬小径ドリル アルミナコート

    グーリング
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
  • SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ

    Lumberg Automation
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:3●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-3035アズワン品番65-7440-91
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 8 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:8m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●耐油性:ありアズワン品番65-7441-67
  • メガホースバランサー延長ホース8×10.5 千代田通商

    メガホースバランサー延長ホース8×10.5

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途MHB-83用延長ホース材質ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製内径(Φmm)8外径(Φmm)10.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5
  • 6段工具箱オプションフルセット JTC

    6段工具箱オプションフルセット

    JTC
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    用途別売のオプションが全て付いたフルセットになります。工具箱サイズ:H1061xW898xD543m・本体重量:107kg ・オプションパーツセット:約12kg 。ステンレス天板材質:SUS304