カテゴリ

  • 鈑金・塗装(21)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)

「3m 5997」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QT-2Lコンパウンド 3M(スリーエム)

    QT-2Lコンパウンド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(750mL)
    翌々日出荷
    磨きステップ2 (仕上げ) どのような色の塗装でも、高品質な仕上がりです。
    用途磨きステップ2(仕上げ)トラスコ品番753-6119危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ウルトラフィーナ コンパウンド HGN 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナ コンパウンド HGN

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(750mL)
    当日出荷
    塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。
    用途仕上げ用/液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
  • ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(750mL)
    当日出荷
    塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • ハード・1-L 3M(スリーエム)

    ハード・1-L

    3M(スリーエム)(114件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(750mL)ほか
    当日出荷
    超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)タイプ液状種類高品位塗料用目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク 3M(スリーエム)

    濃色車用コンパウンド ハード2-LN ダーク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本(946mL)
    当日出荷
    目消し・肌調整用コンパウンドのバフ目を消す能力に優れ、さらに高いつやが得られます。バフや塗装面へのからみが少なく、ふき取りが容易です。
    用途特に濃色車の高硬度塗膜塗料などに適しています。薄グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類性状液状
  • ウルトラフィーナ グロスアップ コンパウント 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナ グロスアップ コンパウント

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(473mL)
    当日出荷
    大変伸びが良く、納車前の最終仕上げに適した”つや”を少量の使用で引き出すことができます。オーロラマークの除去が可能です(ダブルアクションのサンダ―、ポリッシャーとの組み合わせを推奨。シングルアクションのサンダ―、ポリッシャーでも一定の効果が得られます。) ”塗装ハジキなし”を目指した製品設計をしており、特殊な艶出し成分を使用し、隣接する塗装現場への影響を抑えます。使用量が少なく粘度が高いため、周辺に飛び散りづらい設計になっています。
    トラスコ品番475-3569種別つや出し用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.44kg
  • ハード・2-L 3M(スリーエム)

    ハード・2-L

    3M(スリーエム)(63件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(750mL)ほか
    欠品中
    スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • カット・1-L 3M(スリーエム)

    カット・1-L

    3M(スリーエム)(41件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(750mL)
    当日出荷
    1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。 ウールバフで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)トラスコ品番835-7643タイプ液状目の粗さ細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
  • ウルトラフィーナ コンパウンドSC 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナ コンパウンドSC

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本(750mL)
    当日出荷
    ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。
    用途目消し・肌調整用トラスコ品番475-3551危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.89kg
  • コンパウンド DC-1L 3M(スリーエム)

    コンパウンド DC-1L

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    塗装後のゆず肌を落としたり、硬化が進みすぎた塗膜の肌調整が効果的に行えます。
    用途目消し・肌調整用仕様(肌調整量)大~中危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
  • FMC8000-LS UNiCON(ユニコン)

    FMC8000-LS

    UNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(1kg)
    当日出荷
    微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
    用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
  • ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ

    3M(スリーエム)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
    材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(176件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(900mL)
    当日出荷
    2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
  • スポンジバフ 細目 モノタロウ

    スポンジバフ 細目

    モノタロウ(200件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
    用途磨き用タイプ細目外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
  • FMC8040-LS UNiCON(ユニコン)

    FMC8040-LS

    UNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(750mL)
    当日出荷
    均一な粒子径の新開発α-アルミナをより均一に分散させた超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。 塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。
    用途仕上げ用。危険物の類別非危険物
  • つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(394件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
    用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物研磨剤の中心粒径(μm)1~5
  • ハード・1 3M(スリーエム)

    ハード・1

    3M(スリーエム)(40件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(270g)
    当日出荷
    超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)トラスコ品番471-4440種別高品位塗料用タイプねり状目の粗さ極細目容器チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
  • FMC8025-LS UNiCON(ユニコン)

    FMC8025-LS

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(840g)
    当日出荷
    研磨材粒子の粒子径・粒子形状を均一にすることにより安定した仕上がり性能を実現。 丸い形状のコンパウンドはキズは入りにくいが十分な研磨力を得られなかった。超微細なエッジをつける事でこれを解消。 自己崩壊しにくいため、必要研磨力が最後まで持続します。 外周に超微細なエッジをつけることで丸い粒子でも塗面にキズを入れる事なく強い研磨力を発揮します。
    用途ペーパー目消し用。危険物の類別非危険物
  • コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(133件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(700mL)
    当日出荷
    1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
  • レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ

    レンジャータイプ手袋(当て付タイプ)

    富士グローブ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
    用途建築・土木。 電気工事・荷役など。
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径13mm 長さ150mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径13mm 長さ150mm

    水本機械製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー

    PROST's
    6,298税込6,928
    1箱(600mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • バスポンプ デジPOMPA ミツギロン

    バスポンプ デジPOMPA

    ミツギロン
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    デジタルタイマーボタン付きのバスポンプで簡単に操作が行えます。必要なものが全てセットになっているので買ってすぐに使えます。3m抗菌ホースにつけ収納に便利なBOX付きです。お風呂の残り湯を洗濯に再利用できます。
    トラスコ品番268-5997材質PP、PC、PVC、ABSホース長さ(m)3危険物の類別非危険物内径(mm)15
  • ダイノック ファインウッド FW-1282 チェリー 柾目 トレード

    ダイノック ファインウッド FW-1282 チェリー 柾目

    トレード
    569,800税込626,780
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
  • 薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)

    篠原電機
    64,980税込71,478
    1台
    19日以内出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R63mm 2700.09.063.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R63mm 2700.09.063.0シリーズ

    Igus(イグス)
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R55mm 2400.10.055.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R55mm 2400.10.055.0シリーズ

    Igus(イグス)
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。