カテゴリ
- 電気材料(22)
- 研磨材(13)
- 建材・エクステリア(7)
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Lumberg Automation(22)
- 3M(スリーエム)(16)
- 南海プライウッド(7)
- RS PRO(4)
- omron(オムロン)(2)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- プロト(2)
- 天領まな板(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- Igus(イグス)(1)
- K&N(1)
- ROLINE(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
「3m 7445」の検索結果

スコッチブライトタイプT(自動車ガラス磨き用) 69x127mm
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281パック(20枚)当日出荷用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用材質ナイロン不織布寸法(mm)69×127危険物の類別非危険物
スコッチブライト 工業用パッド7447PRO
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(20枚)当日出荷2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(164件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スコッチブライト 工業用パッド7448
3M(スリーエム)(23件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。用途極細仕上げトラスコ品番126-6390粒度#800寸法(mm)150×230色灰砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
研磨パッド 高耐久・高研削 #320
(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)ほか当日出荷使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など粒度320厚さ(mm)8寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム適合材アルミなど
スコッチブライト 工業用パッド8448
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。用途細仕上げトラスコ品番114-7814粒度#400寸法(mm)150×230色緑砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)32グレードSFアズワン品番2-7694-07
研磨パッド #800
(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(20枚)当日出荷工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし粒度800厚さ(mm)約9寸法(mm)150×230色灰砥材シリコンカーバイド適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など
スコッチブライト 工業用パッド7440
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。用途ヘアライン 皮膜剥離トラスコ品番126-6349粒度#180寸法(mm)150×230色茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレードCP-Mアズワン品番2-7694-03
スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑)
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。トラスコ品番454-9414材質ナイロン・合成研磨粒子付厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230質量(g)23種類ナイロンたわしアズワン品番2-7505-01繰り返し・詰め替え対応
スコッチブライト 工業用パッド
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる寸法(mm)115×150
研磨パッド #320
(311件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど
ガラスうろこ取りクリーナー
(884件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(50g)ほか当日出荷ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他適合油膜、ウロコ使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
スコッチ・ブライト 不織布たわし
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍) 研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。トラスコ品番471-8518材質再生ポリエステル(研磨粒子付)寸法(mm)230×150×10色グリーン質量(g)20繰り返し・詰め替え対応
イーサネットケーブル 3m 青 S/FTP
ROLINE¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷。Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3646アズワン品番65-7445-78
ガラス磨き - L
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(750mL)当日出荷ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。用途自動車ガラス磨き用適合キズ・水アカ・油膜除去トラスコ品番282-5945種類液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。寸法(mm)150×230質量(g)32
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10枚)ほか当日出荷適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。寸法(mm)140×115
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥52税込¥571本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
スコッチブライト ハンドパッド7447 一般仕上げ用
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10枚)当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
横型バンラックケースM型(奥行307) 3列6段 透明引出
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番393-7445質量(kg)33.8色透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-2N 18個最大積載量(kg)240荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×890
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ
Lumberg Automation¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●外径:5mm●コード番号:197-3019アズワン品番65-7445-93
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M12 アングルメスに変換します。ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電流:4 A●外径:4.30mm●コード番号:197-3017アズワン品番65-7445-59
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M12 アングルメスに変換します。ケーブルの長さは 1.5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコアアズワン品番65-7445-32
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMシリーズ
Lumberg Automation¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Beldenセンサ/アクチュエータシングルエンドコードセットは、3ピンM8ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は0.3mです。定格電気電圧は50Vac/60Vdcで、定格電流は4Aです。Aコードボディカラーは半透明ですコンタクトベースはCuSnです動作温度:-40℃→+90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7445-19
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ
Lumberg Automation¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブルの長さは 6 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:6m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:197-2918アズワン品番65-7445-65
中量ラック300kg(中量3Mタイプ)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック300kg(中量3Mタイプ)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。タイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ
Lumberg Automation¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2856全長(m)15芯数(C)3アズワン品番65-7445-82
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズ
Lumberg Automation¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2866アズワン品番65-7445-42
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズ
Lumberg Automation¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMアズワン品番65-7445-04
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKTシリーズ
Lumberg Automation¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメス及びケーブル長 2 m のセットです。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●最小曲げ半径:5 mmアズワン品番65-7445-47
バイク用 ワイドホースクリップ 13mm 2個 PGR0079
プロト¥169税込¥1861個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0079。フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。販売備考:ホース外径Φ13mm。色[カラー]:ブラック。サイズ:13mm幅のホース。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:ホース類。内容量[数量]:2個。特記事項:フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116用途フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。材質カーボンスチール色ブラックサイズ13mm幅のホース商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホース類入数(個)2
アートランバー ダボ穴加工 シェルホワイト
南海プライウッド¥12,980~税込¥14,278~1枚4日以内出荷多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 シェルホワイトです。 Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。 片面加工・両面加工を選択可能です。 厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。仕様【エッジテープ】木口1面貼り色シェルホワイト基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
ガソリンコック リザーブツキ 6mm用 PGR0010
プロト¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0010。リザーブ機能を持つガソリンコック。ニップルの中央がリザーブ用になります。対応ガソリンホース内径6mm。2系統の入力に対し出力が1系統です。レバーによって切り替えます。ニップル部分は内径3.3mm、外径6.4mm。色[カラー]:シルバー。サイズ:48x61x55mm。重量[グラム]:115。材質[素材]:ABS樹脂。使用箇所:タンク。内容量[数量]:1個。特記事項:リザーブ機能を持つガソリンコック。ニップルの中央がリザーブ用になります。対応ガソリンホース内径6mm。◆2系統の入力に対し出力が1系統です。レバーによって切り替えます。◆ニップル部分は内径3.3mm、外径6.4mm。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116用途リザーブ機能を持つガソリンコック。ニップルの中央がリザーブ用になります。対応ガソリンホース内径6mm。◆2系統の入力に対し出力が1系統です。レバーによって切り替えます。◆ニップル部分は内径3.3mm、外径6.4mm材質ABS樹脂寸法(mm)48×61×55色シルバー質量(g)115商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所タンク