カテゴリ
- マスク(15)
- 保管用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3m 7753」の検索結果

防じんマスク 6500QL/2071-RL2
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形色グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
防じんマスク交換用ろ過 No.3753
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。用途溶接作業に。 研磨作業に。 解体作業に。適合マスク No.3753-RS2
防じんマスク 1005R
興研(44件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)145国家検定合格番号第TM540号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58排気抵抗(Pa)(平均実測値)33機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)145±20吸気抵抗上昇値(Pa)83排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能指定防護係数10
防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。用途溶接・研磨・解体作業に。その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形色グレー区分RS2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM30排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753指定防護係数10
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2
3M(スリーエム)(217件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様排気弁付トラスコ品番373-9767形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク VFlex
3M(スリーエム)(118件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(20枚)当日出荷口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン形状立体型形折畳可タイプ使い捨て種類使い捨て式頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式
組端子台
東洋技研¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
防じんマスク 1010A
興研(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。付属品フィルター仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用種別取替式防じん区分RL1質量(g)77国家検定合格番号第TM560号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)76±15吸気抵抗上昇値(Pa)90排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
防じんマスク 6000/2071-RL2
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。用途溶接・研磨・ハツリ作業等付属品フィルター×2枚仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)形状半面形色グレー区分RL2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM192号吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下材質(接顔部)熱可塑性エラストマー適合フィルター2071指定防護係数10
防じんマスク No.6000/2091-RL3
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
防じんマスク No.8205-DS2
3M(スリーエム)(68件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(20枚)当日出荷経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)11タイプ使い捨て種類使い捨て式寸法(縦×横)(mm)125×135粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM421使用限度時間(h)9吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
No.2091交換用ろ過材
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組(2枚)当日出荷ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など適合6000シリーズタイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
防じんマスク用フィルタC2(重松製作所)
重松製作所(17件のレビュー)¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。適合マスクDR31C2
防じんマスク 6500QL/2091-RL3
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
防じんマスク 1005RR
興研(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)147国家検定合格番号第TM541号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30基準質量(g)147±20排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ウィンドウェルドリボンシーラー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281ロール当日出荷から5日以内出荷テールランプ装着等の接合シールおよび内張りの装着等に使用するブチルゴム系の不乾性シール剤です。テープ状のため、取り扱いが容易で作業性に優れます。シール長さ(m)4.57危険物の類別非危険物
コンテナバッグ ブラック
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781セット(10枚)8日以内出荷●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値型式KR-2-B寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080質量(kg)2.1ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量10kN/m3
1年耐候型大型土のう(耐候性コンテナバッグ)
コンドーテック¥18,980税込¥20,8781パック(5枚)10日以内出荷●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。 ●一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き ●"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き型式KR-2-BB-1寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1100質量(kg)2.5ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量20kN/m3
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(50本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷から5日以内出荷研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
装飾伸縮カーテンレール フェスタ
フルネス¥5,988税込¥6,5871本3日以内出荷インテリア性の高い装飾カーテンレール。リングランナータイプなのでカーテンレールからオシャレに。正面付けの取付のみとなります用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン