レニショー
アダプタ
スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
ねじ径
ステム径(Φmm)
材質(ステム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82353078
A-5003-0856
9
9
【メス側】M4、【オス側】M5
10
ステンレススチール
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
26日以内出荷
返品不可
82354040
A-5000-7753
100
100
【メス側】M3、【オス側】M4
4.5
セラミック
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください