カテゴリ
- パソコン/周辺機器(163)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 制御機器(91)
- メカニカル部品(80)
- 作業工具(76)
- バイク純正部品(71)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 科学研究・開発用品(40)
- 測定用品(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 自動車純正部品(19)
- 作業服(18)
- 物流用品(16)
- 溶接用品(16)
- 事務用品(16)
- 接着剤・補修材(14)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 切削工具(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 空圧工具(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- オフィス家具(7)
- 安全用品(7)
- 自転車部品(7)
- 電動工具(7)
- 清掃用品(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 農業機械(6)
- 機構部品(5)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 日用品(4)
- 防犯用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(85)
- ホンダ(81)
- RS PRO(39)
- ダイヤトレンド(36)
- TORRAS(30)
- Simplism(28)
- 3M(スリーエム)(27)
- KTC(22)
- TRUSCO(22)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- StarTech.com(20)
- BONDHUS(16)
- OtterBOX(15)
- トリニティ(14)
- Phenomenex(14)
- エスコ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 三菱電機(11)
- ブランドをもっと見る
「3m 810」の検索結果

3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻
3M(スリーエム)(43件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにシリーズScotchテープ厚さ(mm)0.058
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。テープ厚さ(mm)0.058
メンディングテープ
(61件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻当日出荷貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。テープ厚さ(mm)0.05
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(12本)ほか当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(45mL)当日出荷可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。仕様2液混合型適合EPX P/A 2色青主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(50mL)当日出荷焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1本(48.5mL)ほか当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
DP8810NSスタートセット
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781セット翌日出荷詳細。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。セット内容1セット(DP8810NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
マジックラッションカラーNo.810
寺西化学¥83税込¥911本当日出荷から4日以内出荷洗濯で簡単に落とせるインキ 安全性の高い通気性キャップ 鮮やかで発色の良い水性染料インキタイプシングル線幅(mm)1~1.5インク水性染料商品タイプ使い切り本体
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M
バンドー化学(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M
バンドー化学(4件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96
三ツ星ベルト¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M
バンドー化学¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型
三ツ星ベルト¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から52日以内出荷高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
電動はつりハンマー EA810シリーズ
エスコ¥59,200税込¥65,1201台翌日出荷別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から91日以内出荷危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
X810タクティカルゴーグル用 替えレンズ
bolle¥21,980税込¥24,1781箱(5枚)翌々日出荷から4日以内出荷強靭な3mm厚のレンズでも視差が少なく、Bolle独自のプラチナコーティングにより曇らないレンズです。用途飛来物などからの眼の保護に。材質ポリカーボネート幅(mm)165厚さ(mm)3高さ(mm)60奥行(mm)65
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ
3M(スリーエム)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から5日以内出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
配管用調整器 YR-810H
ヤマト産業¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から8日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
大容量調整器 YR-810L
ヤマト産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷低圧大流量の配管用調整器です。用途切断・溶接・圧接 ライン用使用方法配管ライン用質量(kg)1.3接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
配管用調整器 YR-810
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
DisplayPort→HDMI変換ケーブル 3m
ホーリック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラック直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6長さ(m)3コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/60p保証期間1年間メス形状HDMIコネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm変換タイプオス-メス
メンディングテープ
ジョインテックス¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷売れ筋サイズをお求めやすい価格で!仕様JOINTEXオリジナル材質基材:アセテートフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤テープ長さ(m)50テープ種類大巻環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品巻き芯内径(mm)76.7
セロテープ 業務用
ニチバン(478件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(5巻)ほか当日出荷大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05色透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
ベーシックライト コード3m
富士倉(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm
三ツ星ベルト¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅10mm
三ツ星ベルト¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
ケーブル SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル Lexium 32
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Schneider Electric SinCos Hyperfine エンコーダケーブルは、長さ 30 m で、3 x ( 2 x 0.14 mm 2 ) + ( 2 x 0.34 mm 2 )のケーブル構成を備えています。 M23 コネクタ 1 個と RJ45 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 毒性の強い金属不使用仕様●アクセサリタイプ:SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル●併用可能製品:Lexium 32●長さ:30mアズワン品番65-7333-87
3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981本欠品中2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
ウッドラックパネル ピタパネ 3mm厚 810×1120 片面のり付き 50枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥72,980税込¥80,2781セット6日以内出荷インクジェット出力紙対応粘着パネルです。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)3寸法(mm)810×1120
ウッドラックパネル CP 3mm厚 810×1120 紙貼り(正寸) 75枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥92,980税込¥102,2781セット6日以内出荷スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(正寸)厚さ(mm)3寸法(mm)810×1120![3.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422309-231113-02.jpg)
3.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)3ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
二液常温硬化型構造用接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(90g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/3m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(3m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的色ブラック高さ(mm)13.6質量(g)102ケーブル長(m)3湿度(%RH)5~90コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz製品幅(mm)19.9動作温度(℃)5~35コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-810L)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)810配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-810H)
SMC¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)810作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
...




































![3.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422309-231113-02.jpg)