カテゴリ

  • 接着剤・補修材(12)
  • オフィス家具(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 8193」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルボンド200ml用ミキシングノズル 3Mパネルボンド200ml用ミキシングノズル3M
3,198税込3,518
1袋(6本)
当日出荷
3M オートミックス システム製品用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
用途3M オートミックス システム製品吐出用。トラスコ品番397-7481材質プラスチック全長(mm)130危険物の類別非危険物
オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)オートミックス パネルボンドミニ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)オートミックス パネルボンド3M(スリーエム)(9件のレビュー)
9,298税込10,228
1本ほか
6日以内出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(12本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
EVパネルボンド60(L) EVEVパネルボンド60(L)EV
5,898税込6,488
1個(200mL)
5日以内出荷
「EVパネルボンド60」は金属パネルを接着するための新世代2液型高性能ウレタンボンドです。自動車業界向けに開発された従来の溶接に代わるこのボンドは、金属パネルの接着を容易にします。様々な素材を接着することができるので、鋼板同士はもちろん異種素材接合にも最適です。■スペック 可使時間:60分 乾燥時間:自然乾燥(20℃以上)8時間、強制乾燥(60~70℃)30分+放冷60分 対応鋼板:鋼板、PP、CFPR、FRP、CNF、SMC、アルミ、木材、石材、グラスファイバー、ステンレスなど
用途<外板専用>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダインメタルロック 50g規格用 スタティックミキサーセメダイン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(50本)
当日出荷
容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン セメダインY600シリーズ用 ダブルカートリッジガンセメダイン(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2分岐蛇口コネクター 8193-20 GARDENA(ガルデナ)2分岐蛇口コネクター 8193-20GARDENA(ガルデナ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
1つの蛇口に連結し2口に分岐させる分岐コネクター。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。2分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 2つ口蛇口 2つ又蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2")質量(kg)0.33グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×67×130分岐数2
メグミックス補修剤 メグロ化学メグミックス補修剤メグロ化学(54件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(50mL)
当日出荷
SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
マキシム ミキシングチップ EVERCOAT(エバーコート)マキシム ミキシングチップEVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(12本)
当日出荷
EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時に使用します。
用途EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時ノズル内径(Φmm)21危険物の類別非危険物
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用モノタロウ
5,598税込6,158
1巻(0.45kg)
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(12個)ほか
当日出荷
トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
メグミックス50チップ メグロ化学メグミックス50チップメグロ化学(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(12本)
当日出荷
メグミックス専用チップ
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量34g
レジンA ミキシングノズル(3本) ユニカレジンA ミキシングノズル(3本)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1セット(3本)
当日出荷
GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N質量(g/セット)31トラスコ品番363-3128材質樹脂
ミックスノズル Devcon(デブコン)ミックスノズルDevcon(デブコン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(12個)ほか
当日出荷
スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
適合PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ハンドガン 3M(スリーエム)ハンドガン3M(スリーエム)(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
付属品1:1と2:1共用プランジャー付き危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さが 3 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0●コード番号:209-8193アズワン品番65-7451-18
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(500g)ほか
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(12本)ほか
当日出荷
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1セット(36本)
当日出荷
3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に主な用途金属と樹脂、金属同士の接着トラスコ品番479-6179全長(mm)105危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50mL)
当日出荷
焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
(1M08)プラグ MAZDA(マツダ)(1M08)プラグMAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
(1M08)プレート、ドリブン MAZDA(マツダ)(1M08)プレート、ドリブンMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
フラット ザル・ボール6点セット 不動技研フラット ザル・ボール6点セット不動技研
799税込879
1セット(6個)
4日以内出荷
S,M,L 3サイズのザルとボールセットです。ザルとボールは、各サイズごとペアで使えます。すべて重ねると高さがフラットになり場所を取らずキッチンもスッキリ。洗った野菜の水切りや、麺類などの湯切り、刻んだ食材を入れるなど使い方いろいろ。仕様【サイズ】S sizeザル:160X138X60mmボール:164X152X67mmm容量:約600mlM sizeザル:193X168X74mmボール:196X183X81mm容量:約1000mlL sizeザル:227X201X87cmボール:228X216X93cm容量:約1800ml
材質ポリプロピレンアクア
KNOB,AUTO VOLUME   39193ML8811 ホンダKNOB,AUTO VOLUME 39193ML8811ホンダ
789税込868
1個
3日以内出荷
光ファイバコネクタ LC OM1 6000 BULGIN光ファイバコネクタ LC OM1 6000BULGIN
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意リアパネル取り付けファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は終端処理済み1 Mが利用可
仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM1●コード番号:191-8193アズワン品番65-7662-36
ラバー トランクライトロアーシー 81193MCA000 ホンダラバー トランクライトロアーシー 81193MCA000ホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81193-MCA-000
カバー R.フロントト*NH1* 81193MKCA00ZA ホンダカバー R.フロントト*NH1* 81193MKCA00ZAホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81193-MKC-A00ZA主な適合車種(ホンダ)Gold wing
遠心送風機 小型ターボファンKT テラル遠心送風機 小型ターボファンKTテラル(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用 機器の冷却用 一般送風用ファンターボ
セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,998税込7,698
1個
18日以内出荷
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R63mm 2600.05.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R63mm 2600.05.063.0シリーズIgus(イグス)
60,980税込67,078
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク75MM 複動標準形 CS03R-10-ND-75シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク75MM 複動標準形 CS03R-10-ND-75シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
木目シート エルム柾 扉幅225mm 本体幅900mm 2段 8人用 ロカーナ LOC-D42-08シリーズ LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅225mm 本体幅900mm 2段 8人用 ロカーナ LOC-D42-08シリーズLION (ライオン事務器)
249,800税込274,780
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。2020年4月発売予定
付属品上部網棚・下部棚(S)・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(M)・ネームプレート幅(mm)900木目シート(エルム柾)高さ(mm)1790材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(g)71500奥行(mm)515シリーズロカーナ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×435×820材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×435×820
木目シート エルム柾 扉幅300mm 本体幅900mm 2段 6人用 ロカーナ LOC-C32-06シリーズ LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅300mm 本体幅900mm 2段 6人用 ロカーナ LOC-C32-06シリーズLION (ライオン事務器)
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。2020年4月発売予定
付属品上部網棚・下部棚(M)・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート幅(mm)900木目シート(エルム柾)高さ(mm)1790材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(g)62200奥行(mm)515シリーズロカーナ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×435×820材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×435×820使用区分【シューズトレー(オプション)】S
木目シート エルム柾 扉幅225mm 本体幅900mm 1段 4人用 ロカーナ LOC-D41-04シリーズ LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅225mm 本体幅900mm 1段 4人用 ロカーナ LOC-D41-04シリーズLION (ライオン事務器)
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。2020年4月発売予定
付属品上部網棚・下部棚(S)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(M)・ネームプレート幅(mm)900木目シート(エルム柾)高さ(mm)1790材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(g)65200奥行(mm)515シリーズロカーナ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×435×1665材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×435×1665
木目シート エルム柾 扉幅300mm 本体幅900mm 1段 3人用 ロカーナ LOC-C31-03シリーズ LION (ライオン事務器)木目シート エルム柾 扉幅300mm 本体幅900mm 1段 3人用 ロカーナ LOC-C31-03シリーズLION (ライオン事務器)
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
使う人に優しい機能性とスマートなデザインでロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。2020年4月発売予定
付属品上部網棚・下部棚(M)・鏡・ハンガーパイプ・S字フック3個・小物入れ(L)・ネームプレート幅(mm)900木目シート(エルム柾)高さ(mm)1790材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)質量(g)57100奥行(mm)515シリーズロカーナ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×435×1665材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト)、表面塩ビシート(エルム柾)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×435×1665使用区分【シューズトレー(オプション)】S
フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール ラムマウントフィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボールラムマウント
13,980税込15,378
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:594g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール