カテゴリ
- 鈑金・塗装(10)
- 接着剤・補修材(5)
- 制御機器(4)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3m 8767」の検索結果

ファインボデーシーラーソーセージ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(320mL)当日出荷液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。トラスコ品番835-8900色白種類シール剤形態パック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量320mL
ファインボデーシーラーカートリッジ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(333mL)当日出荷液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。トラスコ品番835-8899色白種類シール剤形態カートリッジ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333mL
ウレタンボデーシーラー
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(180g)翌々日出荷ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。色白種類シール剤
ファインボデーシーラー
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(170g)当日出荷車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。 押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。トラスコ品番835-8901色白危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.17kg
フィッティングノズル
ビックツール(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
ウィンナーメーカー用 ケーシング 細口
ボニー¥8,298税込¥8,9621セット(8本)翌々日出荷材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)17TKG品番9-0683-0501TKG品番(2017)6-0604-0601
ソーセージパック用 ソーセージガン550
セメダイン(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。用途0危険物の類別非危険物
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P寸法(Φmm)25定格電流(A)60
シーカフレックス227
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(150mL)ほか当日出荷自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。色白種類シール剤
シーカ ウィングノズルセット
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷適合527AT危険物の類別非危険物
シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(310mL)当日出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)
セメダイン(104件のレビュー)¥779税込¥8571本(330mL)当日出荷から18日以内出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)用途【1.】建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 【2.】ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 【3.】配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シャーピー パウチエコガン
シャープ化学(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用トラスコ品番858-5904材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボディーシーラー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(111g)当日出荷特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。用途自動車ボディーのシール剤色ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
コンボイJエコパック
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。用途エコパック用コーキングガン仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
ウィンナーメーカー用 ケーシング 太口
ボニー¥8,298税込¥8,9621個翌々日出荷材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)24TKG品番9-0683-0401TKG品番(2017)6-0604-0501