ラウンドテーパー/ラバーブラック RU-3106HBKK&N92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:RU-3106HBKK&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:フィルターオイルの塗布を必要としない乾式フィルターですが、既存のフィルターと同様に洗浄可能で繰り返し使用出来ます。タイプ:ラウンドテーパータイプ色[カラー]:フィルターカラー:ブラック重量[キログラム]:0.7材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1差込径:152高さ:124商品区分:エアフィルターベース外径:191mmトップ外径:133mmフランジ長:25mm関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:不織布合成繊維長さ(mm)フランジ:25質量(kg)0.7色フィルター色:ブラック高さ(mm)124区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:152外径(Φmm)トップ:133ベース径(Φmm)191入数1