カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 梱包用品(13)
- 制御機器(8)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(7)
- ALBA(アルバ)(1)
- EBM PAPST(2)
- KEMET(1)
- KSフィルター(1)
- RS PRO(1)
- SMC(28)
- TRUSCO(5)
- Vesrah(1)
- エスコ(5)
- クラレファスニング(2)
- ユーボン(1)
- 友屋(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
「3m dc-94」の検索結果

3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2枚)当日出荷キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。トラスコ品番542-3252材質ポリオレフィンタイプ着脱用テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)3.5粘着剤アクリル系テープ長さ(mm)75


面ファスナーセット 強粘着剤付き
(64件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。セット内容フック・ループ各1材質ナイロン厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着剤
メカニカルファスナー(フックタイプ)
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から8日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。色白タイプのりつきタイプ
3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用
3M(スリーエム)¥839税込¥9231パック(2枚)当日出荷キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。トラスコ品番542-3261材質ポリオレフィンテープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)3.5粘着剤アクリル系主な用途固定用テープ長さ(mm)75



マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
メカニカルファスナー(ループタイプ)
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から8日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。色白タイプのりつきタイプ長さ(m)25
3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9色黒


マジロックセット
TRUSCO(14件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)


イージーマジカルテープ
友屋(25件のレビュー)¥369税込¥4061袋(10組)当日出荷使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。 貼る・繋ぐ・固定する。 裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。 展示商品の固定に。 パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。形状カットタイプ幅(mm)25長さ(m)0.05
デュアルロックファスナー SJ-3551CF
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から12日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
結束テープ
(154件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。材質ナイロン色黒長さ(m)3
コマンドフックお買得パック
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋当日出荷簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。仕様粘着式


マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)


マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル長さ(m)5粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着





マジックバンド超薄型
TRUSCO(35件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))


超薄型マジックバンド
クラレファスニング(11件のレビュー)¥609税込¥6701巻当日出荷ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。用途コードやケーブルなどの結束に。厚さ(mm)1.0テープ長さ(m)3材質(フック)ポリエチレン材質(ループ)ナイロン
両面テープ付きマジックテープ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。 必要な長さでカットできます。材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤幅(mm)20色黒サイズ幅 20mm×長さ 1mタイプ(剥離回数)1000以上耐熱性-30℃~140℃(30分)主なワークパーツ


マジックテープ粘着付 25m箱入
クラレファスニング(14件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻(25m)当日出荷から10日以内出荷粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系粘着剤
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134M-0~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344M-0~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244M-0~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234M-0~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3120M-0~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110M-0~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334M-0~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112M-0~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114M-0~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224M-0~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130M-0~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124M-0~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324M-0~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個11日以内出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
直動形3ポートソレノイドバルブ VX333
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から25日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX334
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX332
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
延長ケーブル
エスコ¥6,790税込¥7,4691本翌日出荷EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136375-240813-02.jpg)
[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品![[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661297-240528-02.jpg)
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ
エスコ¥160~税込¥176~1個翌日出荷。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。





























![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136375-240813-02.jpg)
![[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661297-240528-02.jpg)
![[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484539-240924-02.jpg)