カテゴリ

  • 接着剤・補修材(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「3m dp110」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ

    3M(スリーエム)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1本(48.5mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
    用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(12本)
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
    適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld  DP460 3M(スリーエム)

    3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1本
    欠品中
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(45mL)
    当日出荷
    可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。仕様2液混合型適合EPX P/A 2主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ハンドガン 3M(スリーエム)

    ハンドガン

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
    付属品1:1と2:1共用プランジャー付き危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個(50mL)
    当日出荷
    焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
    用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド

    2液エポキシ樹脂補修用接着剤

    スリーボンド(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(200g)
    当日出荷
    常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
    用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤

    スリーボンド(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着にトラスコ品番479-6179全長(mm)105主な用途金属と樹脂、金属同士の接着危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン

    2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型

    セメダイン(32件のレビュー)
    399税込439
    1セット(6g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
    用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • DP420NSスタートセット 3M(スリーエム)

    DP420NSスタートセット

    3M(スリーエム)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    詳細。接着剤の中でも特に高強度タイプです。チクソ性が高く、垂直面でもタレません。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
    用途優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。セット内容1セット(DP420NS 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン セメダイン

    Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン

    セメダイン(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    5,888税込6,477
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク

    スイデン
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式タイプ乾式本体質量(kg)12.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713集塵容量(L)12フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5標準質量(kg)14.3最大真空圧(kPa)30
  • Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク スイデン

    Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク

    スイデン
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式幅(mm)474タイプ乾式フィルター微粉じんフィルター騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
  • 220x310x29mm/3mm アクリルトレー エスコ

    220x310x29mm/3mm アクリルトレー

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)220×310×29透明
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 スイデン

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    スイデン
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
    用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)仕様乾式トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1150タンク容量(L)12本体質量(kg)14.9集塵容量(L)12電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700標準質量(kg)16.4フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
  • スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A 3M(スリーエム)

    スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1箱(6キット)ほか
    95日以内出荷から113日以内出荷
    高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ

    3M(スリーエム)
    479,800税込527,780
    1箱(1.5kg×6組)
    105日以内出荷
    金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。
    用途金属やセラミックの接着。ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立乳白色基材エポキシ樹脂容量(kg)A:0.5/B:1可使時間(分)60完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間5分引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量947mL/473mL特性耐熱性、耐久性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2216 3M(スリーエム)

    Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2216

    3M(スリーエム)
    1箱(6キット)
    欠品中
    高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。
    容量(mL)B: 946, A: 946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.4L危険物の性状非水溶性