カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(168)
- 制御機器(18)
- 安全用品(15)
- 自動車補修部品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- マスク(11)
- 溶接用品(10)
- 切削工具(7)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 保管用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- 電気材料(2)
- カー用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(156)
- アルインコ(14)
- omron(オムロン)(9)
- TRUSCO(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 3M(スリーエム)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- パナソニックコネクト(6)
- brembo(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TDT(田野井)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 東安(3)
- TRW(3)
- 興研(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3m ds3」の検索結果

使い捨て式防じんマスク VFlex
3M(スリーエム)(118件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(20枚)当日出荷から28日以内出荷口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン形折畳可種類使い捨て式ひもタイプお面式形状立体型タイプ使い捨て頭ひもオーバーヘッド
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2
3M(スリーエム)(217件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様排気弁付トラスコ品番373-9767サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2
3M(スリーエム)(60件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にサイズレギュラー仕様編みゴム形状立体型区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク No.6000/2091-RL3
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
ハイラック マスク 550
興研(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。種別防塵マスク(使い捨て式)形状カップ型仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式)区分DS1質量(g)12.3以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号第TM383号使用限度時間(h)12活性炭入り排気抵抗(Pa)40以下ひもタイプお面式指定防護係数4
マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03
パトライト(PATLITE)¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載。センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)500取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~30km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-20~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大3周波数(GHz)24出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)最大負荷電圧(V)DC30
塗装マスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF![miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903895-210317-02.jpg)
miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ]
ルーメン¥659税込¥7251個当日出荷USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。 ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 金メッキピン使用、錆に強い ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル形状USBAオス-miniUSBBオス色ブラックインターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
ソリッドステート・タイマ H3DS
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85
防じんマスク 1010A
興研(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
防じんマスク No.8210J-DS2
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。 しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業国家検定合格番号TM369使用限度時間(h)13S/L測定S種類使い捨て式質量(g)10仕様4層構造フィルタTGK品番431-87-05-01トラスコ品番217-2810形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て入数(枚)20頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-020-11ひもタイプお面式指定防護係数10
有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2
3M(スリーエム)(36件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様活性炭入(有機臭防止)トラスコ品番449-3826サイズレギュラー区分DS2質量(g)19タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM562使用限度時間(h)9活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
3DS クランク DD(F)
デュエル¥769税込¥8461個8日以内出荷3.5mを攻略するディープクランクベイト。輝きを倍増・拡散 3Dプリズムフィニッシュ International Patent 搭載。高いスナッグレス性能を誇るコフィンリップを搭載サイズフック:#4質量(g)17タイプフローティングリングサイズEX #3
防じん・防毒マスク TW01
重松製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
防じんマスク No.8205-DS2
3M(スリーエム)(67件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(20枚)当日出荷経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業質量(g)11種類使い捨て式粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)9仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て寸法(縦×横)(mm)125×135国家検定合格番号TM421吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
スクリュ(M3X5)
BIGM(丸山製作所)¥238税込¥2621セット(10個)欠品中規格K010-030050M3部品名称スクリユ(M3X5)図解NoMC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.20、JHT751S 本体部品_No.41、JHT600DR 本体部品_No.23、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、BHT601S 本体部品_No.43、JHT601S 本体部品_No.41、BHT600DR 本体部品_No.23、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.36、MHT230S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.20、BHT751S 本体部品_No.43、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.27、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、MHT238S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、BHT600DSR 本体部品_No.23、MHT238S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、MHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.41
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型
TRUSCO¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から8日以内出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 連結型
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(66個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ
大阪魂(23件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄(SCM435)種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)
大阪魂(16件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(12個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(12個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)
大阪魂(35件のレビュー)¥569税込¥6261パック(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
イヤホンマイク EME-48A
アルインコ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(28個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)











![miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903895-210317-02.jpg)