カテゴリ

  • 医療(38)
  • 救急・衛生(15)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m medical」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッキネット アルケアストッキネットアルケア(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。 綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯長さ(m)18
制菌ストッキネット アルケア制菌ストッキネットアルケア
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
衛生管理に役立つ制菌タイプの綿100%下巻チューブ包帯です。 MRSAを含む幅広い菌の増殖を持続的かつ的確に抑え、消臭効果にも優れています。
長さ(m)8包帯種類チューブ包帯
ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ 日本衛材ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ日本衛材
1,798税込1,978
1箱
翌々日出荷から5日以内出荷
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)材質ポリエステル100%
ベスケア ストッキネット 綿製 ナビス(アズワン)ベスケア ストッキネット 綿製ナビス(アズワン)
2,398税込2,638
1巻
翌々日出荷
手術時の清潔野確保やギブスの下巻等に使用可能な綿100%のチューブ包帯です。お好きな長さにカットし、滅菌してお使いいただけます。優れた通気性と吸湿性
材質綿100%
伸縮ネット包帯 プレスネット アルケア伸縮ネット包帯 プレスネットアルケア(4件のレビュー)
639税込703
1缶
当日出荷から翌々日出荷
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。 優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。 指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯
チューブ型ホータイ ストッキネット ハクゾウメディカルチューブ型ホータイ ストッキネットハクゾウメディカル
3,598税込3,958
1箱
6日以内出荷
患部全体を保護するための、チューブタイプのホータイです。
長さ(m)23包帯種類チューブ包帯
チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) 日本衛材チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット)日本衛材
1,898税込2,088
1箱(1巻)
翌々日出荷から5日以内出荷
綿100%で編まれた、通気性・吸湿性に優れたチューブ包帯です。ギプス・キャストの下巻や、オペ時の保温などに使用できます。
仕様EOG滅菌可材質綿100%オートクレーブの可否伸縮率(倍)3倍以上(幅方向)
シグマックスストッキネット 日本シグマックスシグマックスストッキネット日本シグマックス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高品質の純綿糸を使用。吸湿性が高いギプス用下巻きチューブ包帯です。 石膏ギプスにも使用可能です。 両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。 オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類チューブ包帯
ロールアップストッキネット 日本シグマックスロールアップストッキネット日本シグマックス
4,098税込4,508
1式(20個)
7日以内出荷
あらかじめドーナツ状に巻き上げてあるので、素早く確実に装着できます。 吸湿性に優れたソフトな肌触りの高品質の純綿糸を使用。 オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類ネット包帯
ファーストグリップ 日本衛材ファーストグリップ日本衛材
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適度な弾力性と圧迫力を持ち、圧迫療法に最適なチューブ包帯です。 ラテックスフリー。 オートクレーブ、EOG滅菌可能。
長さ(m)5包帯種類チューブ包帯
Millex 33mm Durapore PVDF .22um Sterile For Japan Special Medical Product Merck(メルクミリポア)Millex 33mm Durapore PVDF .22um Sterile For Japan Special Medical ProductMerck(メルクミリポア)
1個
6日以内出荷
一般的名称注射筒用フィルタアズワン品番61-0284-57医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00355000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
Millex 33mm MCE .22um Sterile For Japan Special Medical Product Merck(メルクミリポア)Millex 33mm MCE .22um Sterile For Japan Special Medical ProductMerck(メルクミリポア)
1個
12日以内出荷
一般的名称注射筒用フィルタアズワン品番61-0284-55医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00001000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オハイオ-T 2.4mm ハーフサイズ M1OT3Dシリーズ 酒井医療オハイオ-T 2.4mm ハーフサイズ M1OT3Dシリーズ酒井医療
9,298税込10,228
1枚
6日以内出荷
アクアプラストと同じ形状記憶性素材です。手部しか作成しないなど少量消費のご施設向けのハーフサイズです長期在庫による劣化を心配される方に。
厚さ(mm)2.4寸法小判(305×460mm)
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
仕様●仕様:有線タイプ●プラグ名称:アイホン5PNF●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7042-71
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
仕様●仕様:有線タイプ●プラグ名称:ケアコム6PW●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7042-79
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
仕様●仕様:有線タイプ●プラグ名称:ケアコム6PF●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7042-78
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズメディカルプロジェクト
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324 M/C3 Need a versatile ball bearing that will stand up to both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF will do just while handling high and very high speedsAs well as producing minimal noise and low friction, it needs little in the way of maintenanceThe unit meets UK and EU electrostatic control standards, meaning it wont damage equipment through the discharge of static electricityIts commonly found in industrial machinery with rapidly rotating components and is used everywhere from food processing plants to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 55 mm Application Information Food and beverage industries Medical equipment Printing pressesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Can I use deep-groove ball bearings in demanding industrial environments 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice for handling large loads at high operating speeds, so theyre useful in demanding industrial environmentsThey will stand up to both radial and axial loads, so are a good option for fitting to shafts that will have pressure applied both along the shaft and from the side.
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:208kN●コード番号:207-5378アズワン品番65-7892-84
SWペイシェントホース 50m 未滅菌 6.35mm 9.8mm 3箱入 小池メディカルSWペイシェントホース 50m 未滅菌 6.35mm 9.8mm 3箱入小池メディカル
79,980税込87,978
1箱(3箱)
8日以内出荷
仕様●吸引器用部品アズワン品番65-8101-99
Ci防水フィルムロールⅡ 歯愛メディカルCi防水フィルムロールⅡ歯愛メディカル
239税込263
1箱(1巻)
翌々日出荷
<使用方法>離紙(白色)の大きい側をスリットから剥がし端を1cmほど残します両端の剥離紙部分を持って皮膚に貼り付けます(※引っ張って伸ばした状態で貼り付けないで下さい)水色のタブをつまみ支持フィルム(透明/イラストあり)を剥がします。
材質ポリウレタンフィルム
プラスモイストDCR 瑞光メディカルプラスモイストDCR瑞光メディカル
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。 浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。 通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。 表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
幅(mm)125タイプロールタイプ長さ(m)3アズワン品番8-6522-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMDA00松吉医科器械コード24-2660-00医薬品医療機器等法一般医療機器
サージカルガウン M 1箱 40枚入 クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン M 1箱 40枚入クー・メディカル・ジャパン
20,998税込23,098
1箱(40枚)
3日以内出荷
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズMサイズアズワン品番68-5063-66
サージカルガウン LL 1箱 40枚入 クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン LL 1箱 40枚入クー・メディカル・ジャパン
20,998税込23,098
1箱(40枚)
4日以内出荷
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズLLサイズアズワン品番68-5063-68
オゾン除菌システム SANY PLUS SANITY SYSTEMオゾン除菌システム SANY PLUSSANITY SYSTEM
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)
用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業にトラスコ品番253-2988セット内容100V電源ケーブル質量(kg)13容量オゾン排出量:10000mg/h高さ(mm)620奥行(mm)260間口(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)150電源電圧(V)110/250(50/60Hz)プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
サージカルガウン L 1箱 40枚入 クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン L 1箱 40枚入クー・メディカル・ジャパン
20,998税込23,098
1箱(40枚)
4日以内出荷
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズLサイズアズワン品番68-5063-67
サージカルガウン 3L 1箱 40枚入 クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン 3L 1箱 40枚入クー・メディカル・ジャパン
21,998税込24,198
1箱(40枚)
4日以内出荷
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズ3Lサイズアズワン品番68-5063-69
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
リント布 オオサキメディカルリント布オオサキメディカル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
薬の塗布や湿布などの基布に使用できるリント布です。 厚手の綾織生地に片面起毛したネル地です。 用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)38
クリエートメディック クリエートメディッククリエートメディッククリエートメディック
12,980税込14,278
1箱(10枚)
6日以内出荷
1.ファネルコネクターS(先端径2.5mm):内径2.5~4mm程度のチューブカテーテルに適用RTBDチューブ膵管チューブ等。 2.ファネルコネクターM(先端径4.0mm):内径4~7mm程度のチューブカテーテルに適用RTBDチューブ膵管チューブ等。 3.ファネルコネクターL(先端径7.0mm):内径7~10mm程度のチューブカテーテルに適用ドレーンチューブ等。 4.オスルアーロックコネクター:PTCDドレナージチューブ等。
仕様1000mL容量1000mLアズワン品番67-7079-84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000012医薬品医療機器等法一般医療機器
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズメディカルプロジェクト
36,980税込40,678
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
鋭匙状鑷子 併式 ダボ無 径3mm TY-058シリーズ TAIYU(大祐医科工業)鋭匙状鑷子 併式 ダボ無 径3mm TY-058シリーズTAIYU(大祐医科工業)
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
仕様全長18cm全長18cmタイプ併式径(Φmm)3アズワン品番61-9225-58
ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
仕様●プラグ名称:標準3P●●<マットセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約10ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスマットセンサー、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7064-63
ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズメディカルプロジェクト
36,980税込40,678
1セット
6日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
仕様●仕様:ワイヤレスタイプ●プラグ名称:アイホン3PNF(Aタイプ)●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7032-75
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの上用 M525シリーズメディカルプロジェクト
51,980税込57,178
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
仕様●仕様:マットレスの上用●プラグ名称:アイホン6V●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7055-80
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
ワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズ メディカルプロジェクトワイヤレスベッドセンサー マットレスの下用 M519Wシリーズメディカルプロジェクト
57,980税込63,778
1セット
6日以内出荷
ベッドセンサーのコードが無く、一時中断機能付き(1~5分、1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。寝返り等による誤動作防止機能(反応時間遅延機能)付きです。2つ折りで保管でき、簡単に無線発信機の電池交換が可能です
仕様●仕様:マットレスの下用●プラグ名称:アイホン3PNF(Bタイプ)●●<ベッドセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●サイズ:マットレス上用/760×450×16mm、マットレス下用/830×260×16mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ベッドセンサー(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7056-76