カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)

「3m novec」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)

    エレクトロニッククリーナー

    呉工業(クレ)(60件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(380mL)ほか
    当日出荷
    デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
    用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート ミヤキ

    フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート

    ミヤキ(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
    用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能形状液体商品タイプ業務用
  • 電子部品洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    電子部品洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
    用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温適合機器電子機器主な用途洗浄危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL特性速乾、逆さ噴射可PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • フッ素溶剤 リムピア

    フッ素溶剤

    リムピア
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(1.5kg×6本)
    12日以内出荷
    洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体
    用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニューリレークリーナー サンハヤト

    ニューリレークリーナー

    サンハヤト(41件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(200mL)
    当日出荷
    リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
    用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級Ⅱアズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応 3M(スリーエム)

    クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
    環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
  • 不凍液(A-ブライン) アズワン

    不凍液(A-ブライン)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥18,000~税込¥19,800~
    1缶(20kg)ほか
    当日出荷
    長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
  • クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)

    クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応

    3M(スリーエム)(71件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1缶(100mL)
    当日出荷
    天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
    環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
  • フロリナートメンブレン Merck(メルクミリポア)

    フロリナートメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1ケース(100枚)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
    生物学的および化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています。 溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります。 取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です。
    色白表面無地
  • ヘッドライトコーティング 3M(スリーエム)

    ヘッドライトコーティング

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(50mL)
    当日出荷
    ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
    付属品専用スポンジ×30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L使用可能目安約20台分危険物の性状非水溶性
  • フッ素溶剤 NOAH

    フッ素溶剤

    NOAH
    ¥349,800税込¥384,780
    1個(25kg×1缶)
    33日以内出荷
    Noah7100フロリナートは比較的に低い表面張力と強い濡れ性を持っている。ため、電子スクリーン等のアンチフィンガプリントコーティング用の溶剤、又は化。粧品の濡れ剤として使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れ。た環境性能及び様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエ。ッチング、ウエハーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用で。きる液冷物質と洗浄剤の成分にすることが可能である。
    用途3M ノベック 7100 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • R.e.med(リメッド) サドル SELLE ROYAL
    ブラック
    ブラウン
    レッド
    グリーン
    ホワイト

    R.e.med(リメッド) サドル

    SELLE ROYAL(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    セラロイヤルの優れたコストパフォーマンスサドル 『R.e.med』 R.e.medという名前の由来は、 R=Recovery(回復) E=Ergonomics (人間工学) M=Medicine(医学)からきています。 サドル本体には、オステオパシー理論に基づいた3つのゾーンを設けることで、サドルにかかる圧力を常時再分配し、痛みのない快適なライディングを提供します。 オステオパシー理論とは身体の器官はすべて相互的に働いていて、身体は自己治癒能力をもちます。 黒色、白色、ブラウンをベースとして、ラインカラーはフィジークのバーテープのカラーをイメージしています。
    質量(g)354寸法(幅W×長さL)(mm)約145×約280材質(レール)スチール
  • フッ素溶剤 リムピア

    フッ素溶剤

    リムピア
    ¥209,000税込¥229,900
    1箱(1.5kg×6本)
    12日以内出荷
    洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体
    用途3M ノベック 7100 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 26 ナスキー SHIMANO(シマノ)

    26 ナスキー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    Discover captivating technology。幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。
  • 26 ナスキー SHIMANO(シマノ)

    26 ナスキー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
    Discover captivating technology。幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。
  • フッ素溶剤 NOAH

    フッ素溶剤

    NOAH
    ¥374,900税込¥412,390
    1個(25kg×1缶)
    33日以内出荷
    Noah7200フロリナートは透明で、無色で、異臭が薄い流体で、オゾン消耗物質。(ODSs)、地球温暖化を引き起こす(GWS)化合物と塩化材料を代替するための。もので、その沸点はほとんどのクロロフルオロカーボン、ハイドロフルオロカーボ。ン化合物より高いため、蒸発損失を低減した。Noah7200フロリナートは比較的に。低い表面張力と強い濡れ性を持っているため、電子スクリーン等のアンチフィン。ガプリントコーティング用の溶剤、蒸気脱脂、冷却洗浄、又は化粧品の濡れ剤と。して使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れた環境性能及び。様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエッチング、ウエハ。ーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用できる作動流体と。洗浄剤の成分にすることが可能である。そして、その特性と熱安定性、不燃性及。び低毒性で、特種溶剤と熱伝達領域における応用も可能である。
    用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合