カテゴリ
- 事務用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 電気材料(6)
- バッテリー・電装(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「3m uy」の検索結果

スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)
コーニング(8件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1パック(100個)当日出荷心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐定格電流(A)0.1適合工具E9J差込み線数(本)2
ワンタッチコネクター
(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(100個)当日出荷配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に色黄適合外径(Φmm)1.52接続直線材質(ボディ)ポリカーボネート
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
防水ワンタッチコネクター(接続用)
エーモン(4件のレビュー)¥459税込¥5051セット(4個)当日出荷ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
スコッチロック Uエレメントコネクタ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1袋(100個)ほか当日出荷から66日以内出荷金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)用途電源の分岐に
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(8個)ほか当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(5個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
スコッチロックコネクター
Modes(24件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
コネクター 配線タップ用
(405件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷被覆をむかずに簡単に電源が取れます。用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
フランジ用全面パッキン (ノンアス)
日本バルカー(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
配線タップコネクター ホワイト
(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。用途配線コードの接続に。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製色白許容電流(A)3適合電線(mm2)0.18~0.36使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
リングファイル<スリムスタイル>
コクヨ(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1冊当日出荷背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
上質方眼紙 1mm目ブルー刷り
コクヨ(16件のレビュー)¥259~税込¥285~1冊当日出荷方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)罫1mm方眼・ブルー刷り
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙)
コクヨ(23件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50枚)当日出荷厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。 優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。厚さ(mm)0.21白色度(%)91程度紙質マット紙坪量(g/m2)170印刷方式片面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ
テープカッターロータリー T-M12D 替刃
コクヨ(22件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用)
コクヨ(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(30枚)当日出荷かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用途の大量印刷に役立ちます。 裏うつりしにくい/特殊コーティングにより、インクの浸透をコントロール。裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを鮮明に再現します。厚さ(mm)0.15白色度(%)88程度紙質マット紙坪量(g/m2)110印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンタ
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚みしっかり)
コクヨ(7件のレビュー)¥719税込¥7911袋(30枚)当日出荷速乾性と耐久性に優れ、高画質・高解像度のデータを鮮やかに再現。プレゼンや会議などを効果的に演出します。 しっかりとした紙厚/裏うつりしにくくシワになりにくい、厚さ0.15mmの用紙です。厚さ(mm)0.15白色度(%)89程度紙質マット紙坪量(g/m2)118印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタ
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用厚手)
コクヨ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(20枚)当日出荷コシのある厚手の両面印刷用紙。メニューやカード、POP、カレンダーなどの幅広い用途に対応しています。 裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを美しく再現します。種別厚手厚さ(mm)0.23白色度(%)91程度紙質マット紙坪量(g/m2)187印刷方式両面
インクジェットプリンタ用紙 スタンダード スーパーファイングレード
コクヨ(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100枚)当日出荷写真やグラフなどの出力に/速乾性・耐久性に優れ、写真やグラフなどの出力に便利です。ほどよい厚みで裏うつりも少なく、シワになりにくい用紙です。厚さ(mm)0.12白色度(%)88程度紙質マット紙坪量(g/m2)97印刷方式片面
鉛筆シャープ替芯 1.3mm
コクヨ(6件のレビュー)¥219税込¥2411ケース(10本)当日出荷ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)5芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色黒繰り返し・詰め替え対応
インクジェットプリンタ用紙 エコノミー スーパーファイングレード
コクヨ(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100枚)当日出荷企画書などの簡易用途に/企画書の出力や、さまざまなカラー出力の簡易用途に活躍します。紙質マット紙印刷方式片面
鉛筆シャープ替芯 0.7mm
コクヨ(1件のレビュー)¥199税込¥2191ケース(30本)当日出荷ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)5芯径(mm)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色黒繰り返し・詰め替え対応
鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm
コクヨ(2件のレビュー)¥219税込¥2411ケース(5本)当日出荷ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 スリムなスティック形状で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)4芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色赤繰り返し・詰め替え対応
テープのり<ドットライナープチモア>(3個パック)
コクヨ(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10m×3個)当日出荷ペンケースにスッキリ入る超ミニサイズでたっぷり10m!最後まで軽くひける!細かく塗れるミニドットタイプのり採用。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。色ライトブルー/ピンク/ライトグリーン質量(g)41テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×18×117グリーン購入法適合
鉛筆シャープ TypeS
コクヨ(7件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。 0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。 0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。 ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。 回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS方式パイプスライド包装吊り下げパック寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143外形寸法(横×縦)(mm)50×197グリップタイプ先端六角、ラバー
野帳スケッチ3mm方眼
コクヨ(3件のレビュー)¥259税込¥2851冊(40枚)当日出荷ガイドとしての役割はもちつつ、記入する時や見返した際に邪魔にならない濃さの3mmグレー方眼。 野帳としての丈夫さを保ちながらも、多様化する働くシーンにマッチするスタイリッシュなカラーリングのクロス貼り表紙。種類スケッチ外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6表紙仕様紙クロス貼り中紙上質紙
鉛筆シャープ吊り下げ
コクヨ(4件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、 キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。材質軸・ペン先:PC方式スライド式寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145商品タイプ本体
鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm
コクヨ(2件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 赤鉛筆感覚で書くことができる、芯径1.3mmの赤芯シャープペンシル。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を搭載。用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)6芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×8×145芯色赤繰り返し・詰め替え対応
キャンパスジュニアペンシル
コクヨ(8件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。 鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。 本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。 ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。仕様チップスライド材質軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS商品タイプ本体
インクジェットプリンタ用紙 写真用マット紙
コクヨ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(20枚)当日出荷から3日以内出荷高画質写真の印刷に/写真出力のために開発された高画質マット紙。画質を重視した特殊コーティングで、写真の色をリアルに再現します。ペーパークラフトにも/通常のマット紙に比べしっかりとした厚みがあるので、写真入りのPOP制作など上質のクラフト用紙としても活用できます。紙厚(g/m2)183白色度(%)93程度紙厚(mm)0.22印刷方式片面素材マット適合プリンタインクジェットプリンター
クリヤーブック<タフネス>替紙式A4縦
コクヨ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1冊当日出荷から翌日出荷机の引き出しに横に収納しても本体の重みで表紙が曲がりません リング内径/23mm 最大収容枚数/クリヤーブック替紙約70枚 ポケットの抜け落ちを防止するスーパーロックとじ具 表紙/発泡R-PPシート。仕様替背紙式、プロテクター付き材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PPサイズA4-S高さ(mm)312穴数30紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP45%グリーン購入法適合替え紙ラ-880NB
自動車フロントガラス(スズキ)
FUYAO(33件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。タイプ乗用車
自動車フロントガラス(輸入車)
FUYAO(2件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1枚当日出荷から6日以内出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。適合外国車