USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Lenovo Tab B10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Lenovo・タブレットLenovo Tab B10 (3rd Gen)Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)Lenovo Tab M8 (4th Gen)Lenovo Tab P11 (2nd Gen)Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)Lenovo Tab P12Lenovo Tab P12 Pro・キーボード4Y40X494934Y40X495224Y41C33791・マウス4Y50U453594Y51C212164Y51C21217GY50X79385GY51C21210GY51H47355Xiaomi・スマートフォンRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 13 Pro+ 5GRedmi Note 11 Pro 5GRedmi Note 11Redmi Note 10 JE XIG02Redmi Note 10TRedmi Note 10 ProRedmi 9TRedmi 12 5GXiaomi 14 UltraXiaomi 13TXiaomi 13T ProXiaomi 12T ProXiaomi 11T ProXiaomi 11TXiaomi Pad 5Mi 11 Lite 5GPOCO F4 GTすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス