カテゴリ

  • 制御機器(3,984)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,874)
  • 農業機械(646)
  • 切削工具(571)
  • バイク純正部品(382)
  • パソコン/周辺機器(361)
  • オフィス家具(297)
  • 測定用品(236)
  • 自動車純正部品(193)
  • 電気材料(145)
  • メカニカル部品(142)
  • 建材・エクステリア(131)
  • 学童・教育用品(95)
  • 事務用品(91)
  • 家電(87)
  • 日用品(75)
  • バイク部品(72)
  • 空調・電設資材(72)
  • 科学研究・開発用品(71)
  • 建築金物(69)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 厨房用品(54)
  • 自動車補修部品(52)
  • 電動工具(44)
  • 研磨材(42)
  • 卓上消耗品(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 作業工具(37)
  • 介護用品(36)
  • 医療(35)
  • 防災用品(34)
  • 防犯用品(32)
  • 清掃用品(30)
  • 作業服(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 安全用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • マスク(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • カー用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 安全標識(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 物流用品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 安全保護具(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 機構部品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 照明(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 溶接用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 保管用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • テープ(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 自転車部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 手袋(4)
  • 塗料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「3ma」の検索結果

関連キーワード
10,648件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
ホ-ス 90446-03MA3 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 90446-03MA3YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品)CKD
625税込688
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から54日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
バンド 3MA-82591-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド 3MA-82591-00YAMAHA(ヤマハ)
219税込241
1個
3日以内出荷
ブーツB 45133MA3006 ホンダブーツB 45133MA3006ホンダ(18件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
キーセット 3MA-82029-10 YAMAHA(ヤマハ)キーセット 3MA-82029-10YAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3MA-82028-10
キーセット 3MA-W8201-10 YAMAHA(ヤマハ)キーセット 3MA-W8201-10YAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3MA-82022-10
ニードル バルブ セット 3MA-14107-28 YAMAHA(ヤマハ)ニードル バルブ セット 3MA-14107-28YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
649税込714
1パック(26個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から22日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ゴム製 町野式金具用 Uパッキン 岩崎製作所ゴム製 町野式金具用 Uパッキン岩崎製作所(7件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷
町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
プラレールチェーン用取付金具(移動端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(移動端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
369税込406特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ有接点センサスイッチ CS□M□コガネイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯仕様【接点保護対策】要漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):3.0mm
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
ステンレス円板 TRUSCOステンレス円板TRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から102日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
キーレックス800 長沢製作所キーレックス800長沢製作所(1件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質亜鉛合金
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)172質量(g)260使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THKステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールなし材質ステンレス鋼製形状円筒外輪
5本組 エキストラクターセット エスコ5本組 エキストラクターセットエスコ(3件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
エスコ品番EA683MA
直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):3.0mm 外径(直径B):4.8mm
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイクイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形コガネイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
コネクタ(ストレートオス本体のみ) PISCO(ピスコ)コネクタ(ストレートオス本体のみ)PISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様オス本体形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプRoHS指令(10物質対応)対応
シール オイル (MA03) MAZDA(マツダ)シール オイル (MA03)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ
9,398税込10,338
1台
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
8,038税込8,842特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
メガフロー 千代田通商メガフロー千代田通商(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~60接続ねじ種類R
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
サンボックスMA3 サンコー(三甲)サンボックスMA3サンコー(三甲)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質PPBグレー容量(L)2.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×106×126外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)140コンテナ種類格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)96有効内寸法・高さ(mm)116有効内寸法・幅(mm)192
ユニット用回路 オリエンタルモーターユニット用回路オリエンタルモーター
39,980税込43,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
11,913税込13,104特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
シャフト プロペラ (MA03) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (MA03)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...