カテゴリ
- 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
- BIVAR
- モノタロウ(3)
- Asian Brand(41)
- BROADCOM(57)
- ELPA(58)
- KINGBRIGHT(141)
- omron(オムロン)(169)
- RS PRO(413)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- VISHAY(69)
- アーテック[学校教材・教育玩具](53)
- エスコ(71)
- コガネイ(68)
- パトライト(PATLITE)(53)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(45)
- メディアカバーマーケット(899)
- 三菱電機(77)
- 富士電機(47)
- 日動工業(93)
- 渡辺製作所[住設機器](119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)

Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥899~税込¥989~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
Bivar 405Nm 15° 紫外線 LED 3mm 砲弾型 (T-1)
BIVAR¥699税込¥7691袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)3レンズ形状砲弾型ピーク波長(nm)405ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)20ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装
Bivar 400Nm 30° 紫外線 LED 3mm 砲弾型 (T-1)
BIVAR¥839税込¥9231袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)3レンズ形状砲弾型ピーク波長(nm)400ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)40ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装
Bivar 直径 3mm 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥929~税込¥1,022~1袋(10個)ほか8日以内出荷極数1レンズ色白レンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
LEDホルダ Bivar, 直径:7.6mm, スナップイン, C-174
BIVAR¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷Bivar Cシリーズパネル取り付けクリップ. BivarのCシリーズは、スルーホールLED用のパネル取り付けクリップのファミリです。 LEDがパネルに取り付けられている場合に、LEDを補強・支持します。 過酷な環境からの保護にもなります。 Cシリーズはすべて黒色ナイロン製です。 パネル取り付けクリップは、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4) LEDに対応するように設計されています。 メーカ型番の末尾が-SRの製品の特長は、自己保持式のパネル取り付けクリップです。仕様直径 = 7.6mm併用可能製品 = 5 mm ( T-1 3/4 ) LED ホルダ実装タイプ = スナップインシリーズ = CRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 LED付き
BIVAR¥539~税込¥593~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥3,398税込¥3,7381袋(20個)当日出荷から8日以内出荷極数1レンズ色白レンズ形状砲弾型行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
LEDホルダ Bivar, 直径:4.6mm, 460-060
BIVAR¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷LEDマウント、垂直、0.060インチ、3 mm又は5 mm LED、リード2本、角型、成形ナイロン、ホワイト材質: ホワイトナイロン 3 mm又は5 mmのLEDに対応 ボディ厚: 0.040インチ(1.0 mm) 清掃と点検の容易な足仕様直径 = 4.6mm併用可能製品 = 3 mm LED、5 mm LEDレンズ数 = 4シリーズ = 460RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Bivar, 直径:5.1mm, LTM-400
BIVAR¥3,500税込¥3,8501袋(100個)7日以内出荷Bivar LTMシリーズLEDスペーサ. BivarのLTMシリーズは、スルーホールLED用のLEDスペーサのシリーズです。基板より高い位置にLEDを取り付け、高温環境から保護します。LTMスペーサマウントの特長は、LEDピンを支持する先細の内部ピン仕切り板です。黒色結晶ポリマー製で、UL等級を取得しています。LTM LEDスペーサの特長: 3 mm又は5 mmスルーホールLED用 縦置き取り付け ピン仕切り板 各種の長さ仕様LEDベゼル = LEDスペーサmm併用可能製品 = 10.2 mm PCB LEDアセンブリシリーズ = LTMRoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Bivar, 直径:4.8mm, ELM 2-250
BIVAR¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷Bivar ELM 2シリーズ自動固定LEDマウント. BivarのELM 2シリーズLEDマウントは3 mm (T-1) LEDに対応するように設計されています。 ELM 2シリーズ自己保持式LEDマウントは、LEDの位置、高さをそろえるときにリードフォーミング治具として機能し、組み立てが簡単になると同時に均一になり、簡単に表示品質を向上できます。. 3 mm 2本リードLED用 押出成形PVC製仕様直径 = 4.8mm併用可能製品 = 3 mm LEDシリーズ = ELM 2RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Bivar, 直径:5.1mm, LTM-200
BIVAR¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷Bivar LTMシリーズLEDスペーサ. BivarのLTMシリーズは、スルーホールLED用のLEDスペーサのシリーズです。 基板より高い位置にLEDを取り付け、高温環境から保護します。 LTMスペーサマウントの特長は、LEDピンを支持する先細の内部ピン仕切り板です。 黒色結晶ポリマー製で、UL等級を取得しています。. LTM LEDスペーサの特長: 3 mm又は5 mmスルーホールLED用 縦置き取り付け ピン仕切り板 各種の長さ仕様直径 = 5.1mm併用可能製品 = 5.1 mm PCB LEDアセンブリシリーズ = LTMRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar UV3TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ
BIVAR¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷幅(mm)3Dia.寸法(mm)3Di.×5.4直径(Φmm)3高さ(mm)5.4レンズ形状砲弾型パッケージサイズ(mm)3ピーク波長(nm)385ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)20ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:390nm, 30° 40mW
BIVAR¥999税込¥1,0991袋(2個)3日以内出荷UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵仕様LED数 = 1ピーク波長 = 390nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア フラット レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥3,500税込¥3,8501袋(100個)7日以内出荷Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質仕様構成 = バーチカル方位 = ライトアングルmm寸法 = 4.1 x 4.1 x 11.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = VLPRoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Bivar, 直径:7.9mm, パネル, C-175
BIVAR¥19,980税込¥21,9781袋(500個)8日以内出荷Bivar Cシリーズパネル取り付けクリップ. BivarのCシリーズは、スルーホールLED用のパネル取り付けクリップのファミリです。 LEDがパネルに取り付けられている場合に、LEDを補強・支持します。 過酷な環境からの保護にもなります。 Cシリーズはすべて黒色ナイロン製です。 パネル取り付けクリップは、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4) LEDに対応するように設計されています。 メーカ型番の末尾が-SRの製品の特長は、自己保持式のパネル取り付けクリップです。仕様直径 = 7.9mm併用可能製品 = 5 mm (T-1 3/4)フランジ付きLED実装タイプ = パネルシリーズ = CRoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Bivar, 直径:5.6mm, パネル, C-103-SR
BIVAR¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷Bivar Cシリーズパネル取り付けクリップ. BivarのCシリーズは、スルーホールLED用のパネル取り付けクリップのファミリです。 LEDがパネルに取り付けられている場合に、LEDを補強・支持します。 過酷な環境からの保護にもなります。 Cシリーズはすべて黒色ナイロン製です。 パネル取り付けクリップは、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4) LEDに対応するように設計されています。 メーカ型番の末尾が-SRの製品の特長は、自己保持式のパネル取り付けクリップです。仕様直径 = 5.6mm併用可能製品 = T-1 (3 mm)フランジ付きLED実装タイプ = パネルシリーズ = CRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥3,500税込¥3,8501袋(100個)7日以内出荷Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質仕様構成 = バーチカル長さ = 12.7mm寸法 = 4.1 x 4.1 x 12.7mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = VLPRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷Bivar FLP25シリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLP25シリーズは、2 mmの光ファイバ芯線を備えたフレキシブルLED照明パイプです。 FLP25レンズの直径は7 mmで、透明なフラットトップです。 さまざまなパイプ長の製品を取り揃えています。 Bivarのフレキシブル照明パイプアセンブリには、3 mm LEDが含まれており、さまざまな色のオプションがあります。 照明パイプアセンブリの内容: パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプ、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLED。. FLP25シリーズLED照明パイプの特長: O7 mm丸型フラットトップレンズ 内蔵3 mm LED (照明パイプアセンブリ) 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃仕様構成 = フレキシブル長さ = 254mm寸法 = 7 (Dia.) x 254mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 7mmシリーズ = FLPRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア フラット レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 8.7mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 8.9mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア フラット レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 8.9mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 11.2mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア フラット レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 5.5mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 5.5mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア フラット レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 11.8mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 11.8mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥919税込¥1,0111袋(10個)8日以内出荷ライトパイプ、硬質、パネル取り付け(背面)、3 mm丸型レンズ、0.350インチ材質: ポリカーボネート、クリア ドームフェイス及び背面取り付け 垂直ライトパイプ、プレスフィットでパネルに固定仕様構成 = バーチカル長さ = 13mm寸法 = 3.8 Dia. x 13mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア フラット レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 15mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 15mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 3.1 (Dia.) x 13.5mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア フラット レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 4.8mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 4.8mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 9.7mm寸法 = 3.1 (Dia.) x 9.7mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:395nm, 30° 40mW
BIVAR¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV3TZ. BivarのUV3TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形3 mm (T-1)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV3TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV3TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV3TV UV LEDの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵仕様LED数 = 1ピーク波長 = 395nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥999税込¥1,0991袋(10個)8日以内出荷Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 3.1 (Dia.) x 6.3mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mW
BIVAR¥849税込¥9341袋(2個)8日以内出荷UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV3TZ. BivarのUV3TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形3 mm (T-1)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV3TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV3TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV3TV UV LEDの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵仕様LED数 = 1ピーク波長 = 405nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 基板用LED表示灯 直角 45 ° スルーホール実装
BIVAR¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷ピン数(ピン)2LED【配置】直角実装方法スルーホール実装ビュー角(°)45
Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥1,798税込¥1,9781袋(20個)8日以内出荷Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様構成 = バーチカル長さ = 25mm寸法 = 3 (Dia.) x 25mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥589税込¥6481袋(5個)8日以内出荷Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 19.8mm寸法 = 3.1 (Dia.) x 19.8mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2RoHS指令(10物質対応)対応
Bivar 紫外線 LED ピーク波長:400nm, 15° 40mW
BIVAR¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵仕様LED数 = 1ピーク波長 = 400nm放射束 = 40mWビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥479税込¥5271袋(5個)8日以内出荷Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 3.1 (Dia.) x 10.3mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1列 = 1レンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら