カテゴリ

  • 作業工具(9,411)
  • ねじ・ボルト・釘(6,643)
  • 切削工具(6,414)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,747)
  • 研磨材(3,405)
  • 制御機器(3,024)
  • 機構部品(2,346)
  • 配管・水廻り設備部材(1,801)
  • メカニカル部品(1,766)
  • 物流用品(1,553)
  • パソコン/周辺機器(1,280)
  • 電気材料(1,267)
  • 建築金物(1,254)
  • 科学研究・開発用品(1,211)
  • 測定用品(1,088)
  • 事務用品(1,055)
  • 電動工具(1,007)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(879)
  • 店舗什器・備品(756)
  • 空調・電設資材(753)
  • 厨房用品(658)
  • 安全標識(635)
  • 建材・エクステリア(509)
  • 塗装・養生・内装用品(508)
  • 梱包用品(449)
  • 家電(417)
  • 空圧工具(376)
  • 清掃用品(368)
  • オフィス家具(363)
  • バイク部品(360)
  • 保管用品(349)
  • 学童・教育用品(338)
  • テープ(306)
  • はんだ関連・静電気対策用品(292)
  • 農業・園芸資材(242)
  • 整備工具・収納(230)
  • 安全用品(220)
  • 溶接用品(216)
  • 農業機械(205)
  • FA担当者のオススメ新商品(203)
  • 卓上消耗品(187)
  • 安全保護具(168)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(166)
  • 照明(158)
  • 測量用品(土木/建設)(151)
  • 縫製用品(147)
  • 接着剤・補修材(144)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(141)
  • 油圧機器・油圧ホース(141)
  • 防犯用品(127)
  • 医療(126)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(116)
  • 防災用品(102)
  • 農具(102)
  • トラック輸送・安全用品(91)
  • クリーンルーム用品(90)
  • 測定関連サービス(86)
  • カー用品(78)
  • トラック用品・パーツ(78)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(71)
  • 自動車補修部品(64)
  • 手袋(64)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
  • 救急・衛生(56)
  • バッテリー・電装(56)
  • 作業服(48)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(44)
  • 介護用品(44)
  • 自転車部品(44)
  • バイク純正部品(39)
  • 住設機器(37)
  • ヘルスケア(37)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(33)
  • 日用品(32)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • タイヤ・足回り(30)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 塗料(24)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(23)
  • 理美容(17)
  • 洗車・清掃(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • エンジン工具(12)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • マスク(8)
  • 完成車(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 食品・飲料(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「3mm」の検索結果

60,903件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ3mm十川ゴム(41件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下 uni(三菱鉛筆)ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
73税込80
1本
当日出荷
新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。 曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体芯径(mm)0.5質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式色(本体)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 191繰り返し・詰め替え対応
アクリル板(白) 厚さ3mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ3mm三菱ケミカルインフラテック(17件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から10日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mmアキツ(44件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
EPDMシート 厚さ3mm アキツEPDMシート 厚さ3mmアキツ(12件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3材質EPDM硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mmタキロンシーアイ(43件のレビュー)
829税込912
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)3材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mmクラレ(105件のレビュー)
979税込1,077
1枚
翌々日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)3材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ3mmタキロンシーアイ(20件のレビュー)
829税込912
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)3材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mmNamekawa(滑川軽銅)(76件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
シングルサテンリボン 3mm幅 HEIKOシングルサテンリボン 3mm幅HEIKO(9件のレビュー)
398税込438
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
シングルサテンで一番細い3mm幅のリボンです。ハワイアンリボンレイでストラップを作ったり、紐のかわりに結婚式の招待状などを綴じるのにも人気です。
長さ(m)20材質ポリエステル
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
アクリルケース 厚さ3mm 住化アクリル販売アクリルケース 厚さ3mm住化アクリル販売(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)3透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
桜日本 彫刻刀 鋼付 三角3mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 三角3mm与板利器工業
569税込626
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型三角型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ3mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ3mmアキツ(21件のレビュー)
139税込153特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
RLGUN 3mm用ノズル 富士インパルスRLGUN 3mm用ノズル富士インパルス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合RLGUN用
野帳スケッチ3mm方眼 コクヨ野帳スケッチ3mm方眼コクヨ(2件のレビュー)
219税込241
1冊(40枚)
当日出荷
ガイドとしての役割はもちつつ、記入する時や見返した際に邪魔にならない濃さの3mmグレー方眼。 野帳としての丈夫さを保ちながらも、多様化する働くシーンにマッチするスタイリッシュなカラーリングのクロス貼り表紙。
種類スケッチ外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6表紙仕様紙クロス貼り中紙上質紙
ドライアイスペレット(3mm)10kg AQUA DREAM(アクアドリーム)ドライアイスペレット(3mm)10kgAQUA DREAM(アクアドリーム)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ドライアイス3mmペレット10kg ※ご到着時は昇華のため、重量の減少がありますことをご了承ください。本商品ページを熟読頂きました上、ご購入をお願いします。クロネコヤマトのクール宅急便での発送です。※ドライアイスは北海道と沖縄、離島への商品のお届けはできません。発送不可地域よりのご注文を頂きました際はやむを得ずキャンセルをさせて頂きます。商品の到着日時は、発送連絡時の発送番号より配送業者のホームページ等でご確認ください。※確実な日時指定の場合は別途有料対応となる為と確約は出来無い為、日時指定はお受けしておりませんので予めご了承ください。※配達時に不在(受取不可)の場合は、直ちに再配達を依頼頂き最短でお受け取りください。
用途ドライアイス洗浄の材料成分固形炭酸ガス内容3mmペレットx10kg危険物の類別非危険物
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mmNamekawa(滑川軽銅)(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌日出荷
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
フッ素ゴムシート 厚さ3mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ3mmアキツ(21件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)3材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀3mm与板利器工業
569税込626
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
清玄 細工刀 丸3mm 与板利器工業清玄 細工刀 丸3mm与板利器工業
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。刃型丸型材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木刃幅(mm)3
アルミスロープ 3mmタイプ エクシールアルミスロープ 3mmタイプエクシール
4,798税込5,278
1本
当日出荷
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)3シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
メッキ・スタビー3mm(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー3mm(首下ショート)BONDHUS
779税込857
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番810-7923RoHS指令(10物質対応)対応
カップ型ブラシ(軸径3mm) TRUSCOカップ型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー
3mm軸金属/彫金加工セット イチグチ3mm軸金属/彫金加工セットイチグチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など金属の成形に最適なセラミック砥材を採用したセット品です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属の成形。仕様3mm軸材質セラミック・鉄
3mm軸金属/木工加工セット イチグチ3mm軸金属/木工加工セットイチグチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。金属のバリ・面取りやキズ取り、木工の成形・ケバ取りに最適な研磨布と不織布ホイルのセット品です。
用途金属のバリ・面取りやキズ取り、木工の成形・ケバ取り。仕様3mm軸材質アルミナ・ナイロン・鉄
3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
450税込495
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mmアズワン品番64-2252-33
3mm軸金属/ツヤ出しセット イチグチ3mm軸金属/ツヤ出しセットイチグチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。小傷取りなどツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業に適したセット品です。
用途小キズ取り、ツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業。仕様3mm軸材質エメリー・羊毛・鉄
作業台用カッターマット 900×1800×3mm 森松作業台用カッターマット 900×1800×3mm森松(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています。 両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/再生硬質オレフィン系樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)900×1800質量(kg)6.5アズワン品番4-2758-11繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mmタキロンシーアイ(32件のレビュー)
749税込824
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
3mmパンチユニバーサル ネタフィム3mmパンチユニバーサルネタフィム(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ(16~32mm)
3.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸) エスコ3.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)エスコ
5,810税込6,391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DH-105
CDS 3mm アズワンCDS 3mmアズワン
59税込65
1個
当日出荷
仕様●サイズ:Φ3mm●ピーク波長:540nm●最大電圧:100VDC●最大電力:50mW●明抵抗:5k~10kΩ(10Lux時)アズワン品番67-0478-27
3mm シンブル(ステンレス製) エスコ3mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
ドラム(軸径3mm) TRUSCOドラム(軸径3mm)TRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
3.0mm 精密ドライバー エスコ3.0mm 精密ドライバーエスコ
320税込352
1個
当日出荷
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂エスコ品番EA561KB-5種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
インサイドブラシ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)インサイドブラシ(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(1本)ほか
当日出荷
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
0.6x3.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ0.6x3.0mm CBNバー(3mm軸)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DJ-144
...