11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)1.8 定格(A)30(タンデム) グリーン購入法適合
1個
48,980 税込53,878
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)0.95 定格(A)30(シングル) グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
61日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
61日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
61日以内出荷

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。ブラシの着脱が容易です。ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。
質量(kg)0.95 定格(A)30(シングル) グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
61日以内出荷

質量(kg)0.18 種類3P リード線長さ(mm)500 グリーン購入法適合
1個
14,980 税込16,478
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 60A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)36 長さ(m)30 極数3 定格電圧(V)300 定格電流(A)60 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)16 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
129,800 税込142,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 100A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:硬質PVC 質量(kg)39 長さ(m)30 極数3 定格電圧(V)600 定格電流(A)100 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)28 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
159,800 税込175,780
46日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)タフトロ M 形 本体 3P 150A 30m
エコ商品
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC 質量(kg)53 長さ(m)30 極数3 定格電圧(V)600 定格電流(A)150 周囲温度MAX40℃ 導体断面積(mm2)40 材質(導体)銅条 グリーン購入法適合
1本
199,800 税込219,780
46日以内出荷

LION (ライオン事務器)カットフォルダー
エコ商品
エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 272
1パック(20冊)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライン精機ロジックフィルタ (DIN ケース)
エコ商品
パルスを制御する論理フィルタ。カウンタへの入力パルスを制御するオプション。入力パルスの通過を4つの入力論理(H/L)一致時のみ許可。入力論理の設定は端子入力で可能。特定の動作条件でのみパルスを通しカウントできます。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input]) 出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.) 電源DC12-24V (-15%-+10%) 表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm 出力方式ホールド(論理一致出力) 入力パルス入力(Input)/ロジック1(Logic1)/ロジック2(Logic2)/ロジック3(Logic3)/ロジック4(Logic4)/キープロテクト(K/P) 機能ロジックフィルタ 入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA) メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回 設定範囲LLLL-HHHH(16通り) 出力遅延時間25msec グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

関連キーワード