カテゴリ

  • 制御機器(436)
    • 配線用遮断器本体(100)
    • 標準/平刃タイプ(54)
    • 引掛タイプ(46)
  • 電気材料(106)
    • 露出コンセント(13)
    • 埋込コンセント(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 電動工具(39)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 空調・電設資材(14)
  • 溶接用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
種類
セット品・プラグ・ボディ
オレンジ・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p20a」の検索結果

関連キーワード
863件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P20A防水プラグ 明工社接地3P20A防水プラグ明工社(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20Aゴムプラグ 明工社接地3P20Aゴムプラグ明工社(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P20A250V キャップPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vブラック寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5
接地3P20A防水コネクターボディ 明工社接地3P20A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
3P20A防水プラグ 明工社3P20A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)54寸法B(mm)90寸法C(Φmm)13~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番827-9790RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aプラグ(3M) 明工社3P20Aプラグ(3M)明工社(1件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHSトラスコ品番735-9900RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aゴムプラグ 明工社3P20Aゴムプラグ明工社(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)52寸法B(mm)70寸法C(Φmm)11~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5トラスコ品番431-5171質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aコネクターボデー 明工社3P20Aコネクターボデー明工社
779税込857
1個
当日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vトラスコ品番735-9195形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント3P20A ELPA露出コンセント3P20AELPA
719税込791
1個
翌々日出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V
高容量プラグ3P20A ELPA高容量プラグ3P20AELPA
589税込648
1個
翌々日出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
形状平刃種類プラグ
引掛防水ゴムプラグ接地3P20A ELPA引掛防水ゴムプラグ接地3P20AELPA
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231BH
形状引掛種類プラグ
引掛プラグ接地3P20A ELPA引掛プラグ接地3P20AELPA
839税込923
1個
翌々日出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
形状引掛種類プラグ
機器用接地3P20A埋込コン 改クロ Panasonic(パナソニック)機器用接地3P20A埋込コン 改クロPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷
種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
埋込コンセント接地3P20A 神保電器埋込コンセント接地3P20A神保電器
539税込593
1個
翌々日出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様埋込、接地形、3P厚さ(mm)29.5全長(mm)104レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
露出コンセント接地3P20A ELPA露出コンセント接地3P20AELPA
879税込967
1個
4日以内出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V
高容量プラグ接地3P20A ELPA高容量プラグ接地3P20AELPA
579税込637
1個
4日以内出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
形状平刃種類プラグ
ゴムプラグ接地3P20A ELPAゴムプラグ接地3P20AELPA
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2
接地3P20A引掛インレット 明工社接地3P20A引掛インレット明工社
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
トラスコ品番735-9705プラグ形状接地3P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地3P20A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
機器用3P20A引掛コン 改クロ Panasonic(パナソニック)機器用3P20A引掛コン 改クロPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
5日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V定格電流(A)20
引掛露出コンセント接地3P20A ELPA引掛露出コンセント接地3P20AELPA
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
種類露出コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
引掛防水ゴムボディ接地3P20A ELPA引掛防水ゴムボディ接地3P20AELPA
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231PH
形状引掛種類ボディ
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
4,098税込4,508
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
埋込コンセント 3P20A 神保電器埋込コンセント 3P20A神保電器
469税込516
1個
24日以内出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様埋込、3P厚さ(mm)32.7全長(mm)104レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
防水プラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)防水プラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
欠品中
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ接地3P20A250V。適合3P20A用
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
接地3P 20A 防水コネクター(組) 明工社接地3P 20A 防水コネクター(組)明工社
2,598税込2,858
1組
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし) 明工社接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし)明工社
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンセント個数3
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)ゴムプラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)仕様接地3P-20A-250V
純正インクカートリッジ  HP727 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP727HP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ケーブル横出しトロリー 3P20A Panasonic(パナソニック)ケーブル横出しトロリー 3P20APanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
31日以内出荷
接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)明工社(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形明工社
999税込1,099
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
8,198税込9,018
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
...