カテゴリ

  • 制御機器(277)
    • 配線用遮断器本体(48)
    • 標準/平刃タイプ(56)
    • 引掛タイプ(42)
  • 電気材料(90)
    • 露出コンセント(10)
    • 埋込コンセント(46)
  • 電動工具(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 溶接用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
明工社・Panasonic(パナソニック)・ELPA・日東工業・三菱電機・オーム電機・SUZUKID(スズキッド)・アメリカン電機・河村電器産業・泰和電器・日動工業・日立産機システム・コガネイ・ハタヤリミテッド・テンパール工業・omron(オムロン)・CKD・神保電器・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p20a」の検索結果

517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地3P20A防水プラグ 明工社

    接地3P20A防水プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vブラック寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5種別キャップタイプ接地3P20Aキャップコンセント形状接地3P(旧4P)端子巻締端子式プラグ形状平刃
  • 3P20A防水プラグ 明工社

    3P20A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)54寸法B(mm)90寸法C(Φmm)13~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番827-9790RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P20A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P20Aプラグ(3M) 明工社

    3P20Aプラグ(3M)

    明工社(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHSトラスコ品番735-9900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P20Aゴムプラグ 明工社

    3P20Aゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)52寸法B(mm)70寸法C(Φmm)11~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5トラスコ品番431-5171質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P20Aコネクターボデー 明工社

    3P20Aコネクターボデー

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vトラスコ品番735-9195形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高容量プラグ3P20A ELPA

    高容量プラグ3P20A

    ELPA
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 露出コンセント接地3P20A ELPA

    露出コンセント接地3P20A

    ELPA
    879税込967
    1個
    当日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V
  • 引掛防水ゴムプラグ接地3P20A ELPA

    引掛防水ゴムプラグ接地3P20A

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231BH
    形状引掛種類プラグ
  • 引掛プラグ接地3P20A ELPA

    引掛プラグ接地3P20A

    ELPA
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状引掛種類プラグ
  • 露出コンセント3P20A ELPA

    露出コンセント3P20A

    ELPA
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
    種類露出コンセント形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V
  • 高容量プラグ接地3P20A ELPA

    高容量プラグ接地3P20A

    ELPA
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状平刃種類プラグ
  • 機器用接地3P20A埋込コン 改クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用接地3P20A埋込コン 改クロ

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
  • 接地3P20A引掛インレット 明工社

    接地3P20A引掛インレット

    明工社
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番735-9705プラグ形状接地3P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水ゴムボディ接地3P20A ELPA

    引掛防水ゴムボディ接地3P20A

    ELPA
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231PH
    形状引掛種類ボディ
  • 埋込コンセント接地3P20A 神保電器

    埋込コンセント接地3P20A

    神保電器
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
    仕様埋込、接地形、3P厚さ(mm)29.5全長(mm)104レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
  • 接地3P20A防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。
    種別キャップタイプ接地3P20A防水ゴムキャップ定格20A/250Vコンセント形状接地3P(旧4P)端子巻締端子式プラグ形状平刃
  • 引掛露出コンセント接地3P20A ELPA

    引掛露出コンセント接地3P20A

    ELPA
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    種類露出コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    接地3P20A250Vキャップ。電源コードの先端に取付けるプラグキャップです。
    種別キャップ形状平刃タイプブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式プラグ形状平刃差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P20A引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引張による抜け落ちを防止する引掛形防水ゴムキャップ。アース付きの為三相200V機器や動力設備で安全に使用可能です。
    種別キャップタイプ接地3P20A引掛防水ゴムキャップ定格20A/250Vコンセント形状接地3P(旧4P)端子巻締端子式プラグ形状引掛
  • ゴムプラグ接地3P20A ELPA

    ゴムプラグ接地3P20A

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2
  • 接地3P20A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A引掛埋込コンセント・R

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    プラグを差し込んでひねる事でロックされ、振動や引張による抜けを防止する引き掛け型コネクタボディ(メス側)。屋外や水気のある環境で使用できる防水タイプです。
    種別コネクタボディタイプ接地3P20A引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格20A/250Vコンセント形状接地3P(旧4P)端子巻締端子式プラグ形状引掛
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • 分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

    三菱電機(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途分電盤用、主回路用型式BH-K
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    7,598税込8,358特価
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,798税込7,478特価
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    6,798税込7,478特価
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • 埋込コンセント 3P20A 神保電器

    埋込コンセント 3P20A

    神保電器
    759税込835
    1個
    25日以内出荷
    【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
    仕様埋込、3P厚さ(mm)32.7全長(mm)104レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
  • 防水プラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    防水プラグ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水プラグ接地3P20A250V。適合3P20A用
  • 接地3P 20A 防水コネクター(組) 明工社

    接地3P 20A 防水コネクター(組)

    明工社
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷
    種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    ゴムプラグ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
    用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)仕様接地3P-20A-250V
  • 接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

    接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社

    接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)

    明工社(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
...