カテゴリ
- オフィス家具(188)
- 配管・水廻り設備部材(91)
- 制御機器(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 作業服(25)
- バイク純正部品(19)
- 自動車純正部品(19)
- 作業工具(19)
- 自動車補修部品(17)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(9)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(188)
- SMC(29)
- エスコ(27)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- NSP(22)
- ホンダ(20)
- omron(オムロン)(17)
- カクダイ(16)
- KTC(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- アイエス工業所(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 兼工業(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「3pj」の検索結果

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
omron(オムロン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し有絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から31日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
ボールプランジャー(スチールボール)
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から31日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
ボールプランジャー(ステンレスボール)
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
89x19mmx 3m コードプロテクター(3溝)
エスコ¥16,000税込¥17,6001本翌日出荷仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg材質工業用ゴム寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m質量(kg)3.2適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)
83x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)
エスコ¥18,100税込¥19,9101本当日出荷仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1材質工業用ゴム寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m質量(kg)4.3参考使用荷重(kg)158適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
コードプロテクター (2溝)
エスコ¥11,700税込¥12,8701本翌日出荷下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。複数の通信回線や14~22ゲージワイヤなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。材質工業用ゴム幅(mm)76質量(kg)1.7高さ(mm)11全長(m)3耐荷重(kg)参考:158スリット数:2適合ケーブル(Φmm)6.35以下、11.1×6.35 (H)
76x11mmx 3m コードプロテクター(1溝)
エスコ¥12,200税込¥13,4201本翌日出荷仕様スリット数:1参考耐荷重:158kg材質工業用ゴム寸法(mm)幅:76、高さ:11、全長:3m質量(kg)2.1適合ケーブル(Φmm)12.7×6.35(H)、Φ6.35以下
55mm/1050g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥4,990税込¥5,4891個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-55全長(mm)350種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-35全長(mm)260種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
パイプ接続部材(樹脂製)
三菱電機¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷ドレンの溜りにくい(内部)なめらか構造。接続用バンド付。樹脂製。ラクラク施工。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×115×600
リブエース2
バンドー化学¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷一般には V リブドベルトと呼ばれ平ベルトと V ベルトを結合し、両者の特長を生かしたベルトです。従来、当ベルトの用途は、自動車の補機駆動用に限られていましたが、汎用機械においても、コンパクト化、機械の機能向上、メンテナンスの省人化等の要求に対応できる伝動ベルトです。最小プーリ径が50mmのため、伝動装置のコンパクト化が可能。伝動ロスが少なく、高速運転(ベルト速度50m/sまで)が可能。リブの研削加工によって回転ムラが少なく、スムーズな伝動が可能。Vベルトに比べ、ベルトの厚さが薄く、屈曲ロスが少ないため、伝動効率がよい(動力損失が少ない)。Vベルトに比べ、ベルトの変形、摩耗によるプーリ溝への沈みが少なく、張力維持やメンテナンスに有利ベルト長さ(mm)657耐熱性耐熱ゴム配合となっています耐油性若干の油類の付着でも使用できます。耐水性水が直接かかったり、また高温条件下で常時使用の場合、スリップし易いためご注意ください。リブ数3
65mm/1500g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-65全長(mm)370種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-45全長(mm)286種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
コードプロテクター (5溝)
エスコ¥14,300税込¥15,7301本翌々日出荷下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。様々なケーブルなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。材質工業用ゴム幅(mm)114質量(kg)2.8高さ(mm)25全長(m)1.5耐荷重(kg)参考:158スリット数:3適合ケーブル(Φmm)19以下、中央:19×12.7(H)、左右:12.7×7.9 (H)
パイプ接続部材(アルミ製)
三菱電機¥4,498税込¥4,9481台6日以内出荷アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ100mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×600
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から62日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
...